カテゴリ
- メカニカル部品(100)
- 油圧機器・油圧ホース(27)
- フォークリフト・産機・建機用品(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 制御機器(22)
- 空調・照明・電設資材(18)
- バイク部品(16)
- 切削工具(16)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 作業工具(12)
- 測定用品(11)
- 家電(10)
- 事務用品(10)
- 自動車補修部品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 物流用品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 機構部品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- brembo(6)
- Canon(9)
- KSフィルター(6)
- MICROCHIP(15)
- ParkerTAIYO(8)
- Phenomenex(6)
- PISCO(ピスコ)(7)
- SMC(48)
- StarTech.com(6)
- TOZEN(トーゼン)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- イマダ(5)
- コマツ(5)
- ノーブランド(15)
- マキシンコー(60)
- 三菱マテリアル(5)
- 三菱電機(11)
- 堀内機械(17)
- 東日興産(TN)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「lc-200」の検索結果

LC-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 表示錠用
AGENT¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-8006材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26色シルバー質量(g)720タイプ2スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
フィルタアセンブリ, エアコン内気フィルタ 適用機種(代表)PC200/200LC/200i/200LCi-10
コマツ¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアコン内気フィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)450001-適合機種(代表)PC200/200LC/200i/200LCi-10交換目安1年
薄形Vベルト LC形 AG-X-LC200
三ツ星ベルト¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LCサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ200ベルト長さ(mm)5080寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ L型 標準
(238件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7アゴの深さ(mm)約80締付力(kg)70
LC200/C専用 USBキー
EPIC¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷LC200/C専用USBキー ロッカー錠L200シリーズ専用の管理者USBキーです。 この管理者USBキーを登録することで、暗証番号がわからなくなった場合でも解錠が可能になります。 管理者USBキーは製品1台につき最大3つまで登録ができます。 管理者USBキーは複数台の製品に登録することが可能です。
ボールバルブ エルボB
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。 機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。 レバーに目盛が付いて簡単な流量調整が可能。 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
盤用LED照明(軽量・小型タイプ)
篠原電機¥4,798税込¥5,2781個当日出荷付属品電源用リード1m白(N側)・黒(L側)トラスコ品番114-9574材質ポリカーボネート幅(mm)37.8全長(mm)289高さ(mm)35.3質量(g)90電源(V)100-240電圧(V)100~240消費電力(W)5定格寿命(時間)20000照度(Lx)中心:100明るさ(Lm)500照射角110°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
レバーチャック
小林鉄工¥179,800税込¥197,7801台当日出荷から9日以内出荷超小型・薄型・軽量です。用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。仕様内爪・外爪両用爪付セット内容ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本材質スチールタイプ3ツ爪タイプ
カメ棒
土牛¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。 Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。 セルフタイマーや動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。 手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。
ALC用コアドリル(カッター)
ミヤナガ(4件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から7日以内出荷刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。用途ALC材への穴あけ作業に。
ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から7日以内出荷刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。用途ALC材への穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160
コバルトノスドリル(コバルト大ノス)
理研製鋼¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
クイックレバークランプ
ムラテックKDS(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ワンタッチで素早く強力に締付け 大工作業(家具、ホビー)の固定、仮止めに 本体材質:アルミダイキャスト 曲がりにくい堅牢な金属製バー 樹脂パッドを外せば溶接作業にも使えます締付け力200RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・露出用・高圧用
TOZEN(トーゼン)¥89,980~税込¥98,978~1台31日以内出荷樹脂管用・高変位型・200mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
ログ用コンパス
SK(新潟精機)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷レベルにより正確な丸太の移し取りが可能。用途ログハウスを組み上げる時に重ね合う丸太の形状を移し取ることができます。仕様2軸気泡管付材質(本体)炭素工具鋼、(レベル)アクリル本体サイズ(mm)全長286×全幅100×厚さ18
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・埋設用・中圧用
TOZEN(トーゼン)¥99,980~税込¥109,978~1台31日以内出荷樹脂管用・高変位型・200mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
カメ棒 L型
土牛¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷先端部に稼働部品を追加!。従来撮れなかった角度でも撮影が可能に!。POINT1:窓からの、ひさしを超えた屋根の撮影に最適。POINT2:180度回転させ配管中の撮影などにも使用可能。
木材梁専用吊クランプセット
スーパーツール¥78,980税込¥86,8781個翌日出荷木質梁の吊上げ施工に最適。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ2m付)。吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。木質梁の厚みに合せてクランプ範囲の調節ができます。トラスコ品番104-1142質量(kg)12.6クランプ範囲(mm)105~120容量(t)0.2/1台
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・埋設用・高圧用
TOZEN(トーゼン)¥499,800税込¥549,7801台31日以内出荷樹脂管用・高変位型・200mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手質量(kg)55材質(本体)EPDM(SK10)呼び径300規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400面間寸法(mm)650偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・埋設用・高圧用
TOZEN(トーゼン)¥129,800~税込¥142,780~1台31日以内出荷樹脂管用・高変位型・200mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
極薄型ホールドプライヤー
TSUNODA(ツノダ)¥2,198税込¥2,4181本欠品中従来のプライヤーと異なり、平行に開くカーブ配列の刃が対象物を点ではなく面で掴み、ガッチリホールド。3段階に口開きの調整が可能。柄の開き幅が小さいため手の小さい方や女性でも簡単に掴むことが可能。材質炭素鋼全長(mm)200質量(g)231切断能力(mm)軟鉄線2.6/番線2.6
極薄型ホールドプライヤー ベントタイプ
TSUNODA(ツノダ)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷従来のプライヤーと異なり、平行に開くカーブ配列の刃が対象物を点ではなく面で掴み、ガッチリホールド。3段階に口開きの調整が可能。柄の開き幅が小さいため手の小さい方や女性でも簡単に掴むことが可能。材質炭素鋼全長(mm)200質量(g)231角度(°)20切断能力(mm)軟鉄線2.6/番線2.6
三ツ星ベルト Vベルト(農業機械用)
三ツ星ベルト¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷から52日以内出荷ニューオレンジVベルト。特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にも一般工業用ベルトに比べ優れています。設計に際しては、別途お問い合わせください。タイプニューオレンジ角度θ(°)40
ゴム製可とう伸縮継手 LCコネクタ200mm偏心・露出用・中圧用
TOZEN(トーゼン)¥79,980~税込¥87,978~1台31日以内出荷樹脂管用・高変位型・200mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
ラッキーアプリ 強粘着 LC2000
桜井¥4,198税込¥4,6181本当日出荷各種小型カッティングマシンに対応した、強粘着・剥離紙ありのアプリケーションテープです。幅(mm)220長さ(m)10粘着剤強粘着剥離紙あり
盤用LED照明(軽量・小型タイプ)端子台付・ネジ端子タイプ
篠原電機¥7,198税込¥7,9181個当日出荷トラスコ品番114-9575材質ポリカーボネート幅(mm)37.8全長(mm)329.5高さ(mm)35.3質量(g)145電圧(V)100~240消費電力(W)5定格寿命(時間)20000照度(Lx)100(中心)明るさ(Lm)500電球の種類LED照射角度(°)110エコロジー商品省エネ
【レンタル】自動撮影カメラ 本体 TLC200Pro
アズワン¥3,398~税込¥3,738~1台翌日出荷から4日以内出荷設定した時間間隔で撮影を行い、撮影画像を自動的につながった動画(AVI形式)として本体・SDカードに記録します。HDR(High Dynamic Range)機能搭載で、色鮮やかに撮影ができます。タイマー機能により、撮影したい時間帯に撮影可能です。(タイマー機能は、撮影を終了させない限り、翌日以降も同じ設定時間にて撮影がされます。)。撮影日時は自動書き込みされます。
スリムプライヤー
TTC¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷非対称形状の刃が3点保持することで安定してガッチリと掴めます。高耐久性のカシメ構造でガタツキにくく、薄い。用途配管作業や掴み回す作業に。
ALC用コアドリル セット(ストレート)
ミヤナガ¥36,980税込¥40,6781本3日以内出荷から7日以内出荷ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断.用途ALC材への穴あけ作業に
ラッキーアプリ LC2000H
桜井¥28,980税込¥31,8781箱(2本)5日以内出荷マーキングフィルムを転写する際に使用するテープです。 強粘着の透明フィルムで、Viewcal880・Hi Lucky シリーズ等のカッティング文字に適しています。幅(mm)500長さ(m)50
200mm ステン固定金具付キャスター
エスコ¥22,300税込¥24,5301個翌日出荷エスコ品番EA986LC-200材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼、リム:ナイロン質量(kg)1.9材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)50穴径(Φmm)11(ボルト)硬度ショアA98°寸法d(mm)20全高(mm)235耐荷重(kg)300ベアリングプレーンベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-20~70寸法n(mm)60キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
超硬ルーマ型ドリルDLCコート
協和精工¥9,798~税込¥10,778~1本翌々日出荷樹脂や銅、アルミなどの非鉄金属加工に最適。DLCコーティング付き。用途樹脂、アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミックの加工材質超硬(MG)表面処理DLCコーティング
スリムプライヤー バネ付き
TTC¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷非対称形状の刃が3点保持することで安定してガッチリと掴めます。高耐久性のカシメ構造でガタツキにくく、薄い。バネ付で作業性UP。用途配管作業や掴み回す作業に。