LEM 変流器 入力電流:60A 60:1 基板実装, HXS 20-NPLEM5日以内出荷
HXSシリーズ.自社ASICに基づいて設計された基板取付型ホール効果電流トランスデューサです。.交流、直流、パルス、それらの混合などの測定5V単電源電流低消費電力極めて低プロファイルイン/アウト参照積分次使用温度範囲:-40→+85℃(但し、NP/SP2装置は-40→105℃)
全幅(mm)16.7全高(mm)10.7センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)60動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)18.7巻数比2.500694444