カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- フジキン
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(340)
- MAZDA(マツダ)(190)
- ホンダ(92)
- メディアカバーマーケット(92)
- KEMET(75)
- ニッサン(64)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- YAMAHA(ヤマハ)(48)
- 三菱電機(33)
- RS PRO(32)
- DAYTONA(デイトナ)(29)
- BOURNS(26)
- KITACO(25)
- SMC(24)
- 東芝ライテック(22)
- VISHAY(19)
- エスコ(18)
- CKD(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「27v」の検索結果

ニューV-Lok継手 ティーユニオン(インチ)
フジキン¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状ティーユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)
フジキン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 エルボユニオン(インチ)
フジキン¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状エルボユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 プラグユニオン(インチ)
フジキン¥1,198税込¥1,3181個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)ねじの種類プラグユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(ミリ)
フジキン(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)
フジキン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から112日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状レデューサー
ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ポートコネクター接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
V-Lok継手付ボール弁(ステンレス)
フジキン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷継手付構造です。軽量・コンパクトです。用途水・空気・ガス用。材質(本体)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 クロスユニオン(インチ)
フジキン¥7,798税込¥8,5781個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状クロスユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 キャップユニオン(インチ)
フジキン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状キャップユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
プラグバルブ_ニューV-seriesプラグバルブ
フジキン¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から3日以内出荷・シンプルでコンパクトな設計。・低トルクで操作可能。・1/4回転で全開・全閉操作材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316温度(℃)-23~204最高使用圧力(MPa)20.6接続方式ニューV-Lok継手接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)204RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-23
V-Lok継手式パネルネット付ボール弁(ステンレス)
フジキン¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から翌日出荷4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。軽量・コンパクトです。継手付構造です。用途水・空気・ガス用。材質(本体)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ)
フジキン¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状パネルユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ)
フジキン¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から117日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状レデューサー
ニューV-Lok継手 インサートブッシュ(インチ)
フジキン¥689税込¥7581個当日出荷から22日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状インサートブッシュ接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)レデューサー
フジキン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状レデューサー温度(℃)【液体】-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8)接続形式2圧縮リング方式RoHS指令(10物質対応)対応
パワフルロック プラグユニオン
フジキン¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から32日以内出荷ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。材質ステンレス鋼形状プラグユニオン種類鋼・ステンレス管用継手
ニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(インチ)
フジキン¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状異径ポートコネクター
パワフルロック キャップユニオン
フジキン¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から32日以内出荷ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。材質ステンレス鋼形状キャップユニオン種類鋼・ステンレス管用継手
ニューV-Lok継手 異径ティーユニオン(インチ)
フジキン¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から52日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状異径ティーユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
パワフルロック エルボユニオン
フジキン¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷から9日以内出荷ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。材質ステンレス鋼形状エルボユニオン種類鋼・ステンレス管用継手
リリーフバルブ_ニューV-series リリーフバルブ
フジキン¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から46日以内出荷バネの変更により圧力の設定が可能材質ASTM A182 F316材質(本体)ASTM A182 F316RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 パネルレデューサー(インチ)
フジキン¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状パネルレデューサー
3ピースボールバルブ_ニューV-series ボールバルブ
フジキン¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷から61日以内出荷・3ピース構造で大流量に対応。・1/4回転で全開・全閉操作。材質(本体)ASTM A351 CF3M温度(℃)-28~232最高使用圧力(MPa)15.1RoHS指令(10物質対応)対応
フジキン ベローズバルブ(V series)
フジキン¥42,980~税込¥47,278~1個31日以内出荷精密な成形メタルベローズによるシール構造で外部シール性能が高い。ボディとベローズの間をステンレス鋼製ガスケットによりシール。無回転のディスク構造で繰り返し確実な締め切りが可能。メタルシールタイプ、ソフトシールタイプの2種類を用意。パネル取り付けまたはボディ底部取付けが可能。接続形式:V-Lokタイプ。 。外部リーク、弁座リーク・加圧試験に加えて、ヘリウムリーク試験を実施。・漏洩量が4.0×10 -10・33/sec以下(真空法)であることを確認しています。(検査時)タイプ手動・ベローズバルブ最高使用圧力(MPa)6.89接続形式V-Lok
トラニオン型ボールバルブ_ニューV-series ボールバルブ
フジキン¥39,980税込¥43,9781個46日以内出荷から61日以内出荷・コンパクト。・低トルクで操作可能。・パネルマウント可能。・1/4回転で全開・全閉操作。材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)46.7温度(℃)-17~232最高使用圧力(MPa)41.3接続方式ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ_34MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ)
フジキン¥17,980税込¥19,7781個76日以内出荷ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用全長(mm)73.2高さ(mm)71材質(本体)SUSF316寸法【A】12.7、【B】12.7、【C】-温度範囲(℃)-53~232最高使用圧力(MPa)34接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクバルブ_34MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ)
フジキン¥18,980税込¥20,8781個76日以内出荷ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。パネルマウント可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用全長(mm)73.2高さ(mm)71材質(本体)SUSF316寸法【A】12.7、【B】12.7、【C】-温度範囲(℃)-53~93最高使用圧力(MPa)34接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応