カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- フジキン
- モノタロウ(1)
- ホンダ(731)
- Igus(イグス)(106)
- SMC(88)
- AMPHENOL(41)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- 三菱ふそう(30)
- トヨタ(23)
- DAYTONA(デイトナ)(21)
- 大阪魂(21)
- 三木プーリ(18)
- RS PRO(18)
- ParkerTAIYO(16)
- イスカル(14)
- brembo(14)
- KITACO(13)
- 日野自動車(13)
- AFAM(アファム)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「45-125」の検索結果

リングジョイント RH(ハーフユニオン)型
フジキン¥489~税込¥538~1個当日出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。材質黄銅(C3604B)形状ハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、おねじねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
リングジョイント式継手
フジキン¥419~税込¥461~1個当日出荷から61日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等温度範囲(℃)-45~125RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント RL(エルボハーフユニオン)型
フジキン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から10日以内出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。形状エルボハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ
リングジョイント RL(エルボユニオン)型
フジキン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から10日以内出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。形状エルボユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ
リングジョイント RT(ティーユニオン)型
フジキン¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から10日以内出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。形状ティーユニオン材質黄銅(C3771B)種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式ねじサイズミリサイズ
リングジョイント RF(ストレートユニオン)型
フジキン¥959~税込¥1,055~1個当日出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。材質黄銅(C3604B)形状ストレートユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式
リングジョイント継手(ミリ)ストレートユニオン 異形 黄銅製
フジキン¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質黄銅製、ボディ:C3604B形状圧縮リング式継手使用温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)2.94RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント RTL(ティーエルユニオン)型
フジキン¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から10日以内出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。形状ティーユニオン呼び径(B)1/4材質黄銅(C3771B)接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ接続種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、おねじ寸法AR1/4寸法B14ねじサイズミリサイズ
リングジョイント継手(ミリ)ナット 黄銅製
フジキン¥119~税込¥131~1個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質黄銅製、ボディ:C3604B形状圧縮リング式継手使用温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)2.94RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント RG(ゲージユニオン)型
フジキン¥829~税込¥912~1個翌々日出荷から10日以内出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。材質黄銅(C3604B)形状ゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、ねじ込み式ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
RTS(ティーエスユニオン)型
フジキン¥1,998~税込¥2,198~1個9日以内出荷から10日以内出荷材質C3771B形状ティーエスユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類R
Rジョイント エルボユニオン
フジキン¥2,498~税込¥2,748~1個10日以内出荷種類銅管用継手形状エルボユニオン材質C3771B接続ねじ種類Rねじサイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-45~+125
RTL(ティーエルユニオン)型
フジキン¥2,098~税込¥2,308~1個10日以内出荷材質C3771B形状ティーエルユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類R
RG(ゲージユニオン)型
フジキン¥1,898~税込¥2,088~1個10日以内出荷材質C3604B形状ゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体ねじサイズミリサイズ
リングジョイント RP(パネルユニオン)型
フジキン¥1,598~税込¥1,758~1個10日以内出荷から12日以内出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。形状パネルユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125
Rジョイント ティーゲージユニオン
フジキン¥2,698~税込¥2,968~1個10日以内出荷材質C3771B形状ティーゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体ねじサイズミリサイズ
Rジョイント
フジキン¥67~税込¥74~1個当日出荷から46日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~125接続方式リングジョイント式RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント リング継手ティーゲージユニオン
フジキン¥2,298~税込¥2,528~1個61日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。材質C3771B材質(本体)C3771B温度(℃)-45~125接続方式リングジョイント式Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント継手(ミリ)ナット 黄銅製
フジキン¥469税込¥5161個76日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)20高さ(mm)-材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式リングジョイント式接続【A】12、【B】-、【C】-RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント継手(ミリ)ハーフユニオン 黄銅製
フジキン¥1,698税込¥1,8681個76日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)45.5高さ(mm)-材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式リングジョイント式Xねじ込み式接続【A】12、【B】R1/8、【C】-RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント継手(ミリ)ゲージユニオン(G) 黄銅製
フジキン¥799~税込¥879~1個76日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等高さ(mm)-材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~125接続方式リングジョイント式Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント継手(ミリ)ティーゲージユニオン 黄銅製
フジキン¥3,198税込¥3,5181個76日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)60高さ(mm)20材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)4.9接続方式リングジョイント式Xねじ込み式接続【A】6、【B】6、【C】Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント継手(ミリ)エルボハーフユニオン 黄銅製
フジキン¥1,798税込¥1,9781個76日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)33高さ(mm)20材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)2.94接続方式リングジョイント式Xねじ込み式接続【A】10、【B】R1/8、【C】-RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント継手(ミリ)ティーエルユニオン 黄銅製
フジキン¥1,998税込¥2,1981個76日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)50高さ(mm)30材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)4.9接続方式リングジョイント式Xねじ込み式Xリングジョイント式接続【A】6、【B】R1/8、【C】6RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント継手(ミリ)ティーゲージユニオン(G) 黄銅製
フジキン¥1,698税込¥1,8681個76日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)60高さ(mm)20材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)4.9接続方式リングジョイント式Xリングジョイント式Xねじ込み式接続【A】6、【B】6、【C】G1/8(F)RoHS指令(10物質対応)対応