カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- フジキン
- IRC(1)
- マスプロ電工(2)
- メディアカバーマーケット(3)
- 四国電線(1)
- 東芝ライテック(1)
- 長岡特殊電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「5cfv」の検索結果
特価
関連キーワード

ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(インチ)
フジキン¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ゲージユニオン(G)
2圧縮リング継手_ニューV-Lokチューブゲージアダプター
フジキン¥999税込¥1,0991個当日出荷から102日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A479 316/単管Xねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら