カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- フジキン
- メディアカバーマーケット(141)
- 京セラ(94)
- ホンダ(84)
- イスカル(41)
- 旭産業(点検窓)(40)
- RS PRO(22)
- JAPANNEXT(16)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
- エレコム(14)
- 三菱電機(14)
- 三菱マテリアル(14)
- タンガロイ(12)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- SPARKFUN(10)
- プリンストン(9)
- ケナメタル(8)
- サンドビック(8)
- ナイキ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「FPR」の検索結果
特価

ファインシリーズ ダイヤフラムバルブ
フジキン¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から52日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~80ポート数2最高使用圧力(MPa)1材質(ボディ)SUS316Lバルブ種類ステンレス鋼製ダイレクトダイヤフラムバルブ
ベローズバルブ_FINE series PUREベローズバルブ
フジキン¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から91日以内出荷ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクトRoHS指令(10物質対応)対応
自動グローブタイプベローズバルブ
フジキン¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から翌々日出荷ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用材質(本体)SUS316L流体超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガス最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブタイプベローズバルブ
NEW MEGA_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ
フジキン¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から91日以内出荷メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリーRoHS指令(10物質対応)対応
自動グローブタイプ3方メタルダイヤフラムバルブ
フジキン¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用材質(本体)SUS316L寸法L(mm)70.6寸法H(mm)53呼び径(B)6.35温度(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手呼び径(A)6.35RoHS指令(10物質対応)対応呼び径(C)6.35
自動グローブタイプメタルダイヤフラムバルブ
フジキン¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から翌々日出荷メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用呼び径(B)6.35使用流体ガス呼び径(A)6.35RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
フジキン 自動ダイヤフラムバルブ
フジキン¥32,980~税込¥36,278~1個5日以内出荷から101日以内出荷NEW MEGA-MINI LA・新タイプ・低圧コンパクトエアオペレーションバルブ・NEW MEGA-MINI LAは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-MINI LAの性能はそのままに、コンパクト化を図りました。アクチュエータ部の簡略化により、コンパクト化をはかりました。・Φ35の小型アクチュエータの採用によりコンパクトです。優れた耐久性400万回以上。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別ができるようアクチュエータキャップ上部で、簡単に識別できます。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR 6.35 MALE TYPEで全内容積 0.84 cc)。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。最高使用圧力(MPa)1作動圧力範囲(MPa)0.4~0.6接続ポート【操作圧】M5×0.8
高耐久バルブ_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ
フジキン¥109,800~税込¥120,780~1個46日以内出荷メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー材質SUS316L材質(本体)SUS316L最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
大流量バルブ_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ
フジキン¥179,800~税込¥197,780~1個46日以内出荷から91日以内出荷メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー仕様●接続A 寸法(mm):12.7●接続B 寸法(mm):12.7接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式ベローズバルブ
フジキン¥42,980~税込¥47,278~1個56日以内出荷から91日以内出荷空気圧シリンダー式ベローズバルブ・空気圧シリンダー式ベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成した業界実績No.1のベローズバルブです。ステンレス鋼製・1MPa。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別が出来るようキャップ表示が色分けされており、簡単に識別出来ます。アクチュエータは独自の回転機構となっておりN.O.、N.C.とも任意の位置より作動圧を供給できます。洗浄・パージ効果の優れたベローズ形状です。メタルガスケットシールにより、外部リークがありません。接続タイプが豊富に揃っています。ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・HT・PI・PAもオプション設定しています。オプションでUP処理も可能です。最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)40使用流体特殊材料ガス、真空作動圧力範囲(MPa)0.34~0.69材質(ボディ)SUS316L接続ポート【操作圧】Rc1/8バルブ種類グローブバルブ
フジキン 自動ダイヤフラムバルブ
フジキン¥51,980~税込¥57,178~1個61日以内出荷から101日以内出荷NEW MEGA-MINI HA・新タイプ・高圧コンパクトエアオペレーションバルブ・NEW MEGA-MINI HAは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-MINI HAの性能はそのままに、コンパクト化をはかりました。アクチュエータ部の簡略化により、コンパクト化をはかりました。・特殊構造のアクチュエータにより、高圧タイプのエアオペレーションバルブとして、大変コンパクトです。優れた耐久性40万回以上。高圧ガス大臣認定品の対応が可能です。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR MALE TYPEで全内容積 0.92 cc)。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PIもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でUP処理を行っています。呼び径6.35最高使用圧力(MPa)20.5作動方式ノーマルクローズ(N.C)作動圧力範囲(MPa)0.4~0.6配管接続口径1/4OD接続ポート【操作圧】M5×0.8最大Cv値0.1
フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式ベローズバルブ
フジキン¥73,980~税込¥81,378~1個71日以内出荷から91日以内出荷空気圧シリンダー式ベローズバルブ・空気圧シリンダー式ベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成した業界実績No.1のベローズバルブです。ステンレス鋼製・1MPa。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別が出来るようキャップ表示が色分けされており、簡単に識別出来ます。アクチュエータは独自の回転機構となっておりN.O.、N.C.とも任意の位置より作動圧を供給できます。洗浄・パージ効果の優れたベローズ形状です。メタルガスケットシールにより、外部リークがありません。接続タイプが豊富に揃っています。ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・HT・PI・PAもオプション設定しています。オプションでUP処理も可能です。最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)40作動圧力範囲(MPa)0.34~0.69接続ポート【操作圧】Rc1/8内面処理UP処理(フジキン特殊表面処理)
フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブ
フジキン¥83,980~税込¥92,378~1個91日以内出荷から101日以内出荷空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブ・空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成し、また高圧ガス大臣認定品としても対応が可能です。ステンレス鋼製・16.2MPa。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別が出来るようキャップ表示が色分けされており、簡単に識別出来ます。アクチュエータは独自の回転機構となっておりN.O、N.C.とも任意の位置より作動圧を供給できます。洗浄・パージ効果の優れたベローズ形状です。メタルガスケットシールにより、外部リークがありません。接続タイプが豊富に揃っています。ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PIもオプション設定しています。オプションでUP処理も可能です。材質【ディスク】PCTFE(標準)最高使用圧力(MPa)16.2寸法A(mm)18寸法D(mm)50寸法B(mm)18寸法C(mm)25寸法h(mm)11.1作動圧力範囲(MPa)0.39~0.59接続ポート【操作圧】Rc1/8最大Cv値0.3
フジキン 自動ダイヤフラムバルブ
フジキン¥34,980~税込¥38,478~1個101日以内出荷NEW MEGA-ONE LA・新タイプ・低圧エアオペレーションバルブ・NEW MEGA-ONE LA は、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-ONE LAの性能はそのままに、コンパクト化をはかりました。アクチュエータ部の簡略化により、コンパクト化をはかりました。優れた耐久性400万回以上(Φ6.35)。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別ができるようキャップ上部で、簡単に識別できます。良好な置換特性(UJR 6.35 MALE TYPEで全内容積 1.48 cc)。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。最高使用圧力(MPa)1作動圧力範囲(MPa)0.4~0.6接続ポート【操作圧】M5×0.8
フジキン 自動ダイヤフラムバルブ
フジキン¥41,980~税込¥46,178~1個101日以内出荷NEW MEGA-ONE LA・新タイプ・低圧エアオペレーションバルブ・NEW MEGA-ONE LA は、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-ONE LAの性能はそのままに、コンパクト化をはかりました。アクチュエータ部の簡略化により、コンパクト化をはかりました。優れた耐久性400万回以上(Φ6.35)。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別ができるようキャップ上部で、簡単に識別できます。良好な置換特性(UJR 6.35 MALE TYPEで全内容積 1.48 cc)。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。最高使用圧力(MPa)1作動圧力範囲(MPa)0.4~0.6接続ポート【操作圧】M5×0.8バルブ種類ダイヤフラムバルブ内面処理UP処理(フジキン特殊表面処理)
フジキン 自動ダイヤフラムバルブ
フジキン¥36,980~税込¥40,678~1個101日以内出荷NEW MEGA-MINI LA・新タイプ・低圧コンパクトエアオペレーションバルブ・NEW MEGA-MINI LAは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-MINI LAの性能はそのままに、コンパクト化を図りました。アクチュエータ部の簡略化により、コンパクト化をはかりました。・Φ35の小型アクチュエータの採用によりコンパクトです。優れた耐久性400万回以上。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別ができるようアクチュエータキャップ上部で、簡単に識別できます。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR 6.35 MALE TYPEで全内容積 0.84 cc)。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。呼び径6.35最高使用圧力(MPa)1作動圧力範囲(MPa)0.4~0.6配管接続口径1/4OD接続ポート【操作圧】M5×0.8内面処理UP処理(フジキン特殊表面処理)最大Cv値0.1
フジキン 自動ダイヤフラムバルブ
フジキン¥129,800~税込¥142,780~1個101日以内出荷MEGA-ONE LA NHD・低圧タイプ 高耐久エアオペレーションバルブ・MEGA-ONE LA NHD は、各種半導体製造装置・設備などの超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・長年の経験によって蓄積された技術を使い、より高耐久性、高応答性を図りました。高耐久バルブ・高耐久性能を実現。・長年の経験によって蓄積された技術を駆使し、製品の高寿命化を実現しました。・3000万回以上。高Cv値・構造の見直しにより、従来と同サイズで高Cv値化を実現。安定した品質・バルブ全数につき、リフト調整及びCv値測定検査を実施。MEGA-ONE・NEW MEGA-ONEと面間を統一(Φ6.35はUJR継手のみ)・既存ラインのグレードアップが可能。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。接ガス部はすべて標準でEP処理されています。・オプションでUP処理も可能です。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています・PA(PFA材)・PI(ポリイミド材)もオプション設定しています。高温(使用流体温度)にも対応・シート材質をPA・PIにする事で200℃に対応。材質【シート】PFA最高使用圧力(MPa)1作動方式ノーマルクローズ(N.C)作動圧力範囲(MPa)0.45~0.6接続ポート【操作圧】M5×0.8内面処理UP処理(フジキン特殊表面処理)
フジキン 自動ダイヤフラムバルブ
フジキン¥81,980~税込¥90,178~1個101日以内出荷MEGA-ONE LA・MEGA-ONE LAは、各種半導体装置・設備などの超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト性、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別が出来るようキャップ表示が色分けされており、簡単に識別できます。アクチュエータは独自の回転機構となっておりN.O.、N.C.とも任意の位置より作動圧を供給できます。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR MALE TYPEで全内容積 1.48cc)。シート材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定されています。接ガス部はすべて標準でEP処理されています。・オプションでUP処理も可能です。材質【シート】PCTFE(標準)最高使用圧力(MPa)1作動方式ノーマルクローズ(N.C)作動圧力範囲(MPa)0.34~0.49接続ポート【操作圧】Rc1/8
フジキン 自動ダイヤフラムバルブ
フジキン1個欠品中可変式2段切換バルブ・可変式2段切換バルブは、最先端の半導体プロセスチャンバー内等への、急激な流体によるパーティクルの舞い上がりを防ぐことを目的として開発しました。・小流量と大流量を切換えることにより、チャンバー内圧力の上昇をスムーズにすることが可能です。・従来の2段切換バルブでは困難であった実使用ラインでの調整対応が可能です。小流量の開度調整ができるようになりました。小流量設定可能Cv値範囲・呼び径 6.35:0~MAX. Cv値・呼び径 9.52:0~0.25。コンパクト。 高耐久(高寿命)。小流量固定ナット・ロック機構により小流量が任意値に設定可能。小流量調整ねじ・特殊機構の採用により微小コントロールを可能にします。アクチュエータ・ピストン構造により正確な流量切換えが可能。バルブ構造・ダイレクトダイヤフラム構造を採用。形状2段切換バルブ最高使用圧力(MPa)1作動方式ノーマルクローズ(N.C)作動圧力範囲(MPa)0.45~0.6