カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • フジキン
  • Altrider (アルトライダー)(296)
  • 椿本チエイン(151)
  • オカムラ(岡村製作所)(99)
  • グーリング(56)
  • サンドビック(39)
  • パイロット(29)
  • Canon(22)
  • エスコ(20)
  • マキタ(17)
  • ネグロス電工(16)
  • AFAM(アファム)(15)
  • IDEC(和泉電気)(13)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(13)
  • DAYTONA(デイトナ)(13)
  • brembo(13)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(10)
  • イスカル(9)
  • TRUSCO(9)
  • PISCO(ピスコ)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RF1」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リングジョイント RF(ストレートユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RF(ストレートユニオン)型

    フジキン
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    材質黄銅(C3604B)形状ストレートユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式
  • リングジョイント継手(ミリ)ストレートユニオン 異形 黄銅製 フジキン

    リングジョイント継手(ミリ)ストレートユニオン 異形 黄銅製

    フジキン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質黄銅製、ボディ:C3604B形状圧縮リング式継手使用温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)2.94RoHS指令(10物質対応)対応
継手・パイプカテゴリ