カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • フジキン
  • モノタロウ(2)
  • MAZDA(マツダ)(396)
  • Altrider (アルトライダー)(296)
  • 椿本チエイン(164)
  • オカムラ(岡村製作所)(122)
  • YAMAHA(ヤマハ)(86)
  • SMC(85)
  • グーリング(56)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • WURTH ELEKTRONIK(41)
  • サンドビック(39)
  • Canon(38)
  • SIEMENS(34)
  • エスコ(31)
  • パイロット(31)
  • RS PRO(24)
  • AMPHENOL(23)
  • SAMTEC(23)
  • マキタ(18)
  • ネグロス電工(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RF1」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リングジョイント式継手 フジキン

    リングジョイント式継手

    フジキン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等温度範囲(℃)-45~125RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングジョイント RF(ストレートユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RF(ストレートユニオン)型

    フジキン
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    材質黄銅(C3604B)形状ストレートユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式
  • UJR継手_FINE series PUREスリーブ フジキン

    UJR継手_FINE series PUREスリーブ

    フジキン
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
    温度(℃)-196~450接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • UJR継手_FINE series PUREストレートユニオン フジキン

    UJR継手_FINE series PUREストレートユニオン

    フジキン
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
    材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングジョイント継手(ミリ)ストレートユニオン 異形 黄銅製 フジキン

    リングジョイント継手(ミリ)ストレートユニオン 異形 黄銅製

    フジキン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質黄銅製、ボディ:C3604B形状圧縮リング式継手使用温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)2.94RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_ニューV-Lokフランジユニオン フジキン

    2圧縮リング継手_ニューV-Lokフランジユニオン

    フジキン
    1個
    欠品中
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
    材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応