13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 トラスコ品番609-3463 材質ステンレス鋼、ボディ:SUSF316 全長(mm)57.8 高さ(mm)54 使用温度範囲(℃)-53~232 呼び径(B)6.35 使用流体その他ガス 呼び径(A)6.35 最高許容圧力(MPa)34 ハンドル径D(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用 トラスコ品番609-3422 材質ステンレス鋼、ボディ:SUSF316 全長(mm)57.8 高さ(mm)54 使用温度範囲(℃)-53~93 呼び径(B)6.35 使用流体その他ガス 呼び径(A)6.35 最高許容圧力(MPa)34 ハンドル径D(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 材質(本体)SUSF316 温度範囲(℃)-53~232 最高使用圧力(MPa)34 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
74日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 材質(本体)SUSF316 温度範囲(℃)-45~230 最高使用圧力(MPa)26.5 接続方式V-Lok継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
74日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用 材質(本体)SUSF316 温度範囲(℃)-53~232 最高使用圧力(MPa)42 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
74日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 全長(mm)73.2 高さ(mm)71 材質(本体)SUSF316 寸法【A】12.7、【B】12.7、【C】- 温度範囲(℃)-53~232 最高使用圧力(MPa)34 接続方式V-Lok継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
74日以内出荷

ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用 全長(mm)73.2 高さ(mm)71 材質(本体)SUSF316 寸法【A】12.7、【B】12.7、【C】- 温度範囲(℃)-53~93 最高使用圧力(MPa)34 接続方式V-Lok継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
74日以内出荷

ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 全長(mm)126 高さ(mm)86 材質(本体)SUSF316 寸法【A】JIS10K(RF)_15A、【B】JIS10K(RF)_15A、【C】- 温度範囲(℃)-45~230 最高使用圧力(MPa)1.4 接続方式フランジ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
74日以内出荷

ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 全長(mm)66.8 高さ(mm)71 材質(本体)SUSF316 寸法【A】9.52、【B】9.52、【C】- 温度範囲(℃)-53~232 最高使用圧力(MPa)30 接続方式V-Lok継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
74日以内出荷

ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用 全長(mm)66.8 高さ(mm)71 材質(本体)SUSF316 寸法【A】9.52、【B】9.52、【C】- 温度範囲(℃)-53~93 最高使用圧力(MPa)30 接続方式V-Lok継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
74日以内出荷

ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 材質(本体)SUSF316 温度範囲(℃)-45~230 最高使用圧力(MPa)26.5 接続方式V-Lok継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
74日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用 高さ(mm)71 材質(本体)SUSF316 温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式V-Lok継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
74日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用 全長(mm)64.5 高さ(mm)85 材質(本体)SUSF316 寸法【A】6.35、【B】6.35、【C】- 温度範囲(℃)-53~232 最高使用圧力(MPa)42 接続方式V-Lok継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
74日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ