カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- フジキン
- ミツビシ(30)
- MAZDA(マツダ)(11)
- IDEC(和泉電気)(7)
- エスコ(4)
- タカチ電機工業(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- Philips(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- MLITFILTER (エムリットフィルター)(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- omron(オムロン)(1)
- コガネイ(1)
- 南口精工(1)
- 横田機工(1)
- ヤマト科学(1)
- SONIC(ソニック)[文具](1)
- スバル(1)
- 多摩電子(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「aw-31」の検索結果

UJR継手_FINE series PUREスリーブ
フジキン¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から46日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績温度(℃)-196~450接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
自動溶接継手_FINE series PUREティー
フジキン¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から46日以内出荷自動溶接機用継手。コンパクト。温度(℃)-196~450RoHS指令(10物質対応)対応
自動溶接継手_FINE series PUREエルボ
フジキン¥7,498~税込¥8,248~1個翌々日出荷から46日以内出荷自動溶接機対応 コンパクト温度(℃)-196~450RoHS指令(10物質対応)対応
自動溶接継手_FINE series PUREストレート
フジキン¥5,298~税込¥5,828~1個翌々日出荷から46日以内出荷自動溶接機用継手。コンパクト。寸法H(mm)-温度(℃)-196~450RoHS指令(10物質対応)対応
フジキン UJR継手(ガスケット継手)
フジキン¥14,980~税込¥16,478~1個21日以内出荷から111日以内出荷【ガスケット継手UJRの特長】。ガスケット継手UJR・チューブをスリーブに溶接し、そのスリーブの先端シール部とボディーシール部との間にメタルガスケットをはさみ込み、ユニオンナットを締め付けることによりシールする精密ユニオンチューブ継手です。スリーブ・スリーブにはチューブサイズ表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。メッキ処理・ナットのネジ部には銀メッキ処理を行っているのでねじの焼付けはありません。シール部先端・特殊な硬度アップ処理により、着脱、シール性の安定化が図れます。
ファインシリーズ スリーブ
フジキン¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から7日以内出荷特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空材質ステンレス鋼製(SUS316L)形状スリーブ接続形式メタルガスケット式,バットウエルド最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
フジキン 自動溶接継手 自動溶接継手 異径エルボ
フジキン1個欠品中【自動溶接継手の特長】。自動溶接継手は、精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウと生産技術を駆使して量産された優れた性能・品質を有するチューブ継手です。自動溶接機による実際の施工データに基づき、溶接外径肉厚など精密にメーカー独自のノウハウで設計しておりますので、安定した溶接品質を実現します。自動溶接機用として、特に寸法公差、精度を考慮し設計しております。ほとんどの自動溶接機に対応できるように二種類の溶接継手をシリーズ化し製作しております。内面は超精密仕上げです。・UP処理(フジキン特殊表面処理)も対応します。材質は溶接後の耐食性が優れているSUS316L、SUS316L-LM(Wメルト極低Mn材)を標準採用しています。材質SUS316LWメルト極低Mn材形状自動溶接継手異径エルボ寸法L(mm)29寸法L1(mm)29寸法A(mm)17.2寸法D2(mm)10.3寸法L2(mm)19.05寸法D3(mm)7.4呼び径D(mm)12.7呼び径D1(mm)9.52内面処理UP処理(フジキン特殊表面処理)