カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
- フジキン
- モノタロウ(1)
- カネミツ(44)
- ホンダ(27)
- MAZDA(マツダ)(27)
- オカムラ(岡村製作所)(20)
- ALLSHENG(17)
- メディアカバーマーケット(16)
- BUFFALO(バッファロー)(13)
- PISCO(ピスコ)(13)
- トレード(12)
- ハスクバーナ(9)
- アズワン(6)
- サカセ化学工業(6)
- NEG(日電理化硝子)(6)
- KITO(キトー)(5)
- 未来工業(5)
- 第一計器(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- KIJIMA(キジマ)(4)
- ブランドをもっと見る
「bvu」の検索結果
特価

フジキン ボールバルブ(V series)
フジキン¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から81日以内出荷計装用ボールバルブ。最高使用圧力:17.2MPa / 20.6MPa。一体型シートで漏れ箇所を削減。グランド部皿バネ構造によりシートの摩耗を自己補正。一体型ボディのコンパクト設計。低トルクで優れた操作性。ボール、ステム一体型。パネルマウント式。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。手動バルブです。フローパターン:二方タイプ(VUBVS)、三方タイプ(VUBVST)。使用流体・水、エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。
フジキン ボールバルブ(V series)
フジキン¥25,980~税込¥28,578~1個31日以内出荷から51日以内出荷トラニオン型ボールバルブ。最高使用圧力:41.3MPa / 68.9MPa。コンパクトで大流量に対応する設計。低トルクで操作可能。フローパターン:2方タイプ(VUBV)、3方タイプ(VUBVT)。パネル取付可能。ハンドル・堅牢で操作性に優れたハンドル・方向を表示・カラーハンドル対応可。ボトムロード式ステム・ステムのブローアウト防止・システムの安全性向上。トラニオン型ボール・ボールのブローアウト防止・低い操作トルクを実現。スプリングロード式シート・低圧、高圧の何れの場合にも安定したシール性能・低い操作トルクを実現・圧力サージ(急激な圧力上昇)によるシートの摩擦を低減。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。(VUBV-941シリーズ)・ただし、温度・圧力線図がカタログ掲載のものとは異なりますので、お問合せ下さい。※フジキン製ボールバルブは、全開或いは全閉状態で使用するように設計しています。※長時間使用していないバルブを最初に操作する際は、より大きな操作トルクが必要になることがあります。タイプ手動・二方ボールバルブオリフィス径(Φmm)4.8ハンドル色黒
フジキン 自動ボールバルブ(V series) 計装用ボールバルブ APR-VUBVS-□20P・APDM-VUBVS-120P APR-VUBVS-120PA
フジキン1個欠品中計装用ボールバルブ。一体型シートで漏れ箇所を削減。グランド部皿バネ構造によりシートの摩耗を自己補正。一体型ボディのコンパクト設計。低トルクで優れた操作性。ボール、ステム一体型。パネルマウント式。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。使用流体・水、エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。
フジキン 自動ボールバルブ(V series) 計装用ボールバルブ APR-VUBVS-□20P・APDM-VUBVS-120P APDM-VUBVS-120PBN
フジキン1個欠品中計装用ボールバルブ。一体型シートで漏れ箇所を削減。グランド部皿バネ構造によりシートの摩耗を自己補正。一体型ボディのコンパクト設計。低トルクで優れた操作性。ボール、ステム一体型。パネルマウント式。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。使用流体・水、エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。
フジキン 自動ボールバルブ(V series) 計装用ボールバルブ APR-VUBVS-□20P・APDM-VUBVS-120P APR-VUBVS-120PB
フジキン1個欠品中計装用ボールバルブ。一体型シートで漏れ箇所を削減。グランド部皿バネ構造によりシートの摩耗を自己補正。一体型ボディのコンパクト設計。低トルクで優れた操作性。ボール、ステム一体型。パネルマウント式。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。使用流体・水、エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。
フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APR-VUBV-115F
フジキン1個欠品中3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APDM-VUBV-115C
フジキン1個欠品中3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APR-VUBV-115BN
フジキン1個欠品中3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APR-VUBV-115B
フジキン1個欠品中3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
フジキン 自動ボールバルブ(V series) 計装用ボールバルブ APR-VUBVS-□20P・APDM-VUBVS-120P APDM-VUBVS-120PB
フジキン1個欠品中計装用ボールバルブ。一体型シートで漏れ箇所を削減。グランド部皿バネ構造によりシートの摩耗を自己補正。一体型ボディのコンパクト設計。低トルクで優れた操作性。ボール、ステム一体型。パネルマウント式。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。使用流体・水、エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。
フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APDM-VUBV-115B
フジキン1個欠品中3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APR-VUBV-115D
フジキン1個欠品中3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APDM-VUBV-115F
フジキン1個欠品中3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APDM-VUBV-115E
フジキン1個欠品中3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APR-VUBV-115E
フジキン1個欠品中3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APR-VUBV-115C
フジキン1個欠品中3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APDM-VUBV-115D
フジキン1個欠品中3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APR-VUBV-915-9.52-V
フジキン1個欠品中3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。