カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(16)
絞り込み
ブランド
- フジキン
- KITZ(キッツ)(24)
- MIYOSHI(小西製作所)(28)
- SK11(34)
- TAKIGEN(タキゲン)(26)
- アソー(103)
- エスコ(86)
- ネオフレックス(41)
- ベン(30)
- ヤマト産業(76)
- 兼工業(27)
- 千代田精機(28)
- 千代田通商(61)
- 右下精器製造(112)
- 廣杉計器(404)
- 日酸TANAKA(38)
- 東洋バルヴ(23)
- 栃木屋(48)
- 第一計器(25)
- 高島計器(212)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「c3604」の検索結果

ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプ
フジキン(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)材質(ステム)C3604Bバルブ種類ニードルバルブ
リングジョイント RH(ハーフユニオン)型
フジキン¥489~税込¥538~1個当日出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。材質黄銅(C3604B)形状ハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、おねじねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
黄銅製ニードルバルブ
フジキン¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から16日以内出荷小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
黄銅鍛造製 3方ボールバルブ
フジキン(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から翌々日出荷形状竪形3方向材質(本体)C3771タイプ黄銅鍛造製3方ボール弁最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ステム)C3604バルブ種類ボールバルブ
ミニボール弁 黄銅
フジキン¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。用途-10~80℃の液体およびガス用。形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430材質(ボディ)C3771バルブ種類ボールバルブ
2圧縮リング継手 パワフルロック(インチ)ハーフユニオン 黄銅製
フジキン¥559税込¥6151個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。トラスコ品番655-0898材質黄銅形状ハーフユニオン六角対辺(mm)14温度(℃)【液体】-45~200最高使用圧力(MPa)4.9寸法A(mm)37.9材質(ボディ)C3604B適合管外径(Φmm)【T】PDW継手6.35×ねじ込み式R1/4RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント継手(ミリ)ストレートユニオン 異形 黄銅製
フジキン¥1,098税込¥1,2081個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質黄銅製、ボディ:C3604B形状圧縮リング式継手使用温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)2.94RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント RF(ストレートユニオン)型
フジキン¥959~税込¥1,055~1個当日出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。材質黄銅(C3604B)形状ストレートユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式
黄銅製 ミニボールバルブ
フジキン¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から10日以内出荷形状ストレート材質(本体)C3771タイプ黄銅製ミニボール弁最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430バルブ種類ボールバルブ
リングジョイント継手(ミリ)ナット 黄銅製
フジキン¥119~税込¥131~1個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質黄銅製、ボディ:C3604B形状圧縮リング式継手使用温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)2.94RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント RG(ゲージユニオン)型
フジキン¥829~税込¥912~1個翌々日出荷から10日以内出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。材質黄銅(C3604B)形状ゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、ねじ込み式ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
2圧縮リング継手 パワフルロック(ミリ)ハーフユニオン 黄銅製
フジキン¥669税込¥7361個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。トラスコ品番655-4000材質黄銅形状ハーフユニオン六角対辺(mm)19温度(℃)【液体】-45~200最高使用圧力(MPa)4.9寸法A(mm)36.1材質(ボディ)C3604B適合管外径(Φmm)【T】PDW継手10×ねじ込み式R1/8RoHS指令(10物質対応)対応
RG(ゲージユニオン)型
フジキン¥1,898~税込¥2,088~1個10日以内出荷材質C3604B形状ゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体ねじサイズミリサイズ
リングジョイント RP(パネルユニオン)型
フジキン¥1,598~税込¥1,758~1個10日以内出荷から12日以内出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。形状パネルユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125