カテゴリ

  • 機構部品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • フジキン
  • モノタロウ(6)
  • SK11(34)
  • TAKIGEN(タキゲン)(115)
  • アソー(107)
  • エスコ(209)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](40)
  • ネオフレックス(41)
  • ノーブランド(61)
  • ベン(32)
  • ヤマト産業(78)
  • ユタカ(Crown)(45)
  • 千代田通商(61)
  • 右下精器製造(116)
  • 廣杉計器(404)
  • 日酸TANAKA(38)
  • 栃木屋(48)
  • 鈴木ブロンズ継手(151)
  • 高島計器(212)
  • 鶴見製作所(87)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3604」の検索結果

関連キーワード
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプ フジキン

    ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプ

    フジキン(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。
    材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)材質(ステム)C3604Bバルブ種類ニードルバルブ
  • リングジョイント RH(ハーフユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RH(ハーフユニオン)型

    フジキン
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    材質黄銅(C3604B)形状ハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、おねじねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
  • 黄銅製ニードルバルブ フジキン

    黄銅製ニードルバルブ

    フジキン
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
    最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
  • リングジョイント式継手 フジキン

    リングジョイント式継手

    フジキン
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等温度範囲(℃)-45~125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅鍛造製 3方ボールバルブ フジキン

    黄銅鍛造製 3方ボールバルブ

    フジキン(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状竪形3方向材質(本体)C3771タイプ黄銅鍛造製3方ボール弁最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ステム)C3604バルブ種類ボールバルブ
  • ミニボール弁 黄銅 フジキン

    ミニボール弁 黄銅

    フジキン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
    用途-10~80℃の液体およびガス用。形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430材質(ボディ)C3771バルブ種類ボールバルブ
  • Rジョイント ミニチュアバルブグローブ型 フジキン

    Rジョイント ミニチュアバルブグローブ型

    フジキン
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1.96
  • 2圧縮リング継手 パワフルロック(インチ)ハーフユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手 パワフルロック(インチ)ハーフユニオン 黄銅製

    フジキン
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。トラスコ品番655-0898材質黄銅形状ハーフユニオン六角対辺(mm)14温度(℃)【液体】-45~200最高使用圧力(MPa)4.9寸法A(mm)37.9材質(ボディ)C3604B適合管外径(Φmm)【T】PDW継手6.35×ねじ込み式R1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングジョイント継手(ミリ)ストレートユニオン 異形 黄銅製 フジキン

    リングジョイント継手(ミリ)ストレートユニオン 異形 黄銅製

    フジキン
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質黄銅製、ボディ:C3604B形状圧縮リング式継手使用温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)2.94RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングジョイント RF(ストレートユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RF(ストレートユニオン)型

    フジキン
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    材質黄銅(C3604B)形状ストレートユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式
  • ミニボール弁 黄銅 フジキン

    ミニボール弁 黄銅

    フジキン(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    蝶形ハンドル式レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
    用途-10~80℃の液体およびガス用。形状ストレート材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状蝶形材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ZDC2(Crメッキ)バルブ種類ボールバルブ
  • 黄銅製 ミニボールバルブ フジキン

    黄銅製 ミニボールバルブ

    フジキン
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771タイプ黄銅製ミニボール弁最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430バルブ種類ボールバルブ
  • リングジョイント継手(ミリ)ナット 黄銅製 フジキン

    リングジョイント継手(ミリ)ナット 黄銅製

    フジキン
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質黄銅製、ボディ:C3604B形状圧縮リング式継手使用温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)2.94RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングジョイント RG(ゲージユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RG(ゲージユニオン)型

    フジキン
    ¥829~税込¥912~
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    材質黄銅(C3604B)形状ゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、ねじ込み式ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
  • パワフルロック 2圧縮リング継手ハーフユニオン フジキン

    パワフルロック 2圧縮リング継手ハーフユニオン

    フジキン
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    材質C3604B材質(本体)C3604B温度(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式パワフルロックXねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手 パワフルロック(ミリ)ハーフユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手 パワフルロック(ミリ)ハーフユニオン 黄銅製

    フジキン
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。トラスコ品番655-4000材質黄銅形状ハーフユニオン六角対辺(mm)19温度(℃)【液体】-45~200最高使用圧力(MPa)4.9寸法A(mm)36.1材質(ボディ)C3604B適合管外径(Φmm)【T】PDW継手10×ねじ込み式R1/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワフルロック 2圧縮リング継手プラグユニオン フジキン

    パワフルロック 2圧縮リング継手プラグユニオン

    フジキン
    ¥419税込¥461
    1個
    翌々日出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    材質(本体)C3604B寸法L(mm)11.8呼び径(mm)3寸法H(mm)-温度(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式C3604B/パワフルロックRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワフルロック 2圧縮リング継手パネルユニオン フジキン

    パワフルロック 2圧縮リング継手パネルユニオン

    フジキン
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    仕様●接続A 寸法(mm):3●接続B 寸法(mm):3材質C3604B材質(本体)C3604B寸法L(mm)50.9温度(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式パワフルロックRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワフルロック 2圧縮リング継手ゲージユニオン フジキン

    パワフルロック 2圧縮リング継手ゲージユニオン

    フジキン
    ¥899税込¥989
    1個
    翌々日出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    寸法(mm)【接続A】3材質(本体)C3604B寸法H(mm)-温度(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式C3604B/パワフルロックXねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • Rジョイント フジキン

    Rジョイント

    フジキン
    ¥67~税込¥74~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~125接続方式リングジョイント式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ハーフユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ハーフユニオン 黄銅製

    フジキン
    ¥599~税込¥659~
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)プラグユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)プラグユニオン 黄銅製

    フジキン
    ¥369税込¥406
    1個
    5日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)12.6材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手接続【A】6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ストレートユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ストレートユニオン 黄銅製

    フジキン
    ¥719~税込¥791~
    1個
    5日以内出荷から46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ストレートユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ストレートユニオン 黄銅製

    フジキン
    ¥719~税込¥791~
    1個
    7日以内出荷から46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ゲージユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ゲージユニオン 黄銅製

    フジキン
    ¥779~税込¥857~
    1個
    8日以内出荷から46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ハーフユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ハーフユニオン 黄銅製

    フジキン
    ¥599~税込¥659~
    1個
    10日以内出荷から46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • RG(ゲージユニオン)型 フジキン

    RG(ゲージユニオン)型

    フジキン
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    10日以内出荷
    材質C3604B形状ゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体ねじサイズミリサイズ
  • リングジョイント RP(パネルユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RP(パネルユニオン)型

    フジキン
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    形状パネルユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ゲージユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ゲージユニオン 黄銅製

    フジキン
    ¥779~税込¥857~
    1個
    14日以内出荷から46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)キャップユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)キャップユニオン 黄銅製

    フジキン
    ¥369~税込¥406~
    1個
    46日以内出荷から76日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)パネルユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)パネルユニオン 黄銅製

    フジキン
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)57.3材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手接続【A】6、【B】6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ナット 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ナット 黄銅製

    フジキン
    ¥129~税込¥142~
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)パネルユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)パネルユニオン 黄銅製

    フジキン
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)57.6材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手接続【A】6.35、【B】6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ストレートユニオン 異形 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ストレートユニオン 異形 黄銅製

    フジキン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)47.2材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手接続【A】12.7、【B】6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ゲージユニオン(G) 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ゲージユニオン(G) 黄銅製

    フジキン
    ¥779~税込¥857~
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)プラグユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)プラグユニオン 黄銅製

    フジキン
    ¥389~税込¥428~
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ゲージパネルユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ゲージパネルユニオン 黄銅製

    フジキン
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)51.7材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式接続【A】6、【B】Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ハーフユニオン(NPT) 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ハーフユニオン(NPT) 黄銅製

    フジキン
    ¥599税込¥659
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)37.4材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式接続【A】6、【B】1/4NPT(M)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ゲージユニオン(G) 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ゲージユニオン(G) 黄銅製

    フジキン
    ¥779~税込¥857~
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)37.6材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ナット 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ナット 黄銅製

    フジキン
    ¥129~税込¥142~
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
c3604be特集