カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- フジキン
- KITZ(キッツ)(130)
- BIGM(丸山製作所)(70)
- SMC(43)
- RS PRO(20)
- 三木プーリ(12)
- エスコ(11)
- テイエルブイ(TLV)(7)
- THK(6)
- omron(オムロン)(3)
- 東芝ライテック(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- Nikon(ニコン)(2)
- BRAKING(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- イスカル(1)
- オーツカ光学(1)
- サンドビック(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cf-8a」の検索結果
特価

ランジ式2ピースボール弁 ステンレス
フジキン¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から翌々日出荷禁油管理品です。用途水・空気・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS13A/CF8使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続管フランジハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304呼び圧力JIS10Kバルブ種類ボールバルブ
ステンレス鋼製1MPaフランジ式2ピースボール弁100A(4)
フジキン¥96,980税込¥106,6781個翌々日出荷禁油管理品です。用途水・空気・ガス用。トラスコ品番365-5555形状ストレート質量(kg)26材質(本体)SCS13A/CF8使用温度範囲(℃)-10~60内径(Φmm)100最高使用圧力(MPa)1高さH(mm)140接続管フランジハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304面間距離L(mm)229Cv値2100(MAX)呼び圧力JIS10Kバルブ種類ボールバルブ
JIS10K ボールバルブ_フランジ式ボールバルブ
フジキン¥24,980税込¥27,4781個46日以内出荷・禁油対応品仕様●接続A 寸法(A):JIS10K(FF)_40A●接続B 寸法(A):JIS10K(FF)_40A材質SCS13A/CF8材質(本体)SCS13A/CF8寸法L(mm)140寸法H(mm)92温度(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式JIS10K(FF)RoHS指令(10物質対応)対応
手動ボールバルブ
フジキン¥11,980~税込¥13,178~1個46日以内出荷・禁油対応品用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS13A/CF8温度(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ式RoHS指令(10物質対応)対応