カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • フジキン
  • KITZ(キッツ)(130)
  • BIGM(丸山製作所)(70)
  • SMC(43)
  • RS PRO(20)
  • 三木プーリ(12)
  • エスコ(11)
  • テイエルブイ(TLV)(7)
  • THK(6)
  • omron(オムロン)(3)
  • 東芝ライテック(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • BRAKING(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • イスカル(1)
  • オーツカ光学(1)
  • サンドビック(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf8-a」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ランジ式2ピースボール弁 ステンレス フジキン

    ランジ式2ピースボール弁 ステンレス

    フジキン
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    禁油管理品です。
    用途水・空気・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS13A/CF8使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続管フランジハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304呼び圧力JIS10Kバルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス鋼製1MPaフランジ式2ピースボール弁100A(4) フジキン

    ステンレス鋼製1MPaフランジ式2ピースボール弁100A(4)

    フジキン
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    翌々日出荷
    禁油管理品です。
    用途水・空気・ガス用。トラスコ品番365-5555形状ストレート質量(kg)26材質(本体)SCS13A/CF8使用温度範囲(℃)-10~60内径(Φmm)100最高使用圧力(MPa)1高さH(mm)140接続管フランジハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304面間距離L(mm)229Cv値2100(MAX)呼び圧力JIS10Kバルブ種類ボールバルブ
  • JIS10K ボールバルブ_フランジ式ボールバルブ フジキン

    JIS10K ボールバルブ_フランジ式ボールバルブ

    フジキン
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    46日以内出荷
    ・禁油対応品
    仕様●接続A 寸法(A):JIS10K(FF)_40A●接続B 寸法(A):JIS10K(FF)_40A材質SCS13A/CF8材質(本体)SCS13A/CF8寸法L(mm)140寸法H(mm)92温度(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式JIS10K(FF)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動ボールバルブ フジキン

    手動ボールバルブ

    フジキン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    46日以内出荷
    ・禁油対応品
    用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS13A/CF8温度(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ式RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
バルブカテゴリ