カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- フジキン
- NSK(日本精工)(9)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- LEAD(リード工業)(4)
- KMT(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 因幡電工(2)
- JAPPY(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cr-715」の検索結果

ラインチャッキバルブ__FINE series PUREチャッキバルブ
フジキン¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から91日以内出荷コンパクト構造材質SUS316材質(本体)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
フジキン チェックバルブ ラインチャッキバルブ(ステンレス鋼製・16.2 MPa)
フジキン¥53,980~税込¥59,378~1個56日以内出荷から71日以内出荷ステンレス鋼製、16.2 MPa。接ガス部完全禁油処理品です。小型で軽量タイプです。高圧ガス大臣認定品も可能です。クラッキング特性が優れています。タイプUJR継手最高使用圧力(MPa)16.2図面番号3