カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • フジキン
  • オカムラ(岡村製作所)(216)
  • ピカコーポレイション(15)
  • プロトティップ(6)
  • 日動電工(3)
  • PROST's(3)
  • アズワン(1)
  • 若井産業(1)
  • エアージェイ(1)
  • カール事務器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dwj」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワフルロック 2圧縮リング継手プラグユニオン フジキン

    パワフルロック 2圧縮リング継手プラグユニオン

    フジキン
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    材質(本体)C3604B寸法L(mm)11.8呼び径(mm)3寸法H(mm)-温度(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式C3604B/パワフルロックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)プラグユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)プラグユニオン 黄銅製

    フジキン
    389税込428
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)キャップユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)キャップユニオン 黄銅製

    フジキン
    369税込406
    1個
    46日以内出荷から76日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)プラグユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)プラグユニオン 黄銅製

    フジキン
    369税込406
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)12.6材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手接続【A】6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)キャップユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)キャップユニオン 黄銅製

    フジキン
    369税込406
    1個
    76日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)23.4材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手接続【A】6.35RoHS指令(10物質対応)対応