カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- フジキン
- INAX(LIXIL)(42)
- コクヨ(12)
- エバラポンプ(荏原製作所)(10)
- TRUSCO(8)
- ピカコーポレイション(2)
- 三商(2)
- ローラン(2)
- SMC(1)
- スズキ(1)
- DEWALT(デウォルト)(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- ミヤコ(1)
- DEWALT(1)
- ホームテイスト(1)
- LIXIL(1)
- ゼネラルサプライ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dwv」の検索結果

ニードルバルブ_2MPa_パワフルシリーズ 黄銅製 食い込み(ミリ)
フジキン¥4,898~税込¥5,388~1個46日以内出荷ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)2接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ_2MPa_パワフルシリーズ 黄銅製 食い込み(インチ)
フジキン¥4,898税込¥5,3881個46日以内出荷ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用全長(mm)54.8高さ(mm)45材質(本体)C3771B寸法【A】6.35、【B】6.35、【C】-温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)2接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応