カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,403)
- 作業工具(33)
- 科学研究・開発用品(29)
- 自動車純正部品(20)
- オフィス家具(18)
- 保管用品(15)
- 研磨材(14)
- パソコン/周辺機器(12)
- 物流用品(11)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
- 制御機器(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 安全保護具(8)
- 電気材料(7)
- 建築金物(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 学童・教育用品(4)
- バイク部品(3)
- メカニカル部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 医療(3)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 家電(3)
- 農業機械(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- 安全標識(2)
- 鈑金・塗装(2)
- バイク純正部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- 39thanks(5)
- DEWALT(18)
- DEWALT(デウォルト)(28)
- ELPA(8)
- KH(基陽)(8)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ParkerTAIYO(19)
- SMC(2,376)
- アズワン(7)
- イチグチ(13)
- イトーキ(6)
- エバラポンプ(荏原製作所)(5)
- シンコー(18)
- ニッサン(8)
- ピカコーポレイション(8)
- プラス[家具](5)
- ホンダ(11)
- 若井産業(5)
- 萩原(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

DWS用アウトリガー
ピカコーポレイション¥44,980~税込¥49,478~1本ほか3日以内出荷作業台DWS型用アウトリガーです。作業時の安定性を高めます。※DWS-240~300タイプには標準装備仕様蝶ボルト取付け仕様適合DWS-120B~DWS-210BTF材質アルミ合金
アルミ製作業台 DWS型
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1台翌日出荷から翌々日出荷背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。 手すりの高さは安全性の高い1100mmです。 幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。 筋交いの変更により安定感を高めました。 四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。 ※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。用途工場・倉庫・仮設現場での高所作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。仕様組立式材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)107踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)120
アルミ製作業台DWS型用手すり(高さ1100mm)
ピカコーポレイション¥4,298~税込¥4,728~1セット翌々日出荷豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。 手すり高さは安全性の高い1100mmです。用途工場内ラインでの設備保守作業・機械メンテナンス・倉庫・仮設現場などでの安全対策に材質アルミニウム合金適合型式DWS-90B~180B
DWS型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1台3日以内出荷軽量、強じん、耐食性用途池の清掃・排水・循環、庭園・植木・庭・花壇への散水、農業用水の給水、農作業の散水、庭園・道路への打水、ハウス栽培の循環・散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、風呂の清掃、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車、農機具の洗浄、畜舎の洗浄、非常排水、浄化槽の放流、設備排水仕様非自動形寸法L1(mm)100異物通過径(Φmm)15異物通過長(mm)50寸法DE(mm)96運転可能最低水位(mm)100
ウォーキングメジャー(DWS160B)
DANNO(ダンノ)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷歩きながら手軽に距離測定。手元にあるバックライト付液晶画面と操作パネルで効率アップ。目盛:100km迄測定可能(10cm刻み)付属品テスト用電池・ナイロン収納ケース付車輪径(Φmm)160質量(g)690(電池含む)高さ(cm)67~112(調節可能)
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-10DWS
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
(純正パーツ)20 ヴァンフォード C5000XG スプール組 【04214/10DWS 】
SHIMANO(シマノ)¥9,998税込¥10,9981個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から7日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
片手すり
ピカコーポレイション¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。 。手すり高さは安全性の高い1100mmです。用途工場・倉庫・仮設現場なでの安全対策に質量(kg)3.8手すり高さ(mm)1100適合型式DWS-90B~180B
台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。 メッキ処理ロープです。 安全性、耐久性も抜群です。 生産物賠償責任保険付用途締結・引張り用
作業台・足場台部品 滑り止めキャップ
ピカコーポレイション¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から5日以内出荷作業台・足場台用の滑り止めキャップです。(左右各1個/1セット) 取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。 ※作業台1台分交換する場合、2セット購入が必要です。 また、前・後脚の区別があるものに関しては各1セットずつ必要です。用途脚部の交換に。
ガス置換デシケータージャンボ
アズワン¥398,000税込¥437,8001台当日出荷不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能な、ジャンボサイズのガスデシケーターです。材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)キャスター有り材質(キャスター)PA(ナイロン)製荷姿完成品棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460
充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデル
マキタ(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷コーススレッド、内装ビスの締付けに! 7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感! 小型・軽量ボディ。 リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品電圧(V)10.8バッテリー電圧(V)10.8(差込式)打撃数(min-1[回/分])0~3000最大締付トルク(N・m)90最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10締付能力(普通ボルト)M5~M12付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)155質量(kg)0.92(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本、1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。バッテリーリチウムイオンバッテリー本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)1.3充電時間(分)50(目安)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1015K/BL10131充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
ガス置換デシケーター(SUSウォールタイプ)
アズワン¥419,000税込¥460,9001台当日出荷から31日以内出荷大容量のガス置換対応デシケーターです。扉部はパッチン錠を採用しています。電子部品の静電気対策や薬品保管のご使用に適しています。仕様本体右側面下部にアースターミナル1箇所付(アース線3m付)キャスター径:Φ65mm(ストッパー2ヶ所付)バルブ取付ネジ:PT1/4×4個材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:帯電防止アクリル板、枠:アルミサッシ、棚板:ステンレス(SUS430)、キャスター:PA(ナイロン)製荷姿完成品棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)20kg/枚棚ピッチ(mm)50
ダイヤモンドカッター 石材用
SK11¥5,898~税込¥6,488~1枚当日出荷から翌々日出荷石材の切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。被削材への喰い込みが良く、切断スピードが早い。切り粉の排出が良く作業能率がアップします。用途石材全般(御影石・大理石・鉄平石)の切断作業に。適合電動工具ディスクグラインダー100mm適合材石材全般(御影石・大理石・鉄平石)ダイヤ層幅(mm)7
台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用)
オーエッチ工業(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。 メッキ処理ロープです。 安全性、耐久性も抜群です。 生産物賠償責任保険付用途締結・引張り用種類両端アイ使用荷重(kg)1200破断荷重(t)7.22ロープ径(Φmm)12ワイヤー径(a)(Φmm)12アイ寸法(mm)200
デジタルウォーキングメジャー
STS(4件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1台当日出荷信頼のデジタル表示です。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等車輪径(Φmm)160電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)測定誤差±0.5%オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
ステンレス電線管(ねじなし)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。 本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。 本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。長さ(mm)3660仕上#240研磨
スタンダードデシケータージャンボ
アズワン¥318,000税込¥349,8001台当日出荷扉パッキンにはマグネットパッキンを採用し、気密性に優れています。スライドレール棚・温湿度計等の各種アクセサリー(別売)を取り付けることにより、便利にご使用いただけます。材質(本体)PMMA(アクリル)材質(キャスター)PA(ナイロン)荷姿完成品キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50棚板寸法(mm)490×460
Tough DS300 (タフシステム2.0)
DEWALT(デウォルト)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷厚さ4mmの堅牢設計。密閉性や耐久性にも優れた、スタンダードタイプの中サイズ。ハンドツールやアクセサリー類の収納にも便利な、取り外し可能なキャリートレーが付属しています。用途丸ノコなどの大型電動工具類も収納可能な大容量なツールボックス。仕様脱着トレー付き質量(kg)約4.8色黒材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス耐荷重(kg)ハンドル:約50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約554×371×300防塵防水性能IP65外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)371内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×300×252
Tough DS450 (タフシステム2.0 )
DEWALT(デウォルト)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷駆動性・制御性・排水性に優れたキャリーと伸縮ハンドルに、大容量ツールボックスを一体化。タフシステムシリーズと連結でき、現場での移動に便利。大容量の収納力。上部には、シリーズ製品や荷物を搭載し運搬可能なモバイルツールボックス。用途現場での運搬に便利な大容量のツールボックス。質量(kg)約11.1材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス耐荷重(kg)ボックスハンドル:約40、トローリーハンドル:約70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約554×371×685内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×340×352
消臭抗菌・ウォールステッカー
サンコーマーク工業¥1,386税込¥1,5251枚当日出荷から22日以内出荷アンモニア臭などの消臭効果がある、貼ってはがせるシールです。便座フタ内部に貼ると、より消臭効果を発揮します。仕様試し貼り用サンプル(消臭・抗菌成分不含有)×1枚付き材質ステッカー/ポリオレフィン樹脂(消臭・抗菌成分入)、インキ・接着剤/アクリル系交換目安開封後約3ヶ月シートサイズ210×297mm
ディアウォールS 2X4用
若井産業(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から翌々日出荷壁を傷つけずに自分好みの空間をデザインできる「ディアウォール」に新ラインナップを追加しました!。今までのディアウォールより、左右対称のシンプルな長方形のシンプルな形状で新発売。左右対称なので、3個以上柱を立てる場面でも向きを気にしなくて済みます。壁を傷つけずに市販の2×4材(ツーバイフォー、断面サイズ約38mm×89mm)を突っ張らせることができます。用途奥行のある棚などアイデア次第で使い方は様々です。セット内容上下パッド・1セット、調整スペーサー・2枚材質パッド・ABS樹脂、スペーサー・ABS樹脂、滑り止めシート・ゴム、バネ・スチール
充電式ドライバドリル
マキタ(14件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷バッテリー電圧(V)10.8最大トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350バッテリーリチウムバッテリー容量(Ah)1.3穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット)質量(kg)0.88付属品ビット(2-65)、バッテリBL1013、充電器DC10WA、ソフトケース全長(mm)157本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183ねじ締め能力(mm) 小ねじM6充電時間(分)約50クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
Tough DS165 (タフシステム2.0)
DEWALT(デウォルト)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個欠品中厚さ4mmの堅牢設計。密閉性や耐久性にも優れた、スタンダードタイプの小サイズ。ビットやアクセサリー類など小分け収納に便利で、取り外し可能なコンパ―メントボックスが付属。防塵・防水性能IP65。用途小型電動工具やハンドツールセットなどに適したサイズ。仕様脱着トレー付き質量(kg)約4.4材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス耐荷重(kg)ハンドル:約50防塵防水性能IP65外寸法・幅(mm)約554外寸法・高さ(mm)約165外寸法・奥行(mm)約371内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×300×117
ダックスキーキャッチャーボール付レンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥7,198税込¥7,9181セット(9本組)当日出荷用途穴付ボルト等の締付け取外しにセット内容六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
AM ステンレス ミニアングルドボール
アメリカン・メタルクラフト¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷保温・保冷効果に優れているステンレス二重構造です。 冷たいものを入れても結露しにくくテーブルを濡らしません。種別ダブルウォール材質ステンレス形状丸
ディスクW用 マンドレル 大 40/50/60用
イチグチ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ディスクWを使用する際にお使いください。種別ディスクW材質金属寸法(mm)軸径:6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ティースタックバインダー
DEWALT(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷人気ツールボックスシリーズと組み合わせて使える高機能&タフ仕様。タブレットやツールも収まる厚さ30mmのインナー収納付き。LEDライト付。質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×285×35
LED電球ミニレフ形40形人感明暗センサー付
オーム電機(11件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球 周囲が暗いとき人が近づくと点灯します 人検知で自動点灯延長 小形電球40W相当の明るさ全長(mm)77質量(g)41定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用口金E17定格消費電力(W)4.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50電球形状ミニレフ球使用場所屋内配光角度(°)90電球の種類LED待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
ディスクW用 マンドレル 小 25/30用
イチグチ¥1,398税込¥1,5381個欠品中ディスクWを使用する際にお使いください。種別ディスクW材質金属寸法(mm)軸径:6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED電球レフ形40形人感明暗センサー付
オーム電機(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後に自動消灯 配光角約120°、電球色40W相当の明るさ 内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ全長(mm)103質量(g)75口金E26外径(Φmm)62定格消費電力(W)5定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状レフ球使用場所屋内配光角度(°)約120電球の種類LED待機時消費電力(W)0.2エコロジー商品省エネ
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら