カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • フジキン
  • SMC(50)
  • イトーキ(26)
  • ナイキ(21)
  • 日立産機システム(16)
  • ハイドアップ(HIDEUP)(13)
  • サカエ(12)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • エスコ(11)
  • KANA(片山チエン)(11)
  • FKD(フクダ精工)(7)
  • ホーザン(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • LION (ライオン事務器)(6)
  • 東芝キヤリア(5)
  • 五藤歯車(5)
  • ブリストワ(5)
  • アズワン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-127」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)フジキン
2,998税込3,298
1個
当日出荷から61日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ) フジキンニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)フジキン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状異径ストレートユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)ストレートユニオン フジキン2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)ストレートユニオンフジキン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。形状ストレートユニオン使用圧力(MPa)35.8接続形式2圧縮リング方式流体温度(℃)-196~537RoHS指令(10物質対応)対応
UJR継手_FINE series PUREスリーブ フジキンUJR継手_FINE series PUREスリーブフジキン
3,698税込4,068
1個
当日出荷から45日以内出荷
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
温度(℃)-196~450接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
ファインロック ストレートユニオン フジキンファインロック ストレートユニオンフジキン
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ストレートユニオン
UJR継手_FINE series PUREストレートユニオン フジキンUJR継手_FINE series PUREストレートユニオンフジキン
6,398税込7,038
1個
当日出荷から90日以内出荷
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.68MB)
UJR継手_FINE series PUREパネルユニオンボディ フジキンUJR継手_FINE series PUREパネルユニオンボディフジキン
12,980税込14,278
1個
当日出荷から45日以内出荷
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450接続方式F900継手XUJR継手RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.68MB)
2圧縮リング継手_ニューV-Lokストレートユニオン フジキン2圧縮リング継手_ニューV-Lokストレートユニオンフジキン
1,998税込2,198
1個
当日出荷から120日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A479 316、ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
ファインロック 異型ストレートユニオン フジキンファインロック 異型ストレートユニオンフジキン
5,798税込6,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状異型ストレートユニオン
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)熱電対用タイプ フジキンニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)熱電対用タイプフジキン
3,998税込4,398
1個
当日出荷から51日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状異径ストレートユニオン
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)熱電対用タイプ フジキンニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)熱電対用タイプフジキン
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷から61日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ストレートユニオン関連資料(18.65MB)
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ストレートユニオン 黄銅製 フジキン2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ストレートユニオン 黄銅製フジキン
1,698税込1,868
1個
45日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ストレートユニオン 異形 黄銅製 フジキン2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ストレートユニオン 異形 黄銅製フジキン
1,998税込2,198
1個
45日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)47.2材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手接続【A】12.7、【B】6.35RoHS指令(10物質対応)対応
フジキン UJR継手(ガスケット継手) フジキンフジキン UJR継手(ガスケット継手)フジキン
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷から110日以内出荷
【ガスケット継手UJRの特長】ガスケット継手UJR・チューブをスリーブに溶接し、そのスリーブの先端シール部とボディーシール部との間にメタルガスケットをはさみ込み、ユニオンナットを締め付けることによりシールする精密ユニオンチューブ継手です。スリーブ・スリーブにはチューブサイズ表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。メッキ処理・ナットのネジ部には銀メッキ処理を行っているのでねじの焼付けはありません。シール部先端・特殊な硬度アップ処理により、着脱、シール性の安定化が図れます。
2圧縮リング継手_ニューV-Lokフランジユニオン フジキン2圧縮リング継手_ニューV-Lokフランジユニオンフジキン
22,980税込25,278
1個
120日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
フジキン FINELOK・PURE(液体専用) LF900継手 フジキンフジキン FINELOK・PURE(液体専用) LF900継手フジキン
5,398税込5,938
1個
20日以内出荷から85日以内出荷
FINELOK・PURE・精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウと生産技術を駆使して量産された、優れた性能品質を有するチューブ継手です。・FINELOK・PUREはチューブにねじ加工やフレアー加工を施さずに接続出来るフレアーレスタイプの精密チューブ継手であり基本的な構成部品はステンレス鋼製(SUS316*1、SUSF316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの9点です。【LF900継手の特長】本体シール部は、緻密な超仕上げとなっておりますので、メタル方式でありながら、高気密性が得られます。ダブルリング独自の連動作業によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので、非常に高い耐久性が得られます。ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っていますのでねじの焼きつきは起こりません。ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。
UPG継手_FINE series PUREストレートユニオン フジキンUPG継手_FINE series PUREストレートユニオンフジキン
11,980税込13,178
1個
45日以内出荷から120日以内出荷
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L(二重溶解材)材質(本体)SUS316L(二重溶解材)寸法H(mm)-温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.72MB)