カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- フジキン
- SMC(37)
- ホンダ(21)
- CKD(11)
- ノーブランド(5)
- Maritime Progress(3)
- 京セラ(2)
- ナカバヤシ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ナカバヤシ(旧:ロアス)(2)
- 東リ(2)
- Texas Instruments(2)
- モレーンコーポレーション(2)
- GGM(2)
- デビルビス(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- audio-technica(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ffj」の検索結果

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)
フジキン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(G)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)
フジキン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(G)
2圧縮リング継手_ニューV-Lokハーフユニオン
フジキン¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から102日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_ニューV-Lokチューブアダプター
フジキン¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷から102日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A479 316/単管Xねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(インチ)
フジキン¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状チューブアダプター(G)
継手
フジキン¥649税込¥7141個3日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他高圧ガス、液ライン等形状ハーフユニオン材質(本体)C1220B-O温度範囲(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ニューV-Lok継手寸法A【接続A】(A呼称)6ARoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(ミリ)
フジキン¥969~税込¥1,066~1個9日以内出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状チューブアダプター(G)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)熱電対用タイプ
フジキン¥1,898~税込¥2,088~1個欠品中チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(G)
フジキン V-Lok継手
フジキン¥1,798~税込¥1,978~1個31日以内出荷から111日以内出荷V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式の継手です。基本的な構成部品は、ステンレス鋼 (ASTM316, F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。 。V-Lokは、最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。V-Lokは、チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)熱電対用タイプ
フジキン¥1,498税込¥1,6481個52日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(G)呼び径(mm)6寸法A(mm)6寸法TG1/4A寸法W(mm)19寸法K(mm)18
2圧縮リング継手_ニューV-Lok銅ガスケット
フジキン¥669~税込¥736~1個76日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他高圧ガス、液ライン等材質(本体)C1220B-O温度範囲(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応