カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • フジキン
  • SMC(37)
  • ホンダ(21)
  • オカムラ(岡村製作所)(14)
  • CKD(11)
  • ノーブランド(5)
  • Maritime Progress(3)
  • 京セラ(2)
  • ナカバヤシ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ナカバヤシ(旧:ロアス)(2)
  • 東リ(2)
  • Texas Instruments(2)
  • GGM(2)
  • デビルビス(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • audio-technica(1)
  • モレーンコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ffj」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)

    フジキン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(G)
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)

    フジキン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(G)
  • 2圧縮リング継手_ニューV-Lokハーフユニオン フジキン

    2圧縮リング継手_ニューV-Lokハーフユニオン

    フジキン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
    材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_ニューV-Lokチューブアダプター フジキン

    2圧縮リング継手_ニューV-Lokチューブアダプター

    フジキン
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
    材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A479 316/単管Xねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(インチ)

    フジキン
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状チューブアダプター(G)
  • 継手 フジキン

    継手

    フジキン
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他高圧ガス、液ライン等形状ハーフユニオン材質(本体)C1220B-O温度範囲(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ニューV-Lok継手寸法A【接続A】(A呼称)6ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(ミリ)

    フジキン
    969税込1,066
    1個
    9日以内出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状チューブアダプター(G)
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)熱電対用タイプ フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)熱電対用タイプ

    フジキン
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(G)
  • フジキン V-Lok継手 フジキン

    フジキン V-Lok継手

    フジキン
    1,798税込1,978
    1個
    31日以内出荷から111日以内出荷
    V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式の継手です。基本的な構成部品は、ステンレス鋼 (ASTM316, F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。 。V-Lokは、最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。V-Lokは、チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)熱電対用タイプ フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)熱電対用タイプ

    フジキン
    1,498税込1,648
    1個
    52日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(G)呼び径(mm)6寸法A(mm)6寸法TG1/4A寸法W(mm)19寸法K(mm)18
  • 2圧縮リング継手_ニューV-Lok銅ガスケット フジキン

    2圧縮リング継手_ニューV-Lok銅ガスケット

    フジキン
    669税込736
    1個
    76日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他高圧ガス、液ライン等材質(本体)C1220B-O温度範囲(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応