カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- フジキン
- SKC(環境測定)(73)
- フロン工業(9)
- コクゴ(5)
- アズワン(4)
- SMC(3)
- 協和[機構部品](3)
- Festo(3)
- 日本精器(2)
- 三商(2)
- エスコ(1)
- オーハウス(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- 扶桑精機(1)
- フリーベアコーポレーション(1)
- 中興化成工業(1)
- サンプラテック(1)
- フロンケミカル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「mptfe」の検索結果

ラインチャッキバルブ_16.2MPa_FINE series PURE (TF)テフロン 食い込み(インチ)0.07
フジキン¥28,980税込¥31,8781個46日以内出荷コンパクト構造用途高純度ガスライン、不活性ガスラインの逆流防止用全長(mm)78.5高さ(mm)-材質(本体)SUS316温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手接続A:12.7、B:12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ラインチャッキバルブ_16.2MPa_FINE series PURE (TF)テフロン 0.023 食い込み(インチ)
フジキン¥13,980~税込¥15,378~1個46日以内出荷から76日以内出荷コンパクト構造用途高純度ガスライン、不活性ガスラインの逆流防止用高さ(mm)-材質(本体)SUS316温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応
ラインチャッキバルブ_16.2MPa_FINE series PURE (TF)テフロン 0.07 食い込み(インチ)
フジキン¥13,980~税込¥15,378~1個46日以内出荷コンパクト構造用途高純度ガスライン、不活性ガスラインの逆流防止用高さ(mm)-材質(本体)SUS316温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応
ラインチャッキバルブ_16.2MPa_FINE series PURE (TF)テフロン 0.023 UJR(オス)
フジキン¥19,980~税込¥21,978~1個46日以内出荷コンパクト構造用途高純度ガスライン、不活性ガスラインの逆流防止用高さ(mm)-材質(本体)SUS316温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)16.2接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
ラインチャッキバルブ_16.2MPa_FINE series PURE (TF)テフロン 0.07 UJR(オス)
フジキン¥19,980税込¥21,9781個46日以内出荷コンパクト構造用途高純度ガスライン、不活性ガスラインの逆流防止用全長(mm)56.4高さ(mm)-材質(本体)SUS316温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)16.2接続方式UJR継手接続A:6.35、B:6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ラインチャッキバルブ_16.2MPa_FINE series PURE (TF)テフロン 0.07 ねじ込み
フジキン¥24,980税込¥27,4781個76日以内出荷コンパクト構造用途高純度ガスライン、不活性ガスラインの逆流防止用全長(mm)60高さ(mm)-材質(本体)SUS316温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)16.2接続方式ねじ込み式接続A:Rc3/8、B:Rc3/8RoHS指令(10物質対応)対応