カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- フジキン
- モノタロウ(2)
- タセト(2)
- ヤマト産業(2)
- イチネンTASCO(2)
- スケーター(2)
- アサダ(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- 横河商事(1)
- ケニス(1)
- 加納商会(1)
- 桜井(1)
- SPARKFUN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ms-snoop-gal」の検索結果
特価

漏洩検査液 ファインバブル
フジキン¥659~税込¥725~1本(60mL)ほか当日出荷発泡性、浸透性に優れ、極めて少量を塗布するだけで、微小なリークも確実に検出できます。 防錆性に優れ、しかも金属・塗装・ゴム・プラスチック表面に影響を及ぼしません。 酸素ガスと反応を起さず、引火性もありません。用途各種ガス用の機器及び配管系の接合部・溶接部等からのリーク検出に。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物
ファインバブル漏洩検査液
フジキン¥649~税込¥714~1個3日以内出荷から7日以内出荷・発泡性、浸透性に優れ、極めて少量を塗布するだけで、微小なリークも確実に検出できます。・防錆性に優れ、しかも金属・塗装・ゴム・プラスチック表面に影響を及ぼしません。・酸素ガスと反応を起さず、引火性もありません。用途各種ガス用の機器及び配管系の接合部・溶接部等からのリーク検出用寸法L(mm)-寸法H(mm)-接続方式-危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウント式ボール弁 ステンレス
フジキン¥12,980税込¥14,2781個当日出荷4.90MPa対応です。 パネルマウント対応です。 軽量・コンパクトです。 継手付構造です。用途水・空気・ガス用。形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.9接続差込み使用流体ガス及び液体ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2バルブ種類ボールバルブ