カテゴリ
- 救急・衛生(54)
- 機構部品(4)
- バイク純正部品(2)
- 介護用品(2)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
「tb86」の検索結果

パワフルガス170G
TRUSCO(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1本ほか当日出荷から翌々日出荷1400℃のスパイラル集中炎で加熱がスムーズ。寒冷時・酸欠・風など悪条件に抜群の信頼性。シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品(メーカー比)との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジー。取付方式ねじ込み式火炎温度(℃)1400火口径(mm)16発熱量(kW[kcal/h])2.6[2200]
日軽アルミブロック通しボルト(TB型)
日軽金アクト¥1,198税込¥1,3181セット翌々日出荷用途アルミブロック新車架装・修理・補修時に使用するセット内容通しボルト(1本)・平ワッシャー(4枚)・ナット(4個)・スプリングワッシャー(2個)材質鉄表面処理ユニクロメッキ
強力ばね TB(極重荷重) TB8-60
東京発条製作所¥419税込¥4611個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)27.69自由長(mm)60外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB8-65
東京発条製作所¥429税込¥4721個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)25.56自由長(mm)65外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
ステンレスチューブブラシ(SUS304)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥8,398税込¥9,2381本9日以内出荷チューブブラシ(スパイラル型)は、針金を芯線にしてそれをねじることにより線材を固定しているブラシです。パイプ内径やねじ孔の内面などの一般的なブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、スケール除去に対して継ぎ柄に取り付けて使用します。スパイラル型の形状でネジ付のブラシです。オーダーメイド(特注品)が対応可能な製品です。用途各種パイプや加工穴内面などの研磨。パイプ管内のクリーニング。手作業用ブラシとして使用します。全長(mm)200植付(mm)125ねじ径(inch)1/2
アシストグリップ TB-1356 幅76×奥行41×高さ86cm
高田ベッド製作所¥29,980税込¥32,9781個14日以内出荷ベッドや施術台からの立ち上がりをサポートするグリップ付スタンド。両手でしっかり掴めて安心・安全。握りやすい樹脂製グリップを採用。ベースには滑りにくく床面の傷を防止するゴムエッジ加工を標準装備。質量(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×41×86