カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • フジキン
  • ソリマチ(13)
  • CIO(13)
  • デンカエレクトロン(9)
  • NORCOMP(7)
  • SPARKFUN(6)
  • EverGreen INTERNATIONAL(6)
  • NOK(5)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
  • ミドリ安全(4)
  • EAO(4)
  • EPSON(3)
  • oneA(3)
  • ナイキ(2)
  • イワキ(2)
  • オリバー(2)
  • グリーンハウス(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • XP POWER(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「or009」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UJR継手_FINE series PUREハーフユニオン フジキン

    UJR継手_FINE series PUREハーフユニオン

    フジキン
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
    材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブアダプター フジキン

    F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブアダプター

    フジキン
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
    材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350接続方式単管Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_ニューV-Lokハーフユニオン フジキン

    2圧縮リング継手_ニューV-Lokハーフユニオン

    フジキン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
    材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ)

    フジキン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(UNF)
  • フジキン FINELOK・PURE F900継手 フジキン

    フジキン FINELOK・PURE F900継手

    フジキン
    3,698税込4,068
    1個
    11日以内出荷から86日以内出荷
    FINELOK・PURE・精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウと生産技術を駆使して量産された、優れた性能品質を有するチューブ継手です。・FINELOK・PUREはチューブにねじ加工やフレアー加工を施さずに接続出来るフレアーレスタイプの精密チューブ継手であり基本的な構成部品はステンレス鋼製(SUS316*1、SUSF316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの9点です。【F900継手の特長】。ボディのシール部は、緻密な超仕上げとなっておりますので、メタル方式でありながら、高気密性が得られます。ダブルリング独自の連動作業によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので、非常に高い耐久性が得られます。ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っていますのでねじの焼きつきは起こりません。ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。
汎用管継手カテゴリ