カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • フジキン
  • モノタロウ(2)
  • 東洋技研(70)
  • CKD(25)
  • 三菱電機(25)
  • 日東工業(24)
  • NAKANO(22)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(19)
  • 東正車輛(18)
  • 富士電機(18)
  • ノーリツ(17)
  • TAKIGEN(タキゲン)(16)
  • MSソリューションズ(16)
  • KTC(15)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • テンテキャスター(14)
  • TRUSCO(13)
  • ParkerTAIYO(11)
  • エスコ(10)
  • 三ツ星ベルト(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-63」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューV-Lok継手 プラグユニオン(インチ) フジキンニューV-Lok継手 プラグユニオン(インチ)フジキン
739税込813
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)ねじの種類プラグユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ) フジキンニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ)フジキン
2,198税込2,418
1個
当日出荷から61日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状パネルユニオン材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
ファインシリーズ プラグユニオン フジキンファインシリーズ プラグユニオンフジキン
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様プラグユニオン形状プラグユニオン
ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(Rc)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(Rc)(インチ)フジキン
1,998税込2,198
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージパネルユニオン(Rc)関連資料(18.65MB)
ニューV-Lok継手 異径パネルユニオン(インチ) フジキンニューV-Lok継手 異径パネルユニオン(インチ)フジキン
2,898税込3,188
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状異径パネルユニオン
ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(R)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(R)(インチ)フジキン
1,398税込1,538
1個
当日出荷から61日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフパネルユニオン(R)関連資料(18.65MB)
ニードルバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 食い込み フジキンニードルバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 食い込みフジキン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用トラスコ品番609-3463材質ステンレス鋼、ボディ:SUSF316全長(mm)57.8高さ(mm)54使用温度範囲(℃)-53~232呼び径(B)6.35使用流体その他ガス呼び径(A)6.35最高許容圧力(MPa)34ハンドル径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
パワフルロック プラグユニオン フジキンパワフルロック プラグユニオンフジキン
749税込824特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状プラグユニオン材質ステンレス鋼種類鋼・ステンレス管用継手
ファインロック プラグユニオン フジキンファインロック プラグユニオンフジキン
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状プラグユニオン
ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ)熱電対用タイプ フジキンニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ)熱電対用タイプフジキン
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状パネルユニオン関連資料(18.65MB)
ニューV-Lok継手 パネルレデューサー(インチ) フジキンニューV-Lok継手 パネルレデューサー(インチ)フジキン
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状パネルレデューサー
ディスクバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 食い込み フジキンディスクバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 食い込みフジキン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用トラスコ品番609-3422材質ステンレス鋼、ボディ:SUSF316全長(mm)57.8高さ(mm)54使用温度範囲(℃)-53~93呼び径(B)6.35使用流体その他ガス呼び径(A)6.35最高許容圧力(MPa)34ハンドル径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(NPT)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(NPT)(インチ)フジキン
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフパネルユニオン(NPT)関連資料(18.65MB)
ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(NPT)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(NPT)(インチ)フジキン
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージパネルユニオン(NPT)関連資料(18.65MB)
ファインロック パネルユニオン フジキンファインロック パネルユニオンフジキン
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から8日以内出荷
形状パネルユニオン
パワフルロック パネルユニオン フジキンパワフルロック パネルユニオンフジキン
2,198税込2,418
1個
当日出荷から32日以内出荷
ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状パネルユニオン材質ステンレス鋼種類鋼・ステンレス管用継手
ks-63特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ks-63