カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • フジキン
  • MAZDA(マツダ)(310)
  • ホンダ(164)
  • SMC(115)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(90)
  • 東洋技研(55)
  • ニッサン(46)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(41)
  • シロクマ(30)
  • JAPANNEXT(27)
  • エスコ(22)
  • ヨドノ(21)
  • New-Era(ニューエラー)(20)
  • 岩田製作所(17)
  • 富士電機(15)
  • トヨタ(13)
  • メドライン(13)
  • LAMP(スガツネ工業)(12)
  • THK(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-95」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューV-Lok継手 プラグユニオン(インチ) フジキンニューV-Lok継手 プラグユニオン(インチ)フジキン
839税込923
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)ねじの種類プラグユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
計装用ボールバルブ_ニューV-seriesボールバルブ フジキン計装用ボールバルブ_ニューV-seriesボールバルブフジキン
24,980税込27,478
1個
当日出荷から90日以内出荷
・一体型シートで漏れ箇所を削減。・グランド部皿バネ構造によりシートの摩耗を自己補正。・一体型ボディでコンパクト。・1/4回転で全開・全閉操作。・パネルマウント可能。
材質(本体)ASTM A479 316温度(℃)-53~148接続方式ASTM A479 316/ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ) フジキンニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ)フジキン
2,998税込3,298
1個
当日出荷から61日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状パネルユニオン材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
ファインシリーズ プラグユニオン フジキンファインシリーズ プラグユニオンフジキン
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様プラグユニオン形状プラグユニオン
ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(Rc)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(Rc)(インチ)フジキン
1,898税込2,088
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージパネルユニオン(Rc)関連資料(18.65MB)
ニューV-Lok継手 異径パネルユニオン(インチ) フジキンニューV-Lok継手 異径パネルユニオン(インチ)フジキン
2,998税込3,298
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状異径パネルユニオン
ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(R)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(R)(インチ)フジキン
1,998税込2,198
1個
当日出荷から61日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフパネルユニオン(R)関連資料(18.65MB)
UJR継手_FINE series PUREパネルレデューサー フジキンUJR継手_FINE series PUREパネルレデューサーフジキン
17,980税込19,778
1個
当日出荷から45日以内出荷
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L形状パネルユニオン材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手X単管寸法L2(mm)19.05接続形式メタルガスケット式,バットウエルド最高使用温度(℃)450RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.68MB)最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
ファインロック プラグユニオン フジキンファインロック プラグユニオンフジキン
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状プラグユニオン
パワフルロック プラグユニオン フジキンパワフルロック プラグユニオンフジキン
429税込472特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状プラグユニオン材質ステンレス鋼種類鋼・ステンレス管用継手
ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ)熱電対用タイプ フジキンニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ)熱電対用タイプフジキン
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状パネルユニオン関連資料(18.65MB)
ニューV-Lok継手 パネルレデューサー(インチ) フジキンニューV-Lok継手 パネルレデューサー(インチ)フジキン
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状パネルレデューサー
UJR継手_FINE series PUREパネルユニオン フジキンUJR継手_FINE series PUREパネルユニオンフジキン
8,398税込9,238
1個
翌日出荷から45日以内出荷
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.68MB)
ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(NPT)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(NPT)(インチ)フジキン
2,098税込2,308
1個
8日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフパネルユニオン(NPT)関連資料(18.65MB)
ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(NPT)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(NPT)(インチ)フジキン
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ゲージパネルユニオン(NPT)関連資料(18.65MB)
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREゲージパネルユニオン フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREゲージパネルユニオンフジキン
6,598税込7,258
1個
翌日出荷から90日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316材質(本体)SUS316寸法H(mm)-温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
UPG継手_FINE series PUREプラグユニオン フジキンUPG継手_FINE series PUREプラグユニオンフジキン
6,998税込7,698
1個
45日以内出荷
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L(二重溶解材)材質(本体)SUS316L(二重溶解材)寸法H(mm)-温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UPG継手RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.72MB)
ファインロック パネルユニオン フジキンファインロック パネルユニオンフジキン
5,598税込6,158
1個
翌日出荷から8日以内出荷
形状パネルユニオン
フジキン ベローズバルブ(V series) フジキンフジキン ベローズバルブ(V series)フジキン
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
精密な成形メタルベローズによるシール構造で外部シール性能が高い。ボディとベローズの間をステンレス鋼製ガスケットによりシール。無回転のディスク構造で繰り返し確実な締め切りが可能。メタルシールタイプ、ソフトシールタイプの2種類を用意。パネル取り付けまたはボディ底部取付けが可能。接続形式:V-Lokタイプ。 外部リーク、弁座リーク・加圧試験に加えて、ヘリウムリーク試験を実施。・漏洩量が4.0×10 -10・33/sec以下(真空法)であることを確認しています。(検査時)
タイプ手動・ベローズバルブ最高使用圧力(MPa)6.89接続形式V-Lok
ニードルバルブ_ユニオンボンネット型_ニューV-seriesニードルバルブ フジキンニードルバルブ_ユニオンボンネット型_ニューV-seriesニードルバルブフジキン
1個
欠品中
・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316温度(℃)-53~232接続方式ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
ニードルバルブ_26.5MPa_US-VALVES SUSF316 食い込み(インチ) フジキンニードルバルブ_26.5MPa_US-VALVES SUSF316 食い込み(インチ)フジキン
28,980税込31,878
1個
75日以内出荷
ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316温度範囲(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクバルブ_30MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ) フジキンディスクバルブ_30MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ)フジキン
17,980税込19,778
1個
75日以内出荷
ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用全長(mm)66.8高さ(mm)71材質(本体)SUSF316寸法【A】9.52、【B】9.52、【C】-温度範囲(℃)-53~93最高使用圧力(MPa)30接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
フジキン FINELOK・PURE(液体専用) LF900継手 フジキンフジキン FINELOK・PURE(液体専用) LF900継手フジキン
1,498税込1,648
1個
20日以内出荷から85日以内出荷
FINELOK・PURE・精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウと生産技術を駆使して量産された、優れた性能品質を有するチューブ継手です。・FINELOK・PUREはチューブにねじ加工やフレアー加工を施さずに接続出来るフレアーレスタイプの精密チューブ継手であり基本的な構成部品はステンレス鋼製(SUS316*1、SUSF316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの9点です。【LF900継手の特長】本体シール部は、緻密な超仕上げとなっておりますので、メタル方式でありながら、高気密性が得られます。ダブルリング独自の連動作業によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので、非常に高い耐久性が得られます。ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っていますのでねじの焼きつきは起こりません。ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。
ニードルバルブ_30MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ) フジキンニードルバルブ_30MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ)フジキン
16,980税込18,678
1個
75日以内出荷
ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用全長(mm)66.8高さ(mm)71材質(本体)SUSF316寸法【A】9.52、【B】9.52、【C】-温度範囲(℃)-53~232最高使用圧力(MPa)30接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
トラニオン型ボールバルブ_ニューV-series ボールバルブ フジキントラニオン型ボールバルブ_ニューV-series ボールバルブフジキン
38,980税込42,878
1個
45日以内出荷から60日以内出荷
・コンパクト。・低トルクで操作可能。・パネルマウント可能。・1/4回転で全開・全閉操作。
材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)46.7温度(℃)-17~232最高使用圧力(MPa)41.3接続方式ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREハーフパネルユニオン フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREハーフパネルユニオンフジキン
6,998税込7,698
1個
45日以内出荷から90日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316材質(本体)SUS316寸法H(mm)-温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.57MB)
フジキン UJR継手(ガスケット継手) フジキンフジキン UJR継手(ガスケット継手)フジキン
25,980税込28,578
1個
20日以内出荷から110日以内出荷
【ガスケット継手UJRの特長】ガスケット継手UJR・チューブをスリーブに溶接し、そのスリーブの先端シール部とボディーシール部との間にメタルガスケットをはさみ込み、ユニオンナットを締め付けることによりシールする精密ユニオンチューブ継手です。スリーブ・スリーブにはチューブサイズ表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。メッキ処理・ナットのネジ部には銀メッキ処理を行っているのでねじの焼付けはありません。シール部先端・特殊な硬度アップ処理により、着脱、シール性の安定化が図れます。
2圧縮リング継手_ニューV-Lokゲージパネルユニオン フジキン2圧縮リング継手_ニューV-Lokゲージパネルユニオンフジキン
2,498税込2,748
1個
45日以内出荷から60日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ゲージパネルユニオン 黄銅製 フジキン2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ゲージパネルユニオン 黄銅製フジキン
2,798税込3,078
1個
45日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)57材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手Xねじ込み式接続【A】9.52、【B】Rc3/8RoHS指令(10物質対応)対応
UPG継手_FINE series PUREパネルユニオン フジキンUPG継手_FINE series PUREパネルユニオンフジキン
12,980税込14,278
1個
45日以内出荷
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L(二重溶解材)材質(本体)SUS316L(二重溶解材)寸法H(mm)-温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.72MB)
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREパネルレデューサー フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREパネルレデューサーフジキン
5,398税込5,938
1個
45日以内出荷から90日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316材質(本体)SUS316寸法H(mm)-温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.57MB)
フジキン ボールバルブ(V series) フジキンフジキン ボールバルブ(V series)フジキン
48,980税込53,878
1個
30日以内出荷から50日以内出荷
トラニオン型ボールバルブ最高使用圧力:41.3MPa / 68.9MPaコンパクトで大流量に対応する設計。低トルクで操作可能。フローパターン:2方タイプ(VUBV)、3方タイプ(VUBVT)。パネル取付可能。ハンドル・堅牢で操作性に優れたハンドル・方向を表示・カラーハンドル対応可ボトムロード式ステム・ステムのブローアウト防止・システムの安全性向上トラニオン型ボール・ボールのブローアウト防止・低い操作トルクを実現スプリングロード式シート・低圧、高圧の何れの場合にも安定したシール性能・低い操作トルクを実現・圧力サージ(急激な圧力上昇)によるシートの摩擦を低減使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。(VUBV-941シリーズ)・ただし、温度・圧力線図がカタログ掲載のものとは異なりますので、お問合せ下さい。※フジキン製ボールバルブは、全開或いは全閉状態で使用するように設計しています。※長時間使用していないバルブを最初に操作する際は、より大きな操作トルクが必要になることがあります。
タイプ手動・二方ボールバルブオリフィス径(Φmm)4.8ハンドル色
hozan p-95特集