カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • フジキン
  • モノタロウ(2)
  • SMC(1,577)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(146)
  • 三菱電機(97)
  • 東洋技研(78)
  • 日東工業(53)
  • スズキ(48)
  • MAZDA(マツダ)(46)
  • Festo(32)
  • ヨドノ(31)
  • ボンマックス(31)
  • テンテキャスター(30)
  • エスコ(28)
  • CKD(25)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • YAMAHA(ヤマハ)(23)
  • ERECTA(エレクター)(22)
  • NAKANO(22)
  • サカエ(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p63」の検索結果

関連キーワード
40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニューV-Lok継手 プラグユニオン(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 プラグユニオン(インチ)

    フジキン
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)ねじの種類プラグユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ファインシリーズ プラグユニオン フジキン

    ファインシリーズ プラグユニオン

    フジキン
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様プラグユニオン形状プラグユニオン
  • ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ)

    フジキン
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状パネルユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • UJR継手_FINE series PUREパネルユニオン フジキン

    UJR継手_FINE series PUREパネルユニオン

    フジキン
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
    材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインロック プラグユニオン フジキン

    ファインロック プラグユニオン

    フジキン
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状プラグユニオン
  • ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(Rc)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(Rc)(インチ)

    フジキン
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ゲージパネルユニオン(Rc)
  • パワフルロック プラグユニオン フジキン

    パワフルロック プラグユニオン

    フジキン
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
    材質ステンレス鋼形状プラグユニオン種類鋼・ステンレス管用継手
  • ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(R)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(R)(インチ)

    フジキン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフパネルユニオン(R)
  • ファインロック パネルユニオン フジキン

    ファインロック パネルユニオン

    フジキン
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    形状パネルユニオン
  • ニューV-Lok継手 異径パネルユニオン(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 異径パネルユニオン(インチ)

    フジキン
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状異径パネルユニオン
  • ニードルバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 食い込み フジキン

    ニードルバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 食い込み

    フジキン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用トラスコ品番609-3463材質ステンレス鋼、ボディ:SUSF316全長(mm)57.8高さ(mm)54使用温度範囲(℃)-53~232呼び径(B)6.35使用流体その他ガス呼び径(A)6.35最高許容圧力(MPa)34ハンドル径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 計装用ボールバルブ_ニューV-seriesボールバルブ フジキン

    計装用ボールバルブ_ニューV-seriesボールバルブ

    フジキン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ・一体型シートで漏れ箇所を削減。・グランド部皿バネ構造によりシートの摩耗を自己補正。・一体型ボディでコンパクト。・1/4回転で全開・全閉操作。・パネルマウント可能。
    材質(本体)ASTM A479 316温度(℃)-53~148接続方式ASTM A479 316/ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ)熱電対用タイプ フジキン

    ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ)熱電対用タイプ

    フジキン
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状パネルユニオン
  • ニードルバルブ_13.7MPa_超微量調整 ニューV-Series SUS316 マイクロメータ付 食い込み(インチ) フジキン

    ニードルバルブ_13.7MPa_超微量調整 ニューV-Series SUS316 マイクロメータ付 食い込み(インチ)

    フジキン
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。微少流量の調整が可能。パネルマウント可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの微少流量調整用全長(mm)52.6高さ(mm)60材質(本体)SUSF316寸法【A】6.35、【B】6.35、【C】-温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)13.7接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 食い込み フジキン

    ディスクバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 食い込み

    フジキン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。・パネルマウント可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用トラスコ品番609-3422材質ステンレス鋼、ボディ:SUSF316全長(mm)57.8高さ(mm)54使用温度範囲(℃)-53~93呼び径(B)6.35使用流体その他ガス呼び径(A)6.35最高許容圧力(MPa)34ハンドル径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)プラグユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)プラグユニオン 黄銅製

    フジキン
    ¥369税込¥406
    1個
    5日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)12.6材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手接続【A】6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューV-Lok継手 パネルレデューサー(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 パネルレデューサー(インチ)

    フジキン
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状パネルレデューサー
  • F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREゲージパネルユニオン フジキン

    F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREゲージパネルユニオン

    フジキン
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    翌々日出荷から91日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
    材質SUS316材質(本体)SUS316寸法H(mm)-温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベローズバルブ_ニューV-seriesベローズバルブ フジキン

    ベローズバルブ_ニューV-seriesベローズバルブ

    フジキン
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
    材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)50.1温度(℃)-62~315最高使用圧力(MPa)6.89オリフィス径(Φmm)3.8寸法B(mm)22.3接続方式ニューV-Lok継手接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)315RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-62クリーン度1級禁油
  • UPG継手_FINE series PUREプラグユニオン フジキン

    UPG継手_FINE series PUREプラグユニオン

    フジキン
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷から46日以内出荷
    信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
    材質SUS316L(二重溶解材)材質(本体)SUS316L(二重溶解材)寸法H(mm)-温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UPG継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニードルバルブ_26.5MPa_US-VALVES SUSF316 食い込み(インチ) フジキン

    ニードルバルブ_26.5MPa_US-VALVES SUSF316 食い込み(インチ)

    フジキン
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316温度範囲(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5接続方式V-Lok継手
  • フジキン ボールバルブ(V series) フジキン

    フジキン ボールバルブ(V series)

    フジキン
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    計装用ボールバルブ。最高使用圧力:17.2MPa / 20.6MPa。一体型シートで漏れ箇所を削減。グランド部皿バネ構造によりシートの摩耗を自己補正。一体型ボディのコンパクト設計。低トルクで優れた操作性。ボール、ステム一体型。パネルマウント式。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。手動バルブです。フローパターン:二方タイプ(VUBVS)、三方タイプ(VUBVST)。使用流体・水、エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。
  • UJR継手_FINE series PUREパネルレデューサー フジキン

    UJR継手_FINE series PUREパネルレデューサー

    フジキン
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
    材質SUS316L形状パネルユニオン材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手X単管寸法L2(mm)19.05接続形式メタルガスケット式,バットウエルド最高使用温度(℃)450RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
  • F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREパネルレデューサー フジキン

    F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREパネルレデューサー

    フジキン
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷から91日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
    材質SUS316材質(本体)SUS316寸法H(mm)-温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(NPT)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(NPT)(インチ)

    フジキン
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフパネルユニオン(NPT)
  • F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREハーフパネルユニオン フジキン

    F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREハーフパネルユニオン

    フジキン
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    9日以内出荷から91日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
    材質SUS316材質(本体)SUS316寸法H(mm)-温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(NPT)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(NPT)(インチ)

    フジキン
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ゲージパネルユニオン(NPT)
  • フジキン FINELOK・PURE(液体専用) LF900継手 フジキン

    フジキン FINELOK・PURE(液体専用) LF900継手

    フジキン
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    9日以内出荷から86日以内出荷
    FINELOK・PURE・精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウと生産技術を駆使して量産された、優れた性能品質を有するチューブ継手です。・FINELOK・PUREはチューブにねじ加工やフレアー加工を施さずに接続出来るフレアーレスタイプの精密チューブ継手であり基本的な構成部品はステンレス鋼製(SUS316*1、SUSF316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの9点です。【LF900継手の特長】。本体シール部は、緻密な超仕上げとなっておりますので、メタル方式でありながら、高気密性が得られます。ダブルリング独自の連動作業によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので、非常に高い耐久性が得られます。ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っていますのでねじの焼きつきは起こりません。ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。
  • フジキン UJR継手(ガスケット継手) フジキン

    フジキン UJR継手(ガスケット継手)

    フジキン
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    21日以内出荷から111日以内出荷
    【ガスケット継手UJRの特長】。ガスケット継手UJR・チューブをスリーブに溶接し、そのスリーブの先端シール部とボディーシール部との間にメタルガスケットをはさみ込み、ユニオンナットを締め付けることによりシールする精密ユニオンチューブ継手です。スリーブ・スリーブにはチューブサイズ表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。メッキ処理・ナットのネジ部には銀メッキ処理を行っているのでねじの焼付けはありません。シール部先端・特殊な硬度アップ処理により、着脱、シール性の安定化が図れます。
  • パワフルロック パネルユニオン フジキン

    パワフルロック パネルユニオン

    フジキン
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
    材質ステンレス鋼形状パネルユニオン種類鋼・ステンレス管用継手
  • フジキン ベローズバルブ(V series) フジキン

    フジキン ベローズバルブ(V series)

    フジキン
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    31日以内出荷
    精密な成形メタルベローズによるシール構造で外部シール性能が高い。ボディとベローズの間をステンレス鋼製ガスケットによりシール。無回転のディスク構造で繰り返し確実な締め切りが可能。メタルシールタイプ、ソフトシールタイプの2種類を用意。パネル取り付けまたはボディ底部取付けが可能。接続形式:V-Lokタイプ。 。外部リーク、弁座リーク・加圧試験に加えて、ヘリウムリーク試験を実施。・漏洩量が4.0×10 -10・33/sec以下(真空法)であることを確認しています。(検査時)
    タイプ手動・ベローズバルブ最高使用圧力(MPa)6.89接続形式V-Lok
  • フジキン ボールバルブ(V series) フジキン

    フジキン ボールバルブ(V series)

    フジキン
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    31日以内出荷から51日以内出荷
    トラニオン型ボールバルブ。最高使用圧力:41.3MPa / 68.9MPa。コンパクトで大流量に対応する設計。低トルクで操作可能。フローパターン:2方タイプ(VUBV)、3方タイプ(VUBVT)。パネル取付可能。ハンドル・堅牢で操作性に優れたハンドル・方向を表示・カラーハンドル対応可。ボトムロード式ステム・ステムのブローアウト防止・システムの安全性向上。トラニオン型ボール・ボールのブローアウト防止・低い操作トルクを実現。スプリングロード式シート・低圧、高圧の何れの場合にも安定したシール性能・低い操作トルクを実現・圧力サージ(急激な圧力上昇)によるシートの摩擦を低減。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。(VUBV-941シリーズ)・ただし、温度・圧力線図がカタログ掲載のものとは異なりますので、お問合せ下さい。※フジキン製ボールバルブは、全開或いは全閉状態で使用するように設計しています。※長時間使用していないバルブを最初に操作する際は、より大きな操作トルクが必要になることがあります。
    タイプ手動・二方ボールバルブオリフィス径(Φmm)4.8ハンドル色黒
  • フジキン ベローズバルブ(V series) フジキン

    フジキン ベローズバルブ(V series)

    フジキン
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    31日以内出荷
    マイクロメーター式ハンドル付微量流量調整用バルブ。最高使用圧力:4.82MPa。微量流量調節型ディスク。マイクロメーター式ハンドルにより、繰り返し正確な微量流量設定が可能。精密な成形メタルベローズによるシール構造で外部シール性能が高い。6回転のハンドル操作でバルブが全開。スロット付ハンドルトップにより、マイナスドライバーによる調節可能。ボディとベローズの間をステンレス鋼製ガスケットによりシール。パネル取り付けまたはボディ底部取付けが可能。接続形式:V-Lokタイプ。外部リーク・加圧試験に加えて、ヘリウムリーク試験を実施。・漏洩量が4.0×10 ┣sup┫-10┣/sup┫・3┣sup┫3┣/sup┫/sec以下(真空法)であることを確認しています。(検査時)。全閉時流量・全閉時、0.068MPaの窒素ガスで10~15m┣sup┫3┣/sup┫/min(normal)が流れるように設定をしています。(出荷時)
    仕様VUBFN-94MP(微量流量調整用)タイプ手動・ベローズバルブ呼び径6.35最高使用圧力(MPa)4.82寸法A(mm)62.5寸法D(mm)113オリフィス径(Φmm)1.4寸法E(mm)27.1寸法B(mm)14.2寸法C(mm)36.8接続形式V-Lok
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)パネルユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)パネルユニオン 黄銅製

    フジキン
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)57.6材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手接続【A】6.35、【B】6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニードルバルブ_2MPa_パワフルシリーズ 黄銅製 食い込み(インチ) フジキン

    ニードルバルブ_2MPa_パワフルシリーズ 黄銅製 食い込み(インチ)

    フジキン
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    46日以内出荷
    ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用全長(mm)54.8高さ(mm)45材質(本体)C3771B寸法【A】6.35、【B】6.35、【C】-温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)2接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • UPG継手_FINE series PUREパネルユニオン フジキン

    UPG継手_FINE series PUREパネルユニオン

    フジキン
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    46日以内出荷
    信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
    材質SUS316L(二重溶解材)材質(本体)SUS316L(二重溶解材)寸法H(mm)-温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_ニューV-Lokパネルユニオン フジキン

    2圧縮リング継手_ニューV-Lokパネルユニオン

    フジキン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
    材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A479 316/ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラニオン型ボールバルブ_ニューV-series ボールバルブ フジキン

    トラニオン型ボールバルブ_ニューV-series ボールバルブ

    フジキン
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    ・コンパクト。・低トルクで操作可能。・パネルマウント可能。・1/4回転で全開・全閉操作。
    材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)46.7温度(℃)-17~232最高使用圧力(MPa)41.3接続方式ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外ねじ式ニードルバルブ_42MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ) フジキン

    外ねじ式ニードルバルブ_42MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ)

    フジキン
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    76日以内出荷
    ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。パネルマウント可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用全長(mm)64.5高さ(mm)85材質(本体)SUSF316寸法【A】6.35、【B】6.35、【C】-温度範囲(℃)-53~232最高使用圧力(MPa)42接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニードルバルブ_ユニオンボンネット型_ニューV-seriesニードルバルブ フジキン

    ニードルバルブ_ユニオンボンネット型_ニューV-seriesニードルバルブ

    フジキン
    1個
    欠品中
    ・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
    材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316温度(℃)-53~232接続方式ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応