カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(22)
絞り込み
ブランド
- フジキン
- コクゴ(1)
- アズワン(46)
- ヤマト産業(49)
- フロンケミカル(22)
- 淀川ヒューテック(1)
- 三商(5)
- ユタカ(Crown)(4)
- アイ・エス・オー(1)
- ジーエルサイエンス(25)
- ISO(16)
- コフロック(8)
- ADVANTEC(5)
- LEM(3)
- 千代田精機(2)
- アイシス(2)
- BRAND(1)
- TOFCO(1)
- フロン工業(1)
- ブランドをもっと見る
「pctfe」の検索結果
特価

フジキン 自動ダイヤフラムバルブ
フジキン¥32,980~税込¥36,278~1個5日以内出荷から101日以内出荷NEW MEGA-MINI LA・新タイプ・低圧コンパクトエアオペレーションバルブ・NEW MEGA-MINI LAは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-MINI LAの性能はそのままに、コンパクト化を図りました。アクチュエータ部の簡略化により、コンパクト化をはかりました。・Φ35の小型アクチュエータの採用によりコンパクトです。優れた耐久性400万回以上。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別ができるようアクチュエータキャップ上部で、簡単に識別できます。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR 6.35 MALE TYPEで全内容積 0.84 cc)。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。最高使用圧力(MPa)1使用流体特殊材料ガス、真空作動圧力範囲(MPa)0.4~0.6接続ポート【操作圧】M5×0.8バルブ種類ダイヤフラムバルブ
ファインシリーズ ダイヤフラムバルブ
フジキン¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から52日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~80ポート数2最高使用圧力(MPa)1材質(ボディ)SUS316Lバルブ種類ステンレス鋼製ダイレクトダイヤフラムバルブ
ステンレス鋼製ニードルバルブ
フジキン¥82,980~税込¥91,278~1個当日出荷から92日以内出荷ポート数2使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体
フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式ベローズバルブ
フジキン¥39,980~税込¥43,978~1個56日以内出荷から91日以内出荷空気圧シリンダー式ベローズバルブ・空気圧シリンダー式ベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成した業界実績No.1のベローズバルブです。ステンレス鋼製・1MPa。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別が出来るようキャップ表示が色分けされており、簡単に識別出来ます。アクチュエータは独自の回転機構となっておりN.O.、N.C.とも任意の位置より作動圧を供給できます。洗浄・パージ効果の優れたベローズ形状です。メタルガスケットシールにより、外部リークがありません。接続タイプが豊富に揃っています。ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・HT・PI・PAもオプション設定しています。オプションでUP処理も可能です。最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)40使用流体特殊材料ガス、真空作動圧力範囲(MPa)0.34~0.69材質(ボディ)SUS316L接続ポート【操作圧】Rc1/8バルブ種類グローブバルブ
フジキン ベローズバルブ ベローズバルブ (丸ハンドル・ステンレス鋼製・1MPa)
フジキン¥37,980~税込¥41,778~1個61日以内出荷から81日以内出荷ベローズバルブ (丸ハンドル)・ベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成した業界No.1のベローズバルブです。ステンレス鋼製・1MPa。洗浄・パージ効果の優れたベローズ形状です。メタルガスケットシールにより、外部リークがありません。接続タイプが豊富に揃っています。ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。オプションでUP処理も可能です。最高使用圧力(MPa)1
フジキン ベローズバルブ スイッチベローズバルブ(90度開閉スイッチ式・ステンレス鋼製・1MPa)
フジキン¥41,980~税込¥46,178~1個61日以内出荷から91日以内出荷スイッチベローズ (90度開閉スイッチ式)・スイッチベロウズバルブ(90度開閉スイッチ式)は、各種半導体装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成した業界No.1のベローズバルブです。ステンレス鋼製・1MPa。開閉状態が一目で確認出来ます。90度回転のワンタッチ操作で全開・全閉が出来ます。スプリングにより閉止トルクが一定しているため、完全なシールとシート寿命が向上します。洗浄・パージ効果の優れたベローズ形状です。メタルガスケットシールにより、外部リークがありません。接続タイプが豊富に揃っています。ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・HT・PI・PAもオプション設定しています。オプションでUP処理も可能です。最高使用圧力(MPa)1
フジキン 自動ダイヤフラムバルブ
フジキン¥51,980~税込¥57,178~1個61日以内出荷から101日以内出荷NEW MEGA-MINI HA・新タイプ・高圧コンパクトエアオペレーションバルブ・NEW MEGA-MINI HAは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-MINI HAの性能はそのままに、コンパクト化をはかりました。アクチュエータ部の簡略化により、コンパクト化をはかりました。・特殊構造のアクチュエータにより、高圧タイプのエアオペレーションバルブとして、大変コンパクトです。優れた耐久性40万回以上。高圧ガス大臣認定品の対応が可能です。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR MALE TYPEで全内容積 0.92 cc)。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PIもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でUP処理を行っています。呼び径6.35最高使用圧力(MPa)20.5作動方式ノーマルクローズ(N.C)作動圧力範囲(MPa)0.4~0.6配管接続口径1/4OD接続ポート【操作圧】M5×0.8最大Cv値0.1
フジキン ダイヤフラムバルブ
フジキン¥49,980~税込¥54,978~1個71日以内出荷から81日以内出荷MEGA-ONE HQ・MEGA-ONE HQは各種半導体装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの90°開閉ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト性、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。高圧ガス大臣認定品としても対応可能です。バルブの開閉状態が一目で確認できます。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR MALE TYPEで全内容積 1.39cc)。シート材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PIもオプション設定されています。接ガス部はすべて標準でEP処理されています。・オプションでUP処理も可能です。材質【シート】PCTFE(標準)形状開閉表示付き最高使用圧力(MPa)16.2最大Cv値0.1
フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式ベローズバルブ
フジキン¥72,980~税込¥80,278~1個71日以内出荷から91日以内出荷空気圧シリンダー式ベローズバルブ・空気圧シリンダー式ベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成した業界実績No.1のベローズバルブです。ステンレス鋼製・1MPa。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別が出来るようキャップ表示が色分けされており、簡単に識別出来ます。アクチュエータは独自の回転機構となっておりN.O.、N.C.とも任意の位置より作動圧を供給できます。洗浄・パージ効果の優れたベローズ形状です。メタルガスケットシールにより、外部リークがありません。接続タイプが豊富に揃っています。ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・HT・PI・PAもオプション設定しています。オプションでUP処理も可能です。最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)40作動圧力範囲(MPa)0.34~0.69接続ポート【操作圧】Rc1/8内面処理UP処理(フジキン特殊表面処理)
フジキン ダイヤフラムバルブ
フジキン¥31,980~税込¥35,178~1個81日以内出荷から91日以内出荷メタルダイヤフラムバルブ・メタルダイヤフラムバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト性を達成したバルブです。・高圧ガス大臣認定品としても対応が可能です。ステンレス鋼製・16.2MPa。開閉状態が一目で確認出来ます。開閉位置表示付きハンドルです。過剰締付防止機構付きです。メタルダイヤフラムシールにより、外部リークがありません。接続タイプが豊富に揃っています。ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PIもオプション設定しています。オプションでUP処理も可能です。形状開閉表示付き最高使用圧力(MPa)16.2寸法A(mm)18寸法t(mm)5寸法D(mm)50寸法B(mm)18寸法d1(mm)19.5寸法h(mm)11.1最大Cv値0.3
フジキン ダイヤフラムバルブ
フジキン¥41,980~税込¥46,178~1個81日以内出荷から91日以内出荷MEGA-ONE HM・高圧タイプ マニュアルオペレーションバルブ・MEGA-ONE HMは各種半導体装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのマニュアルオペレーションダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト性、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。高圧ガス大臣認定品としても対応可能です。バルブの開閉状態が一目で確認できます。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR MALE TYPEで全内容積 1.39cc)。シート材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PIもオプション設定されています。接ガス部はすべて標準でEP処理されています。・オプションでUP処理も可能です。最高使用圧力(MPa)16.2最大Cv値0.1
フジキン ダイヤフラムバルブ
フジキン¥62,980税込¥69,2781個91日以内出荷NEW MEGA-MINI HM・新タイプ・高圧コンパクトマニュアルバルブ・NEW MEGA-MINI HMは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのマニュアルオペレーションダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。優れた耐久性2万回以上。高圧ガス大臣認定品の対応が可能です。バルブの開閉状態が一目で確認できます。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR MALE TYPEで全内容積 0.92 cc)。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PIもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でUP処理を行っています。材質【シート】PCTFE(標準)、【ボディ】SUS316L Wメルト形状開閉表示付き寸法L(mm)51呼び径6.35寸法H(mm)52.3最高使用圧力(MPa)20.5寸法A(mm)13寸法D(mm)40寸法B(mm)13寸法C(mm)21接続自動溶接用継手寸法h(mm)11.1配管接続口径1/4OD最大Cv値0.1(20 ℃窒素ガス時)
フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブ
フジキン¥83,980~税込¥92,378~1個91日以内出荷から101日以内出荷空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブ・空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成し、また高圧ガス大臣認定品としても対応が可能です。ステンレス鋼製・16.2MPa。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別が出来るようキャップ表示が色分けされており、簡単に識別出来ます。アクチュエータは独自の回転機構となっておりN.O、N.C.とも任意の位置より作動圧を供給できます。洗浄・パージ効果の優れたベローズ形状です。メタルガスケットシールにより、外部リークがありません。接続タイプが豊富に揃っています。ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PIもオプション設定しています。オプションでUP処理も可能です。材質【ディスク】PCTFE(標準)最高使用圧力(MPa)16.2寸法A(mm)18寸法D(mm)50寸法B(mm)18寸法C(mm)25寸法h(mm)11.1作動圧力範囲(MPa)0.39~0.59接続ポート【操作圧】Rc1/8最大Cv値0.3
フジキン ダイヤフラムバルブ
フジキン¥39,980~税込¥43,978~1個101日以内出荷MEGA-ONE LM・低圧タイプ・マニュアルオペレーションバルブ・MEGA-ONE LMは、各種半導体装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのマニュアルオペレ-ションダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト性、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。バルブの開閉状態が一目で確認できる開閉表示つきです。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR MALE TYPEで全内容積 1.48cc)。オプションでハンドル色の変更も可能です.。シート材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定されています。接ガス部はすべて標準でEP処理されています。・オプションでUP処理も可能です。材質【シート】PCTFE(標準)形状開閉表示付き最高使用圧力(MPa)1寸法t(mm)5.5寸法D(mm)40
フジキン ダイヤフラムバルブ
フジキン¥19,980~税込¥21,978~1個101日以内出荷NEW MEGA-ONE LM・新タイプ・低圧マニュアルオペレーションバルブ・NEW MEGA-ONE LMは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのマニュアルオペレ-ションダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-ONE LMの性能はそのままに、コンパクト化を図りました。シンプル&コンパクト・パネルマウント用のナットを省略、シンプル&コンパクト。バルブの開閉状態が一目で確認できる開閉表示付きです。良好な置換特性(UJR MALE TYPEで全内容積 1.48 cc)。シート材質は、 標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。最高使用圧力(MPa)1
フジキン 自動ダイヤフラムバルブ
フジキン¥36,980~税込¥40,678~1個101日以内出荷NEW MEGA-MINI LA・新タイプ・低圧コンパクトエアオペレーションバルブ・NEW MEGA-MINI LAは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-MINI LAの性能はそのままに、コンパクト化を図りました。アクチュエータ部の簡略化により、コンパクト化をはかりました。・Φ35の小型アクチュエータの採用によりコンパクトです。優れた耐久性400万回以上。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別ができるようアクチュエータキャップ上部で、簡単に識別できます。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR 6.35 MALE TYPEで全内容積 0.84 cc)。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。呼び径6.35最高使用圧力(MPa)1作動圧力範囲(MPa)0.4~0.6配管接続口径1/4OD接続ポート【操作圧】M5×0.8内面処理UP処理(フジキン特殊表面処理)最大Cv値0.1
フジキン 自動ダイヤフラムバルブ
フジキン¥81,980~税込¥90,178~1個101日以内出荷MEGA-ONE LA・MEGA-ONE LAは、各種半導体装置・設備などの超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト性、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別が出来るようキャップ表示が色分けされており、簡単に識別できます。アクチュエータは独自の回転機構となっておりN.O.、N.C.とも任意の位置より作動圧を供給できます。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR MALE TYPEで全内容積 1.48cc)。シート材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定されています。接ガス部はすべて標準でEP処理されています。・オプションでUP処理も可能です。材質【シート】PCTFE(標準)最高使用圧力(MPa)1作動方式ノーマルクローズ(N.C)作動圧力範囲(MPa)0.34~0.49接続ポート【操作圧】Rc1/8
フジキン 自動ダイヤフラムバルブ
フジキン¥41,980~税込¥46,178~1個101日以内出荷NEW MEGA-ONE LA・新タイプ・低圧エアオペレーションバルブ・NEW MEGA-ONE LA は、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-ONE LAの性能はそのままに、コンパクト化をはかりました。アクチュエータ部の簡略化により、コンパクト化をはかりました。優れた耐久性400万回以上(Φ6.35)。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別ができるようキャップ上部で、簡単に識別できます。良好な置換特性(UJR 6.35 MALE TYPEで全内容積 1.48 cc)。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。最高使用圧力(MPa)1作動圧力範囲(MPa)0.4~0.6接続ポート【操作圧】M5×0.8バルブ種類ダイヤフラムバルブ内面処理UP処理(フジキン特殊表面処理)
フジキン 自動ダイヤフラムバルブ
フジキン¥33,980~税込¥37,378~1個101日以内出荷NEW MEGA-ONE LA・新タイプ・低圧エアオペレーションバルブ・NEW MEGA-ONE LA は、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-ONE LAの性能はそのままに、コンパクト化をはかりました。アクチュエータ部の簡略化により、コンパクト化をはかりました。優れた耐久性400万回以上(Φ6.35)。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別ができるようキャップ上部で、簡単に識別できます。良好な置換特性(UJR 6.35 MALE TYPEで全内容積 1.48 cc)。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。最高使用圧力(MPa)1作動圧力範囲(MPa)0.4~0.6接続ポート【操作圧】M5×0.8
フジキン 自動ダイヤフラムバルブ
フジキン¥129,800~税込¥142,780~1個101日以内出荷MEGA-ONE LA NHD・低圧タイプ 高耐久エアオペレーションバルブ・MEGA-ONE LA NHD は、各種半導体製造装置・設備などの超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・長年の経験によって蓄積された技術を使い、より高耐久性、高応答性を図りました。高耐久バルブ・高耐久性能を実現。・長年の経験によって蓄積された技術を駆使し、製品の高寿命化を実現しました。・3000万回以上。高Cv値・構造の見直しにより、従来と同サイズで高Cv値化を実現。安定した品質・バルブ全数につき、リフト調整及びCv値測定検査を実施。MEGA-ONE・NEW MEGA-ONEと面間を統一(Φ6.35はUJR継手のみ)・既存ラインのグレードアップが可能。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。接ガス部はすべて標準でEP処理されています。・オプションでUP処理も可能です。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています・PA(PFA材)・PI(ポリイミド材)もオプション設定しています。高温(使用流体温度)にも対応・シート材質をPA・PIにする事で200℃に対応。材質【シート】PFA最高使用圧力(MPa)1作動方式ノーマルクローズ(N.C)作動圧力範囲(MPa)0.45~0.6接続ポート【操作圧】M5×0.8内面処理UP処理(フジキン特殊表面処理)
フジキン ダイヤフラムバルブ
フジキン¥37,980~税込¥41,778~1個101日以内出荷NEW MEGA-ONE LS・新タイプ・低圧マニュアルオペレーションバルブ(スイッチタイプ)・NEW MEGA-ONE LSは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの90度開閉ダイヤフラムバルブです。・スプリングの力により安定したシール性能が維持できます。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・新ハンドルの採用によりヒューマンインターフェースを向上させたバルブです。開閉表示付きハンドルは非常に視認性に優れています。非常に操作しやすいハンドル形状です。優れた耐久性:2万回以上。バルブの開閉状態が一目で確認できます。・正確な開閉状態を示す表示機構・流れ方向を示す誤操作防止機構。パネルマウント対応。良好な置換特性(UJR 6.35 MALE TYPEで全内容積 1.48 cc)。高耐久性ニッケル-コバルト合金製ダイヤフラム。オプションでハンドル色の変更も可能です。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています・PI・PAもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。形状開閉表示付き最高使用圧力(MPa)1使用流体ガス、水、空気、薬品ハンドル色黒(標準)バルブ種類グローブバルブ内面処理UP処理(フジキン特殊表面処理)
フジキン ダイヤフラムバルブ
フジキン¥29,980~税込¥32,978~1個101日以内出荷NEW MEGA-ONE LS・新タイプ・低圧マニュアルオペレーションバルブ(スイッチタイプ)・NEW MEGA-ONE LSは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの90度開閉ダイヤフラムバルブです。・スプリングの力により安定したシール性能が維持できます。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・新ハンドルの採用によりヒューマンインターフェースを向上させたバルブです。開閉表示付きハンドルは非常に視認性に優れています。非常に操作しやすいハンドル形状です。優れた耐久性:2万回以上。バルブの開閉状態が一目で確認できます。・正確な開閉状態を示す表示機構・流れ方向を示す誤操作防止機構。パネルマウント対応。良好な置換特性(UJR 6.35 MALE TYPEで全内容積 1.48 cc)。高耐久性ニッケル-コバルト合金製ダイヤフラム。オプションでハンドル色の変更も可能です。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています・PI・PAもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。最高使用圧力(MPa)1