カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(59)
    • 継手(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
    • くい込み管継手・インサート管継手(34)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質
  • ステンレス(31)
  • 樹脂(3)
  • 黄銅(真鍮)(29)
最高使用圧力(MPa)
  • 3.92(2)
  • 4.9(1)
  • 15.1(1)
  • 16.2(9)
  • 21.5(1)
  • 26.5(1)
  • その他(3)
ブランド
  • フジキン
  • モノタロウ(62)
  • 八興(3)
  • 千代田通商(89)
  • SMC(10,734)
  • 日東工器(115)
  • KITZ(キッツ)(88)
  • BeHAUS(25)
  • エスコ(367)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(49)
  • PISCO(ピスコ)(48)
  • コガネイ(1,027)
  • CKD(761)
  • BIGM(丸山製作所)(346)
  • Merck(メルクミリポア)(190)
  • フジトク(133)
  • ARC[介護用品](132)
  • ParkerTAIYO(104)
  • アズワン(103)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(101)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc 1/4」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(インチ)

    フジキン
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状チューブゲージアダプター(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(インチ)

    フジキン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ゲージユニオン(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ)

    フジキン(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ゲージユニオン(Rc)材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)100最低使用温度(℃)-10クリーン度完全禁油
  • ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(インチ)

    フジキン
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状ティーゲージユニオン(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(ミリ)

    フジキン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状チューブゲージアダプター(Rc)
  • ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(Rc)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(Rc)(インチ)

    フジキン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状エルボゲージユニオン(Rc)
  • ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(ミリ)

    フジキン
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ティーゲージユニオン(Rc)
  • ニューV-Lok継手 ティーエルゲージユニオン(Rc)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーエルゲージユニオン(Rc)(インチ)

    フジキン
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ティーエルゲージユニオン(Rc)
  • ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(Rc)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(Rc)(インチ)

    フジキン
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ゲージパネルユニオン(Rc)
  • ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(Rc)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 エルボゲージユニオン(Rc)(ミリ)

    フジキン
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状エルボゲージユニオン(Rc)
  • ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(Rc)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(Rc)(ミリ)

    フジキン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ゲージパネルユニオン(Rc)
  • ニューV-Lok継手 ティーエルゲージユニオン(Rc)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ティーエルゲージユニオン(Rc)(ミリ)

    フジキン
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ティーエルゲージユニオン(Rc)
  • ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプ フジキン

    ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプ

    フジキン(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。
    材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)材質(ステム)C3604Bバルブ種類ニードルバルブ
  • ミニボール弁 黄銅 フジキン

    ミニボール弁 黄銅

    フジキン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    蝶形ハンドル式レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
    用途-10~80℃の液体およびガス用。形状ストレート材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状蝶形材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ZDC2(Crメッキ)バルブ種類ボールバルブ
  • 手動ボールバルブ フジキン

    手動ボールバルブ

    フジキン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・誤操作の少ない蝶型ハンドル式。
    用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14A温度(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ_ニューバリューシリーズボールバルブ フジキン

    ボールバルブ_ニューバリューシリーズボールバルブ

    フジキン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
    材質SCS14A材質(本体)SCS14A温度(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動ボールバルブ(コンパクトタイプ ボールバルブ ねじ込み式) フジキン

    手動ボールバルブ(コンパクトタイプ ボールバルブ ねじ込み式)

    フジキン
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    ・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
    用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SUS316温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式使用流体液体及びガス体RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    ・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用型式グローブ型材質(本体)SUSF316温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • ボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み フジキン

    ボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み

    フジキン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    コンパクトな設計。1/4回転で全開全閉操作。パネルマウント可能。
    用途各種ガス、液体ラインの流路切替用材質(本体)SCS14温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニードルストップバルブ PUHシリーズ フジキン

    ニードルストップバルブ PUHシリーズ

    フジキン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス(SUSF316)使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)16.2最高使用温度(℃)-20~150材質(グランドパッキン)PTFE(四フッ化エチレン)材質(ステム)ステンレス(SUS316)材質(ハンドル)アルミニウムバルブ種類ニードルストップバルブ
  • リングジョイント RH(ハーフユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RH(ハーフユニオン)型

    フジキン
    489税込538
    1個
    当日出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    材質黄銅(C3604B)形状ハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、おねじねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
  • ラインチャッキバルブ__FINE series PUREチャッキバルブ フジキン

    ラインチャッキバルブ__FINE series PUREチャッキバルブ

    フジキン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    コンパクト構造
    材質SUS316材質(本体)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製ニードルバルブ フジキン

    黄銅製ニードルバルブ

    フジキン
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
    最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
  • ラインフィルター__FINE series PUREラインフィルター フジキン

    ラインフィルター__FINE series PUREラインフィルター

    フジキン
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    コンパクト構造
    材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-10~100最高使用圧力(MPa)16.2接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-10クリーン度完全禁油
  • ファインシリーズ ボールバルブ SUS フジキン

    ファインシリーズ ボールバルブ SUS

    フジキン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    材質(本体)SUS取付方式パネル取付最高使用圧力(MPa)16.2バルブ種類ボールバルブ
  • 手動アングルタイプニードルバルブ フジキン

    手動アングルタイプニードルバルブ

    フジキン
    869税込956
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    ・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用形状アングル材質(本体)C3771B温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ

    フジキン
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動アングルタイプニードルバルブ フジキン

    手動アングルタイプニードルバルブ

    フジキン
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    ・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用型式アングル型材質(本体)SUSF316温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • リングジョイント RL(エルボハーフユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RL(エルボハーフユニオン)型

    フジキン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    形状エルボハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ
  • ファインシリーズ ニードルバルブ SUS フジキン

    ファインシリーズ ニードルバルブ SUS

    フジキン
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 黄銅製ニードルストップバルブ(パネルマウント式) フジキン

    黄銅製ニードルストップバルブ(パネルマウント式)

    フジキン
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ボンネットレス形のため、コンパクトでかつボンネットリークがありません。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く開閉が容易に行えます。 ステム形状は、ニードルですので、流量調整が可能です。 ハンドル色も豊富に取り揃えております。
    形状ストレート材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-10~150ハンドル径(Φmm)50最高使用圧力(MPa)4.9オリフィス径(Φmm)6.5接続方式ねじ込み式接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル色ブラックハンドル形状丸形材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS303またはSUS316材質(ハンドル)A5056Bバルブ種類ニードルバルブ
  • UJR継手_FINE series PUREゲージユニオン フジキン

    UJR継手_FINE series PUREゲージユニオン

    フジキン
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
    材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREゲージユニオン フジキン

    F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREゲージユニオン

    フジキン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
    材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニボール弁 ステンレス フジキン

    ミニボール弁 ステンレス

    フジキン
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    蝶形ハンドル式レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
    用途水・空気・ガス用。形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)3.92接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状蝶形材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2(Crメッキ)バルブ種類ボールバルブ
  • パネルマウント式ボール弁 ステンレス フジキン

    パネルマウント式ボール弁 ステンレス

    フジキン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    4.90MPa対応です。 パネルマウント対応です。 軽量・コンパクトです。
    用途水・空気・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2バルブ種類ボールバルブ
  • F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブゲージアダプター フジキン

    F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブゲージアダプター

    フジキン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
    材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2接続方式単管Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ フジキン

    ボールバルブ

    フジキン
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ポート数3使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させない流体ねじの種類Rc
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    869税込956
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用形状グローブ材質(本体)C3771BRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 2圧縮リング継手_ニューV-Lokチューブゲージアダプター フジキン

    2圧縮リング継手_ニューV-Lokチューブゲージアダプター

    フジキン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
    材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A479 316/単管Xねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅鍛造製 3方ボールバルブ フジキン

    黄銅鍛造製 3方ボールバルブ

    フジキン(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状竪形3方向材質(本体)C3771タイプ黄銅鍛造製3方ボール弁最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ステム)C3604バルブ種類ボールバルブ