カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,624)
  • 自動車純正部品(2,299)
  • 制御機器(2,082)
  • 農業機械(1,948)
  • 科学研究・開発用品(1,938)
  • メカニカル部品(1,653)
  • 配管・水廻り設備部材(1,518)
  • バイク純正部品(1,461)
  • 測定用品(1,297)
  • オフィス家具(1,127)
  • バイク部品(1,098)
  • 切削工具(1,047)
  • パソコン/周辺機器(984)
  • 空圧工具(905)
  • 油圧機器・油圧ホース(809)
  • FA担当者のオススメ新商品(558)
  • 空調・照明・電設資材(516)
  • ねじ・ボルト・釘(419)
  • 作業工具(394)
  • 機構部品(383)
  • 電動工具(330)
  • 厨房用品(276)
  • 自動車補修部品(274)
  • 家電(265)
  • 建築金物(257)
  • 電気材料(176)
  • 物流用品(157)
  • 研磨材(152)
  • カー用品(137)
  • タイヤ・足回り(130)
  • 清掃用品(126)
  • 作業服(126)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(105)
  • 事務用品(101)
  • 船舶用品・漁業資材(99)
  • 建材・エクステリア(96)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(90)
  • 防犯用品(85)
  • 安全用品(82)
  • 溶接用品(76)
  • 学童・教育用品(68)
  • 店舗什器・備品(65)
  • バッテリー・電装(57)
  • 医療(52)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(51)
  • 塗料(50)
  • 測定関連サービス(50)
  • 自動車用オイル・ケミカル(49)
  • 梱包用品(44)
  • 塗装・養生・内装用品(43)
  • 保管用品(41)
  • トラック用品・パーツ(37)
  • 自転車部品(33)
  • 防災用品(32)
  • スプレー・オイル・グリス(29)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(29)
  • クリーンルーム用品(28)
  • 農業・園芸資材(28)
  • 卓上消耗品(27)
  • 日用品(26)
  • ヘルスケア(26)
  • 鈑金・塗装(26)
  • 介護用品(25)
  • フォークリフト・産機・建機用品(25)
  • 整備工具・収納(24)
  • はんだ関連・静電気対策用品(21)
  • 住設機器(21)
  • 安全標識(20)
  • 縫製用品(18)
  • テープ(15)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 手袋(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • 農具(14)
  • エンジン工具(12)
  • 救急・衛生(11)
  • 洗車・清掃(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 食品・飲料(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 安全保護具(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • マスク(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「r 1/4」の検索結果

関連キーワード
32,829件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R 1/4"x 8.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/4"x 8.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    200税込220
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AS-205材質真鍮ねじ径R(PT)1/4”タケノコ径(Φmm)8.5
  • [R407C・R404A] 1/4" ミニコントロールバルブ エスコ

    [R407C・R404A] 1/4" ミニコントロールバルブ

    エスコ
    4,330税込4,763
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA104AD-22対応冷媒種別R407C・R404A
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(68件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • タッチコネクターファイブ メイルコネクタ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルコネクタ

    千代田通商(19件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルコネクター材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4 千代田通商

    ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4

    千代田通商(13件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4683形状ブッシュ質量(g)19.5使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)16寸法A(mm)22使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4×1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ニップルメッキ付 千代田通商

    ニップルメッキ付

    千代田通商(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計です。 ニッケルメッキをしております。 本体に型式をレーザーでマーキングしています。
    形状ニップル材質/仕上真鍮メッキ付使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5ねじの種類R使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ハイコックニップル R1/4 千代田通商

    ハイコックニップル R1/4

    千代田通商
    309税込340
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2926形状ニップル質量(g)22.1使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)37寸法A(mm)43使用流体圧縮空気二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4接続ねじ種類R
  • カップリング   オネジ プラグタイプ 八興

    カップリング オネジ プラグタイプ

    八興
    199税込219
    1個
    当日出荷
    工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
    用途エアー工具配管、各種エアー配管材質鋼鉄(クロームメッキ)タイププラグソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • ニップル 千代田通商

    ニップル

    千代田通商(10件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    形状ニップル材質(本体)黄銅シールねじシール付使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • R 1/4"x11.0mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/4"x11.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)10タケノコ径(Φmm)11
  • R 1/4" 六角プラグ エスコ

    R 1/4" 六角プラグ

    エスコ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状六角プラグ呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150呼び径(A)10アズワン品番64-2197-80
  • 圧力計用ジョイント イチネンTASCO

    圧力計用ジョイント

    イチネンTASCO(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
  • R 1/4" 雄ねじプラグ エスコ

    R 1/4" 雄ねじプラグ

    エスコ(1件のレビュー)
    215税込237
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140DB-12ソケットorプラグプラグ
  • プッシュワン Aシリーズ コネクタ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ コネクタ

    ニッタ
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
  • 両丸キー セイキ製作所

    両丸キー

    セイキ製作所(2件のレビュー)
    161税込177
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
    形状両丸キー公差h9
  • カップリング   オネジ ソケットタイプ 八興

    カップリング オネジ ソケットタイプ

    八興(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
    用途エアー工具配管、各種エアー配管材質鋼鉄(クロームメッキ)タイプソケットソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続
  • ネジ変換アダプタB ミヤコ

    ネジ変換アダプタB

    ミヤコ(9件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
  • ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ プラグ (オネジ取付用)

    日東工器(35件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法C(mm)20使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
  • 真空計 R/立形 モノタロウ

    真空計 R/立形

    モノタロウ(29件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    用途空圧、水、油等の測定材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)28種類真空計測定流体空圧、水、油等の測定販売区分業務用
  • R 1/4"xRc1/4"/45° エルボ エスコ

    R 1/4"xRc1/4"/45° エルボ

    エスコ
    470税込517
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×Rc(PT)1/4"材質真鍮形状エルボ取付ねじR1/4×Rc1/4入数1個
  • R 1/4" 水口ジョイント エスコ

    R 1/4" 水口ジョイント

    エスコ
    160税込176
    1個
    当日出荷
    材質真鍮形状ジョイント取付ねじR1/4適合ホース内径(Φmm)11入数1個タケノコ径(Φmm)12.5
  • R 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製)

    エスコ(3件のレビュー)
    275税込303
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-102材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27質量(g)約16ねじ径R(PT)1/4”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
  • R 1/4"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコ

    R 1/4"xG 1/4" [R/G]ニップル

    エスコ
    205税込226
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • R 1/4"xR 1/4" ニップル エスコ

    R 1/4"xR 1/4" ニップル

    エスコ
    180税込198
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-353材質真鍮ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)1/4”
  • R 1/4"xG 1/4" ニップル(油圧用) エスコ

    R 1/4"xG 1/4" ニップル(油圧用)

    エスコ
    220税込242
    1個
    当日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)19ねじサイズG:1/4"、R:1/4"
  • R 1/4" 雄ねじカップリング エスコ

    R 1/4" 雄ねじカップリング

    エスコ
    700税込770
    1個
    当日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DH-12材質鋼鉄(クロムメッキ)20型使用圧力1.5ねじサイズR(PT)1/4”
  • R 1/4"xG 1/4" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/4"xG 1/4" 中間ニップルソケット

    エスコ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • R 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xG 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    740税込814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-2材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約38ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)24.5寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
  • R 1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用) エスコ

    R 1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用)

    エスコ
    540税込594
    1個
    当日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)19ねじサイズG:1/4"、R:1/4"
  • R 1/4"xG 1/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/4"xG 1/8" 中間ニップルソケット

    エスコ(1件のレビュー)
    360税込396
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)1/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
  • R  1/4" 雄ねじプラグ(スイベル型) エスコ

    R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル型)

    エスコ(1件のレビュー)
    560税込616
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140EC-2ソケットorプラグプラグ
  • R 1/4"xR 1/4" エルボーコネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xR 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)

    エスコ
    675税込743
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CA-12材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約21ねじ径R(PT)1/4”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)21ねじ有効長(mm)11
  • R 1/4" ミニボールバルブ エスコ

    R 1/4" ミニボールバルブ

    エスコ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425AH-12バルブ種類ボールバルブ
  • R 1/4"xG 1/4" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xG 1/4" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CB-2材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約43ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
  • R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/ブルー) エスコ

    R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/ブルー)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    材質アルミ・鋼鉄質量(g)95耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気ねじサイズR1/4"
  • R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/レッド) エスコ

    R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/レッド)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    当日出荷
    材質アルミ・鋼鉄質量(g)95耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気ねじサイズR1/4"
  • R 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-123材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)26.6質量(g)約23ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11×11.6
  • R 1/4"x 7.0mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/4"x 7.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)6タケノコ径(Φmm)7
  • R 1/4”xRc1/4” ボールバルブ(ステンレス製) エスコ

    R 1/4”xRc1/4” ボールバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470AN-2材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
...