カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
  • フジキン
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • CKD(130)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(9)
  • I-VALUE(17)
  • KVK(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(83)
  • ParkerTAIYO(5)
  • アソー(5)
  • オンダ製作所(66)
  • カクダイ(21)
  • コガネイ(7)
  • コフロック(7)
  • ノーリツ(16)
  • マキタ(3)
  • ヤマシンフィルタ(5)
  • ヤマト産業(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc-01b」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールバルブ 4.9MPa ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み フジキン

    ボールバルブ 4.9MPa ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み

    フジキン
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。・パネルマウント可能。
    用途水・空気・ガス用。材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14使用温度範囲(℃)-10~80接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)4.9RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • ニードルバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 ねじ込み フジキン

    ニードルバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 ねじ込み

    フジキン
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    ・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用トラスコ品番609-6355材質ステンレス鋼、ボディ:SUSF316全長(mm)55高さ(mm)74.5使用温度範囲(℃)-53~232呼び径(B)Rc1/2接続ねじ込み形使用流体その他ガス呼び径(A)Rc1/2最高許容圧力(MPa)34ハンドル径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 自動ボールバルブ 0.98MPa AFMO 複動式 ねじ込み フジキン

    自動ボールバルブ 0.98MPa AFMO 複動式 ねじ込み

    フジキン
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    ・軽量。・コンパクト。
    用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14高さ(mm)88.9接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • 自動ボールバルブ 3.92MPa AFMO 複動式 ねじ込み フジキン

    自動ボールバルブ 3.92MPa AFMO 複動式 ねじ込み

    フジキン
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    ・軽量・コンパクト。・アクチュエータ取付け方向の選択が可能。・アクチュエータを取付けたままグランド部の点検・増締め可能。・手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。
    用途各種ガス、液体ラインの閉止用トラスコ品番619-6176材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14高さ(mm)139呼び径(B)Rc1/2接続ねじ込み形呼び径(A)Rc1/2最高許容圧力(MPa)3.92面間寸法(mm)64/【モーター】107RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
バルブカテゴリ