カテゴリ
- 安全保護具(19)
- マスク(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rc-01b b vf-p」の検索結果

防曇ゴーグル(密閉タイプ)
理研オプテック(72件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプトラスコ品番324-3877形状ゴーグル型型密閉型質量(g)92タイプメガネ併用可レンズ色クリアレンズ両面防曇、両面硬化処理機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能材質(フレーム)軟質塩化ビニール材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)コットン
防曇ゴーグルM56-VF-P
理研オプテック(13件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷顔にフィットするやわらかいエラストマー製クッションを採用しています。用途研磨作業。 切削作業。 グラインダー取扱。 機械取扱作業。 刈払作業。 消防作業。仕様防傷加工、メガネ併用可、JIS T 8147規格品、密閉タイプトラスコ品番859-0104材質レンズ:ポリカーボネートVFplusコート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂、バンド:ポリエステル形状ゴーグル型質量(g)88タイプ密閉タイプレンズ色クリアフレーム色シルバー加工硬化処理機能防曇機能、メガネ・マスク併用可、アイピース交換可JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂材質(レンズ)ポリカーボネートVFplusコートレンズ厚さ(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ6 0077
防曇ゴグル型保護メガネ(男女兼用小顔用)
理研オプテック¥2,698税込¥2,9681個当日出荷曇り・傷に強いVF-Plusコートレンズを採用しています。顔の幅が狭い方でもフィットしやすいサイズ感です。バンドとテンプル(つる)、ヘルメット取付用スプリングバンドを交換してお使いいただけます(※別売)。ベンチレータがない無気孔型フレームで、防塵力に優れています。メガネ・マスク併用時に干渉しにくい形状です。アイピースは交換しやすいロック構造です。用途研磨作業に。切削作業に。グラインダー取扱に。機械取扱作業に。刈払作業に。消防作業に。トラスコ品番360-8045材質フレーム:ポリカーボネート、エラストマー長さ(mm)174形状ゴーグル型幅(mm)178高さ(mm)66レンズ色クリア機能【UVカット】〇【レンズ交換】〇【防傷加工】〇【防曇加工】〇【顔あたりソフト】〇コーティングVF-P(防曇)材質(レンズ)ポリカーボネート(VF Plusコーティング加工)レンズ厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応適合JIS規格JIS T8147通気孔なし
Pilinaゴグル1クリア
YAMAZEN(山善)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷くもりに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを施したレンズです。顔の幅が狭い方でもフィットしやすいサイズ感です。ベンチレータがない無気孔型フレームで、防塵力に優れています。レンズ内に十分な空間を確保しており、矯正眼鏡(幅139mmまで)の上からも装着しやすい形状です。マスク併用時にも干渉しにくい形状です。フィット感と使いやすさを両立させた着脱しやすいバックルタイプです。シンプルな構造で粉じんが溜まりにくく、洗浄しやすい形状です。接顔部は柔らかく、顔に跡が残りにくい形状です。奥行が浅い形状で、視野を広く保ちます。レンズカーブを緩やかにすることで、カーブの強さに伴って発生する「視界の歪み」を抑え、周辺部までスッキリ見える快適な視界を確保しています。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。消防作業。石綿(アスベスト)作業 レベル3。粉じんや汚染物質を避ける必要がある作業環境に。矯正眼鏡を着用した作業者に。マスクとの併用が多い環境に。長時間使用する作業環境に。視野を広く保ち、快適な視界を維持したい作業に種別RC-01B規格JIS T-8147規格品レンズ色クリアフレーム色ブルー材質(フレーム)ポリカーボネート・エラストマーコーティングVF-Plus+(防曇)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2通気孔なし
安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ
(142件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。用途研磨、切削作業。粉体作業など。仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン形状ゴーグル型色(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約113レンズ両面防曇機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可販売区分業務用
保護メガネ M56-H/VF-P
理研オプテック¥3,698税込¥4,0681個当日出荷人気のM56シリーズに、外側が傷により強いハードコート、内側が曇りに強いVF-Pコートのレンズが登場!密着性の高い柔らかいクッション付きにより、粉じん・液体等の侵入防止強化したゴーグルタイプです。 広域視界の頑丈アイピース 上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2.0mmにより、耐衝撃性が大幅に向上しました。 通気孔がないやわらかいクッション 幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化しました。 スライド式のアイピース固定装置 フレームとアイピースをしっかり固定、簡単に取り外しができるロックレバー回転式のアイピース固定装置を採用しました。用途作業時の埃や飛来物などの侵入防止対策に。建築・一般工業・研磨作業などに材質フレーム:ポリプロピレン、クッション:エラストマー形状ゴーグル型質量(g)84レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×76×97機能通気孔なし/曇りに強いVF-P/紫外線99.9%カット/めがね併用化/レンズ交換可/マスク併用可材質(レンズ)ポリカーボネート(厚み:2.0mm)/VF-P色(フレーム)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
保護めがねVF plus+ コートレンズ 一眼式 RS-80B VF-P 全周カバー付
理研オプテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ソフトタッチのひさしが付いたオーバーグラスタイプ仕様JIS規格品、曇りに強いVF-P、めがね併用可、つる角度調整可、つる長さ調整可、金属部品不使用材質フレーム:ナイロン、レンズ:VF-Pコーティング、フェイスパット:エラストマー質量(g)54タイプVF plus+ コートレンズ 一眼式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×60×144~155フレーム色ブルー機能つる伸縮可RoHS指令(10物質対応)対応
防曇ゴーグル(グラスタイプ)
理研オプテック(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷広域視界の頑丈アイピース 上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2.00mmにより、耐衝撃性が大幅に向上しました。 高密閉性を実行したクッション 幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化しました。用途研磨作業、切削作業、グラインダー取扱、機械取扱作業、刈払作業、消防作業トラスコ品番859-8164材質フレーム : ポリプロピレン、レンズ : ポリカーボネート2.0mm VF、クッション : エラストマー寸法(mm)180×74×89質量(g)82フレーム色シルバー機能メガネ併用可レンズ厚さ(mm)2
超硬防曇保護めがね(ひさし付き) RS-80B
理研オプテック(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷超硬防曇VFの超親水性ポリウレタンコート膜は水滴を作らないので曇りを発生させません。また、耐傷性能も非常に高くJIS規格値(Haze値8%)を遥かに上廻る1.8%を実現。 メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可。 ひさし付きで上から降ってくる粉じんや飛沫にも効果大です。仕様JIS規格品形状一眼型質量(g)42レンズ色クリア加工硬化処理レンズ防曇機能VFコーティング、メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番1-6465-01調整機能長さ・角度調整可
セーフティゴーグル ソフトフィットタイプ(HCレンズ)
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。メガネ・マスク併用可能です。材質フレーム:軟質ポリ塩化ビニール、バンド:布・ゴム混紡形状ゴーグル型レンズ色クリアフレーム色クリアコーティングハード(表面硬化加工)レンズ厚さ(mm)2.0mm(外側)0.5mm(内側)
保護メガネ ガスケット付
理研オプテック¥2,398税込¥2,6381個当日出荷JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 取り外し可能なガスケットが装着されています。 日本人の標準寸法に合わせた設計と顔当たりの良いソフトクッションで、 メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など仕様鼻パッド有、曇り止め形状一眼式質量(g)37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×54レンズVF plus+機能UVカット、角度調節、マスク併用、防塵
防じんマスク 1180H型
興研¥3,798税込¥4,1781個当日出荷RL3クラス最軽量約115g・防毒マスク用吸収缶も取り付け可能。(KGC-10型シリーズ)・ボンネット面体は新色のガンメタリック・フィットチェッカー内臓用途石綿除去作業向け区分RL3タイプ標準品国家検定合格番号第TM788号入数1RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷左右が見えやすいワイドタイプです。トラスコ品番488-9771形状ゴーグル型質量(g)110タイプ密閉規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
RC-01 SERIES オーバーグラス テンプルタイプ
理研オプテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷めがねとゴーグルの良さを兼ね備えたグラスタイプ。くもりに強い女性にも使いやすいサイズ感。※日本人女性の標準サイズをもとに設計。【超親水性VF-plus+】。コーティングは、曇りの原因である小さな水滴を。作らず曇りの発生をしっかり抑えます。質量(g)72レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×66×174機能超親水性通気性ベンチレータなし
セーフティゴーグル用スペアレンズ
TRUSCO¥629税込¥6921枚当日出荷トラスコ品番488-9797適合機種TSG-501M、TSG-501MV材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)30レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
保護めがね ゴグル形 LX-91/LX-92
重松製作所(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷革新的な視界を確保したゴグル。上下・左右が見渡せる大きなアイピース。X型のフレームが柔軟に動くので色々な顔の形状にフィットします。安定感のある30mmの幅広いヘッドバンド。視力矯正めがねのテンプル(つる)を通すスペースを確保しています。シゲマツのゴグル形の中で非常に強い防曇性能があります。400nmまでの紫外線を、100%カットします。日本人の顔の形に合わせたデザインです。メタルフリーなので軽量です。LX-91はベンチレーター(換気口)付きで、内部が曇りにくい構造です。LX-92はLX-91と同形状のベンチレーター(換気口)がなく、粉じんが内部に入りにくい構造です。用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理 PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。 除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等) 火山灰対策 リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 感染症対策 家畜検査 滅菌・消毒作業適合交換用アイピース〈07336〉、交換用ヘッドバンド〈07337〉形状ゴーグル型機能UVカット、レンズ交換可、眼鏡併用可、バンド交換可、マスク併用可材質(レンズ)ポリカーボネート耐溶剤性交換用アイピース〈07336〉、交換用ヘッドバンド〈07337〉