カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • フジキン
  • Panasonic(パナソニック)(255)
  • SMC(51)
  • BIGM(丸山製作所)(50)
  • ノーリツ(45)
  • エスコ(34)
  • アズワン(23)
  • カクダイ(15)
  • 昭和技研工業(11)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
  • ニッサン(6)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • ZF CHERRY(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • レイ・アウト(4)
  • EPSON(3)
  • ナンシン(3)
  • 日東工器(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc-1c」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リングジョイント式継手 フジキン

    リングジョイント式継手

    フジキン
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等温度範囲(℃)-45~125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み フジキン

    ボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み

    フジキン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    コンパクトな設計。1/4回転で全開全閉操作。パネルマウント可能。
    用途各種ガス、液体ラインの流路切替用材質(本体)SCS14温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーゲージユニオン フジキン

    F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーゲージユニオン

    フジキン
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
    材質SUS316材質(本体)SUS316寸法H(mm)-温度(℃)-196~350接続方式F900継手XF900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動ボールバルブ フジキン

    手動ボールバルブ

    フジキン
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    ・シンプルでコンパクトな設計。・流路の切り替えが容易。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流路切替用材質(本体)C3771B温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外ねじ式ニードルバルブ_42MPa_ニューV-Series SUSF316 ねじ込み フジキン

    外ねじ式ニードルバルブ_42MPa_ニューV-Series SUSF316 ねじ込み

    フジキン
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    5日以内出荷から76日以内出荷
    ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。パネルマウント可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用材質(本体)SUSF316温度範囲(℃)-53~232最高使用圧力(MPa)42接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_複動式 ねじ込み フジキン

    自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_複動式 ねじ込み

    フジキン
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    5日以内出荷から46日以内出荷
    軽量コンパクト。アクチュエータ取付け方向の選択が可能。アクチュエータを取付けたままグランド部の点検増締め可能。手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。
    用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)0~130最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニードルバルブ_34MPa_ニューV-Series SUSF316 ねじ込み フジキン

    ニードルバルブ_34MPa_ニューV-Series SUSF316 ねじ込み

    フジキン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316温度範囲(℃)-53~232最高使用圧力(MPa)34接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_N.C ねじ込み フジキン

    自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_N.C ねじ込み

    フジキン
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    46日以内出荷から76日以内出荷
    軽量コンパクト。アクチュエータ取付け方向の選択が可能。アクチュエータを取付けたままグランド部の点検増締め可能。手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。
    用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)0~130最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ボールバルブ_3.92MPa_DM-UBV ねじ込み フジキン

    電動ボールバルブ_3.92MPa_DM-UBV ねじ込み

    フジキン
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    46日以内出荷から76日以内出荷
    軽量コンパクト。ウォーターハンマーの起こりにくい開閉速度。
    用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)0~80最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式
  • ニードルバルブ_4.9MPa_ニューV-Series 黄銅製 ねじ込み フジキン

    ニードルバルブ_4.9MPa_ニューV-Series 黄銅製 ねじ込み

    フジキン
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    46日以内出荷
    ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用全長(mm)55高さ(mm)73材質(本体)C3771B寸法【A】Rc1/2、【B】Rc1/2、【C】-温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)4.9接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーエルゲージユニオン フジキン

    F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーエルゲージユニオン

    フジキン
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    46日以内出荷から91日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
    材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手Xねじ込み式XF900継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ティーゲージユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手_パワフルロック(インチ)ティーゲージユニオン 黄銅製

    フジキン
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    46日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)72.3高さ(mm)22.4材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手XPDW継手Xねじ込み式接続【A】12.7、【B】12.7、【C】Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_ニューV-Lokティーゲージユニオン フジキン

    2圧縮リング継手_ニューV-Lokティーゲージユニオン

    フジキン
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    61日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
    材質(本体)ASTM A182 F316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動ボールバルブ_0.98MPa_AFMO_複動式 ねじ込み フジキン

    自動ボールバルブ_0.98MPa_AFMO_複動式 ねじ込み

    フジキン
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    76日以内出荷
    軽量。コンパクト。
    用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングジョイント継手(ミリ)ティーゲージユニオン 黄銅製 フジキン

    リングジョイント継手(ミリ)ティーゲージユニオン 黄銅製

    フジキン
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    76日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)60高さ(mm)20材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)4.9接続方式リングジョイント式Xねじ込み式接続【A】6、【B】6、【C】Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応