カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- フジキン
- Panasonic(パナソニック)(107)
- BIGM(丸山製作所)(48)
- SMC(41)
- ノーリツ(28)
- アズワン(21)
- エスコ(21)
- カクダイ(14)
- ニッサン(12)
- 昭和技研工業(10)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
- SPARKFUN(5)
- 東京精密(4)
- ナンシン(4)
- サンドビック(3)
- テイエルブイ(TLV)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「rc-3c」の検索結果
特価

F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーゲージユニオン
フジキン¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から91日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。材質SUS316材質(本体)SUS316寸法H(mm)-温度(℃)-196~350接続方式F900継手XF900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
手動ボールバルブ
フジキン¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から46日以内出荷・シンプルでコンパクトな設計。・流路の切り替えが容易。用途低圧エアー、不活性ガスの流路切替用材質(本体)C3771B温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_複動式 ねじ込み
フジキン¥48,980~税込¥53,878~1個46日以内出荷軽量コンパクト。アクチュエータ取付け方向の選択が可能。アクチュエータを取付けたままグランド部の点検増締め可能。手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)0~130最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
電動ボールバルブ_3.92MPa_DM-UBV ねじ込み
フジキン¥42,980~税込¥47,278~1個46日以内出荷から76日以内出荷軽量コンパクト。ウォーターハンマーの起こりにくい開閉速度。用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)0~80最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式
自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_N.C ねじ込み
フジキン¥99,980税込¥109,9781個46日以内出荷から76日以内出荷軽量コンパクト。アクチュエータ取付け方向の選択が可能。アクチュエータを取付けたままグランド部の点検増締め可能。手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)0~130最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーエルゲージユニオン
フジキン¥7,698~税込¥8,468~1個46日以内出荷から91日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手Xねじ込み式XF900継手RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_ニューV-Lokティーゲージユニオン
フジキン¥12,980~税込¥14,278~1個61日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。材質(本体)ASTM A182 F316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
外ねじ式ニードルバルブ_42MPa_ニューV-Series SUSF316 ねじ込み
フジキン¥36,980税込¥40,6781個76日以内出荷ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。パネルマウント可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用材質(本体)SUSF316温度範囲(℃)-53~232最高使用圧力(MPa)42接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ_34MPa_ニューV-Series SUSF316 ねじ込み
フジキン¥16,980税込¥18,6781個76日以内出荷ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316温度範囲(℃)-53~232最高使用圧力(MPa)34接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
自動ボールバルブ_0.98MPa_AFMO_複動式 ねじ込み
フジキン¥23,980税込¥26,3781個76日以内出荷軽量。コンパクト。用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応