カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • フジキン
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • SMC(42)
  • エスコ(19)
  • アズワン(17)
  • カクダイ(15)
  • レイ・アウト(12)
  • 昭和技研工業(11)
  • Fehling (フェーリング)(5)
  • サンドビック(4)
  • 三興マテリアルサプライ(4)
  • 沖データ(OKI)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ワルター(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • ニッサン(3)
  • 興研(2)
  • ノーブランド(2)
  • TORAY(東レ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc-4c」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーゲージユニオン フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーゲージユニオンフジキン
7,198税込7,918
1個
当日出荷から91日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316材質(本体)SUS316寸法H(mm)-温度(℃)-196~350接続方式F900継手XF900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
手動ボールバルブ フジキン手動ボールバルブフジキン
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
・シンプルでコンパクトな設計。・流路の切り替えが容易。
用途低圧エアー、不活性ガスの流路切替用材質(本体)C3771B温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_複動式 ねじ込み フジキン自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_複動式 ねじ込みフジキン
48,980税込53,878
1個
46日以内出荷
軽量コンパクト。アクチュエータ取付け方向の選択が可能。アクチュエータを取付けたままグランド部の点検増締め可能。手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)0~130最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
電動ボールバルブ_3.92MPa_DM-UBV ねじ込み フジキン電動ボールバルブ_3.92MPa_DM-UBV ねじ込みフジキン
42,980税込47,278
1個
46日以内出荷から76日以内出荷
軽量コンパクト。ウォーターハンマーの起こりにくい開閉速度。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)0~80最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式
自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_N.C ねじ込み フジキン自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_N.C ねじ込みフジキン
71,980税込79,178
1個
46日以内出荷から76日以内出荷
軽量コンパクト。アクチュエータ取付け方向の選択が可能。アクチュエータを取付けたままグランド部の点検増締め可能。手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)0~130最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーエルゲージユニオン フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーエルゲージユニオンフジキン
7,198税込7,918
1個
46日以内出荷から91日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手Xねじ込み式XF900継手RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_ニューV-Lokティーゲージユニオン フジキン2圧縮リング継手_ニューV-Lokティーゲージユニオンフジキン
12,980税込14,278
1個
61日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A182 F316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ_34MPa_ニューV-Series SUSF316 ねじ込み フジキンニードルバルブ_34MPa_ニューV-Series SUSF316 ねじ込みフジキン
12,980税込14,278
1個
76日以内出荷
ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316温度範囲(℃)-53~232最高使用圧力(MPa)34接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
自動ボールバルブ_0.98MPa_AFMO_複動式 ねじ込み フジキン自動ボールバルブ_0.98MPa_AFMO_複動式 ねじ込みフジキン
23,980税込26,378
1個
76日以内出荷
軽量。コンパクト。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
外ねじ式ニードルバルブ_42MPa_ニューV-Series SUSF316 ねじ込み フジキン外ねじ式ニードルバルブ_42MPa_ニューV-Series SUSF316 ねじ込みフジキン
26,980税込29,678
1個
76日以内出荷
ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用材質(本体)SUSF316温度範囲(℃)-53~232最高使用圧力(MPa)42接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント継手(ミリ)ティーゲージユニオン 黄銅製 フジキンリングジョイント継手(ミリ)ティーゲージユニオン 黄銅製フジキン
3,198税込3,518
1個
76日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等全長(mm)60高さ(mm)20材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~125最高使用圧力(MPa)4.9接続方式リングジョイント式Xねじ込み式接続【A】6、【B】6、【C】Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応