カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- フジキン
- 三菱ふそう(61)
- 佐藤計量器製作所(4)
- Kawasaki(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- カネテック(2)
- トップ工業(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- アールウィズエイチ(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HIT(ヒット)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- プロト(1)
- スバル(1)
- SANDVIK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rh-6r」の検索結果

リングジョイント RH(ハーフユニオン)型
フジキン¥489~税込¥538~1個当日出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。材質黄銅(C3604B)形状ハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、おねじねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
リングジョイント式継手
フジキン¥419~税込¥461~1個当日出荷から61日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等温度範囲(℃)-45~125RoHS指令(10物質対応)対応