カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- フジキン
- ジョブカン会計(8)
- 三菱マテリアル(7)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
- イスカル(4)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(3)
- brembo(3)
- レイ・アウト(3)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
- パトライト(PATLITE)(2)
- NICHIRYO(ニチリョー)(2)
- 東洋技研(2)
- ロジクール(2)
- Vesrah(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- エレコム(1)
- ParkerTAIYO(1)
- 千代田通商(1)
- THK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rt-10-r」の検索結果

リングジョイント式継手
フジキン¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から61日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等温度範囲(℃)-45~125RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント RT(ティーユニオン)型
フジキン¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から10日以内出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。材質黄銅(C3771B)形状ティーユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式ねじサイズミリサイズ