カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • フジキン
  • 品川商工(11)
  • TRUSCO(3)
  • NOK(3)
  • 武蔵エンジニアリング(3)
  • コクゴ(1)
  • ホンダ(51)
  • ノーリツ(38)
  • INAX(LIXIL)(23)
  • シュナイダーエレクトリック(22)
  • 京セラ(13)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • ナベヤ(13)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(11)
  • HARLEY-DAVIDSON(7)
  • CKD(6)
  • サンワサプライ(5)
  • 山本電機製作所(4)
  • KIJIMA(キジマ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tcv」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキンニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)フジキン
1,898税込2,088
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状レデューサー
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)熱電対用タイプ フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)熱電対用タイプフジキン
999税込1,099
1個
当日出荷から51日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)熱電対用タイプ フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)熱電対用タイプフジキン
1,098税込1,208
1個
当日出荷から61日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(R)材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)熱電対用タイプ フジキンニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)熱電対用タイプフジキン
1,398税込1,538
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状レデューサー材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
パワフルロック サーモカップル式ハーフユニオン(Rネジ) フジキンパワフルロック サーモカップル式ハーフユニオン(Rネジ)フジキン
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状ハーフユニオン接続ねじ種類Rねじサイズミリサイズ材質ステンレス鋼種類鋼・ステンレス管用継手
2圧縮リング継手_ニューV-Lokハーフユニオン フジキン2圧縮リング継手_ニューV-Lokハーフユニオンフジキン
1,098税込1,208
1個
当日出荷から120日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
ニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)熱電対用タイプ フジキンニューV-Lok継手 異径ストレートユニオン(インチ)熱電対用タイプフジキン
1,698税込1,868
1個
当日出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状異径ストレートユニオン
ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ)熱電対用タイプ フジキンニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ)熱電対用タイプフジキン
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状パネルユニオン関連資料(18.65MB)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)熱電対用タイプ フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)熱電対用タイプフジキン
999税込1,099
1個
8日以内出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(NPT)関連資料(18.65MB)
ニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)熱電対用タイプ フジキンニューV-Lok継手 ストレートユニオン(インチ)熱電対用タイプフジキン
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷から61日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ストレートユニオン関連資料(18.65MB)
ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(インチ)熱電対用タイプ フジキンニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(インチ)熱電対用タイプフジキン
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ウェルディングレデューサー(オス)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)熱電対用タイプ フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)熱電対用タイプフジキン
969税込1,066
1個
8日以内出荷から121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(NPT)
2圧縮リング継手_ニューV-Lokパネルユニオン フジキン2圧縮リング継手_ニューV-Lokパネルユニオンフジキン
1,798税込1,978
1個
45日以内出荷から120日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A479 316/ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)熱電対用タイプ フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)熱電対用タイプフジキン
1,898税込2,088
1個
121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(G)関連資料(18.65MB)
2圧縮リング継手_ニューV-Lokレデューサー フジキン2圧縮リング継手_ニューV-Lokレデューサーフジキン
2,398税込2,638
1個
45日以内出荷から120日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)熱電対用タイプ フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)熱電対用タイプフジキン
1,298税込1,428
1個
121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(UNF)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)熱電対用タイプ フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)熱電対用タイプフジキン
1,498税込1,648
1個
51日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(G)呼び径(mm)6寸法A(mm)6寸法TG1/4A寸法W(mm)19寸法K(mm)18関連資料(18.65MB)
フジキン V-Lok継手 フジキンフジキン V-Lok継手フジキン
1,398税込1,538
1個
30日以内出荷から110日以内出荷
V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式の継手です。基本的な構成部品は、ステンレス鋼 (ASTM316, F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。 V-Lokは、最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。V-Lokは、チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ)熱電対用タイプ フジキンニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ)熱電対用タイプフジキン
1,698税込1,868
1個
121日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状レデューサー呼び径(mm)6×12寸法A(mm)6寸法D(mm)4.8寸法A1(mm)12
ntc特集