カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- フジキン
- ニッサン(45)
- SMC(21)
- 大見工業(12)
- メディアカバーマーケット(10)
- ツカサ電工(9)
- MAZDA(マツダ)(7)
- ホンダ(6)
- ウッドワン(6)
- EBM(江部松商事)(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- レニショー(5)
- ファイテン(5)
- KTC(4)
- Festo(4)
- 山洋電気(3)
- アズワン(2)
- イリックス(2)
- 東日製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tg-9」の検索結果
特価

ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(Rc)(インチ)
フジキン¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から52日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状ティーゲージユニオン(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーゲージユニオン
フジキン¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から91日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。材質SUS316材質(本体)SUS316寸法H(mm)-温度(℃)-196~350接続方式F900継手XF900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(NPT)(インチ)
フジキン¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ティーゲージユニオン(NPT)
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREチューブゲージアダプター
フジキン¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から91日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2接続方式単管Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
フジキン FINELOK・PURE(液体専用) LF900継手
フジキン¥2,998~税込¥3,298~1個21日以内出荷から86日以内出荷FINELOK・PURE・精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウと生産技術を駆使して量産された、優れた性能品質を有するチューブ継手です。・FINELOK・PUREはチューブにねじ加工やフレアー加工を施さずに接続出来るフレアーレスタイプの精密チューブ継手であり基本的な構成部品はステンレス鋼製(SUS316*1、SUSF316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの9点です。【LF900継手の特長】。本体シール部は、緻密な超仕上げとなっておりますので、メタル方式でありながら、高気密性が得られます。ダブルリング独自の連動作業によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので、非常に高い耐久性が得られます。ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っていますのでねじの焼きつきは起こりません。ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。