カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- フジキン
- オカムラ(岡村製作所)(139)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](20)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(18)
- 測範社(10)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(10)
- セルスター(5)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(3)
- CONTEC(コンテック)(3)
- MICROCHIP(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- 大東通信機(2)
- GW INSTEK(2)
- ビット・トレード・ワン(2)
- SPARKFUN(2)
- Raspberry Pi(2)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(2)
- M5Stack(2)
- 旭精工(1)
- ブランドをもっと見る
「ugp」の検索結果

フジキン 自動ダイヤフラムバルブ
フジキン¥45,980税込¥50,5781個101日以内出荷NEW MEGA-ONE LA・新タイプ・低圧エアオペレーションバルブ・NEW MEGA-ONE LA は、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-ONE LAの性能はそのままに、コンパクト化をはかりました。アクチュエータ部の簡略化により、コンパクト化をはかりました。優れた耐久性400万回以上(Φ6.35)。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別ができるようキャップ上部で、簡単に識別できます。良好な置換特性(UJR 6.35 MALE TYPEで全内容積 1.48 cc)。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。最高使用圧力(MPa)1作動圧力範囲(MPa)0.4~0.6接続ポート【操作圧】M5×0.8
フジキン ダイヤフラムバルブ
フジキン¥34,980税込¥38,4781個101日以内出荷NEW MEGA-ONE LM・新タイプ・低圧マニュアルオペレーションバルブ・NEW MEGA-ONE LMは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのマニュアルオペレ-ションダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-ONE LMの性能はそのままに、コンパクト化を図りました。シンプル&コンパクト・パネルマウント用のナットを省略、シンプル&コンパクト。バルブの開閉状態が一目で確認できる開閉表示付きです。良好な置換特性(UJR MALE TYPEで全内容積 1.48 cc)。シート材質は、 標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。最高使用圧力(MPa)1