カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
絞り込み
ブランド
  • フジキン
  • ジーエルサイエンス(3)
  • ヤマト産業(2)
  • ミラプロ(2)
  • ULVAC(アルバック)(1)
  • 日酸TANAKA(1)
  • ナベヤ(1)
  • フジトク(1)
  • 三商(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ujr 1/4」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファインシリーズ キャップユニオン フジキン

    ファインシリーズ キャップユニオン

    フジキン
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
    形状キャップユニオン材質ステンレス鋼製(SUS316)最高使用圧力(MPa)10接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
  • ファインシリーズ スリーブ フジキン

    ファインシリーズ スリーブ

    フジキン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
    形状スリーブ材質ステンレス鋼製(SUS316L)接続形式メタルガスケット式,バットウエルド最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
  • ファインシリーズ ガスケット フジキン

    ファインシリーズ ガスケット

    フジキン(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
    材質ニッケル形状ガスケット最高使用圧力(MPa)21.5寸法T(mm)0.8接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
  • UJR継手_FINE series PUREダブルスリーブ フジキン

    UJR継手_FINE series PUREダブルスリーブ

    フジキン
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
    材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインシリーズ プラグユニオン フジキン

    ファインシリーズ プラグユニオン

    フジキン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様プラグユニオン形状プラグユニオン
  • ファインシリーズ カップリング フジキン

    ファインシリーズ カップリング

    フジキン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
    材質ステンレス鋼製(SUS316)形状カップリングボディ接続形式ねじ込み式,UNF おねじ最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
  • ファインシリーズ ガスケット メッキ無 フジキン

    ファインシリーズ ガスケット メッキ無

    フジキン(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
    形状ガスケット接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
  • ファインシリーズ ユニオンナット フジキン

    ファインシリーズ ユニオンナット

    フジキン
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
    形状ピュアリング材質ステンレス鋼製最高使用圧力(MPa)21.5接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
  • UJR継手_FINE series PUREガスケット フジキン

    UJR継手_FINE series PUREガスケット

    フジキン
    349税込384
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
    温度(℃)-196~450接続方式UJR継手
  • ファインシリーズ ガスケット 銀メッキ フジキン

    ファインシリーズ ガスケット 銀メッキ

    フジキン
    289税込318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ニューV-Lok継手 プラグユニオン(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 プラグユニオン(インチ)

    フジキン
    749税込824
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)ねじの種類プラグユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ニューV-Lok継手 プラグユニオン(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 プラグユニオン(ミリ)

    フジキン
    739税込813
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状プラグユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)

    フジキン(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(R)
  • UJR継手_FINE series PUREスリーブ フジキン

    UJR継手_FINE series PUREスリーブ

    フジキン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
    温度(℃)-196~450接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインシリーズ ガスケット銀メッキ フジキン

    ファインシリーズ ガスケット銀メッキ

    フジキン
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
  • UJR継手_FINE series PUREハーフユニオン フジキン

    UJR継手_FINE series PUREハーフユニオン

    フジキン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
    材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • UJR継手_FINE series PUREゲージユニオン フジキン

    UJR継手_FINE series PUREゲージユニオン

    フジキン
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
    材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • UJR継手_FINE series PUREエルボハーフユニオン フジキン

    UJR継手_FINE series PUREエルボハーフユニオン

    フジキン
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から91日以内出荷
    信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
    材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファインシリーズ ダイヤフラムバルブ フジキン

    ファインシリーズ ダイヤフラムバルブ

    フジキン
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~80ポート数2最高使用圧力(MPa)1材質(ボディ)SUS316Lバルブ種類ステンレス鋼製ダイレクトダイヤフラムバルブ
  • ラインフィルター__FINE series PUREラインフィルター フジキン

    ラインフィルター__FINE series PUREラインフィルター

    フジキン
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    コンパクト構造
    材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-10~100最高使用圧力(MPa)16.2接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-10クリーン度完全禁油
  • フジキン 自動ダイヤフラムバルブ フジキン

    フジキン 自動ダイヤフラムバルブ

    フジキン
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷から101日以内出荷
    NEW MEGA-MINI LA・新タイプ・低圧コンパクトエアオペレーションバルブ・NEW MEGA-MINI LAは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-MINI LAの性能はそのままに、コンパクト化を図りました。アクチュエータ部の簡略化により、コンパクト化をはかりました。・Φ35の小型アクチュエータの採用によりコンパクトです。優れた耐久性400万回以上。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別ができるようアクチュエータキャップ上部で、簡単に識別できます。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR 6.35 MALE TYPEで全内容積 0.84 cc)。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。
    最高使用圧力(MPa)1使用流体特殊材料ガス、真空作動圧力範囲(MPa)0.4~0.6接続ポート【操作圧】M5×0.8バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • フジキン UJR継手(ガスケット継手) フジキン

    フジキン UJR継手(ガスケット継手)

    フジキン
    6,498税込7,148
    1個
    21日以内出荷から111日以内出荷
    【ガスケット継手UJRの特長】。ガスケット継手UJR・チューブをスリーブに溶接し、そのスリーブの先端シール部とボディーシール部との間にメタルガスケットをはさみ込み、ユニオンナットを締め付けることによりシールする精密ユニオンチューブ継手です。スリーブ・スリーブにはチューブサイズ表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。メッキ処理・ナットのネジ部には銀メッキ処理を行っているのでねじの焼付けはありません。シール部先端・特殊な硬度アップ処理により、着脱、シール性の安定化が図れます。
  • フジキン チェックバルブ ラインチャッキバルブ(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン

    フジキン チェックバルブ ラインチャッキバルブ(ステンレス鋼製・16.2 MPa)

    フジキン
    49,980税込54,978
    1個
    56日以内出荷から71日以内出荷
    ステンレス鋼製、16.2 MPa。接ガス部完全禁油処理品です。小型で軽量タイプです。高圧ガス大臣認定品も可能です。クラッキング特性が優れています。
    タイプUJR継手最高使用圧力(MPa)16.2図面番号3
  • フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式ベローズバルブ フジキン

    フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式ベローズバルブ

    フジキン
    49,980税込54,978
    1個
    56日以内出荷から91日以内出荷
    空気圧シリンダー式ベローズバルブ・空気圧シリンダー式ベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成した業界実績No.1のベローズバルブです。ステンレス鋼製・1MPa。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別が出来るようキャップ表示が色分けされており、簡単に識別出来ます。アクチュエータは独自の回転機構となっておりN.O.、N.C.とも任意の位置より作動圧を供給できます。洗浄・パージ効果の優れたベローズ形状です。メタルガスケットシールにより、外部リークがありません。接続タイプが豊富に揃っています。ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・HT・PI・PAもオプション設定しています。オプションでUP処理も可能です。
    最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)40使用流体特殊材料ガス、真空作動圧力範囲(MPa)0.34~0.69材質(ボディ)SUS316L接続ポート【操作圧】Rc1/8バルブ種類グローブバルブ
  • フジキン 自動ダイヤフラムバルブ フジキン

    フジキン 自動ダイヤフラムバルブ

    フジキン
    51,980税込57,178
    1個
    61日以内出荷から101日以内出荷
    NEW MEGA-MINI HA・新タイプ・高圧コンパクトエアオペレーションバルブ・NEW MEGA-MINI HAは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-MINI HAの性能はそのままに、コンパクト化をはかりました。アクチュエータ部の簡略化により、コンパクト化をはかりました。・特殊構造のアクチュエータにより、高圧タイプのエアオペレーションバルブとして、大変コンパクトです。優れた耐久性40万回以上。高圧ガス大臣認定品の対応が可能です。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR MALE TYPEで全内容積 0.92 cc)。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PIもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でUP処理を行っています。
    呼び径6.35最高使用圧力(MPa)20.5作動方式ノーマルクローズ(N.C)作動圧力範囲(MPa)0.4~0.6配管接続口径1/4OD接続ポート【操作圧】M5×0.8最大Cv値0.1
  • フジキン ベローズバルブ スイッチベローズバルブ(90度開閉スイッチ式・ステンレス鋼製・1MPa) フジキン

    フジキン ベローズバルブ スイッチベローズバルブ(90度開閉スイッチ式・ステンレス鋼製・1MPa)

    フジキン
    53,980税込59,378
    1個
    61日以内出荷から91日以内出荷
    スイッチベローズ (90度開閉スイッチ式)・スイッチベロウズバルブ(90度開閉スイッチ式)は、各種半導体装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成した業界No.1のベローズバルブです。ステンレス鋼製・1MPa。開閉状態が一目で確認出来ます。90度回転のワンタッチ操作で全開・全閉が出来ます。スプリングにより閉止トルクが一定しているため、完全なシールとシート寿命が向上します。洗浄・パージ効果の優れたベローズ形状です。メタルガスケットシールにより、外部リークがありません。接続タイプが豊富に揃っています。ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・HT・PI・PAもオプション設定しています。オプションでUP処理も可能です。
    最高使用圧力(MPa)1
  • フジキン ベローズバルブ ベローズバルブ (丸ハンドル・ステンレス鋼製・1MPa) フジキン

    フジキン ベローズバルブ ベローズバルブ (丸ハンドル・ステンレス鋼製・1MPa)

    フジキン
    68,980税込75,878
    1個
    61日以内出荷から81日以内出荷
    ベローズバルブ (丸ハンドル)・ベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成した業界No.1のベローズバルブです。ステンレス鋼製・1MPa。洗浄・パージ効果の優れたベローズ形状です。メタルガスケットシールにより、外部リークがありません。接続タイプが豊富に揃っています。ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。オプションでUP処理も可能です。
    最高使用圧力(MPa)1
  • フジキン ダイヤフラムバルブ フジキン

    フジキン ダイヤフラムバルブ

    フジキン
    49,980税込54,978
    1個
    71日以内出荷から81日以内出荷
    MEGA-ONE HQ・MEGA-ONE HQは各種半導体装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの90°開閉ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト性、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。高圧ガス大臣認定品としても対応可能です。バルブの開閉状態が一目で確認できます。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR MALE TYPEで全内容積 1.39cc)。シート材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PIもオプション設定されています。接ガス部はすべて標準でEP処理されています。・オプションでUP処理も可能です。
    材質【シート】PCTFE(標準)形状開閉表示付き最高使用圧力(MPa)16.2最大Cv値0.1
  • フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式ベローズバルブ フジキン

    フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式ベローズバルブ

    フジキン
    72,980税込80,278
    1個
    71日以内出荷から91日以内出荷
    空気圧シリンダー式ベローズバルブ・空気圧シリンダー式ベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成した業界実績No.1のベローズバルブです。ステンレス鋼製・1MPa。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別が出来るようキャップ表示が色分けされており、簡単に識別出来ます。アクチュエータは独自の回転機構となっておりN.O.、N.C.とも任意の位置より作動圧を供給できます。洗浄・パージ効果の優れたベローズ形状です。メタルガスケットシールにより、外部リークがありません。接続タイプが豊富に揃っています。ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・HT・PI・PAもオプション設定しています。オプションでUP処理も可能です。
    最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)40作動圧力範囲(MPa)0.34~0.69接続ポート【操作圧】Rc1/8内面処理UP処理(フジキン特殊表面処理)
  • フジキン ダイヤフラムバルブ フジキン

    フジキン ダイヤフラムバルブ

    フジキン
    41,980税込46,178
    1個
    81日以内出荷から91日以内出荷
    MEGA-ONE HM・高圧タイプ マニュアルオペレーションバルブ・MEGA-ONE HMは各種半導体装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのマニュアルオペレーションダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト性、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。高圧ガス大臣認定品としても対応可能です。バルブの開閉状態が一目で確認できます。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR MALE TYPEで全内容積 1.39cc)。シート材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PIもオプション設定されています。接ガス部はすべて標準でEP処理されています。・オプションでUP処理も可能です。
    最高使用圧力(MPa)16.2最大Cv値0.1
  • フジキン フィルター ラインフィルター(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン

    フジキン フィルター ラインフィルター(ステンレス鋼製・16.2 MPa)

    フジキン
    55,980税込61,578
    1個
    81日以内出荷から91日以内出荷
    ステンレス鋼製、16.2 MPa。接ガス部完全禁油処理品です。小型で軽量タイプです。高圧ガス大臣認定品も可能です。
    形状ラインタイプタイプUJR継手最高使用圧力(MPa)16.2図面番号3内面処理UP処理(フジキン特殊表面処理)
  • フジキン ベローズバルブ ニードルベローズバルブ (ステンレス鋼製・0.98MPa) フジキン

    フジキン ベローズバルブ ニードルベローズバルブ (ステンレス鋼製・0.98MPa)

    フジキン
    86,980税込95,678
    1個
    81日以内出荷から91日以内出荷
    ニードルベローズバルブ・ニードルベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの流量調整用バルブです。・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成した業界No.1のベローズバルブです。ステンレス鋼製・0.98MPa
    最高使用圧力(MPa)0.98
  • フジキン ダイヤフラムバルブ フジキン

    フジキン ダイヤフラムバルブ

    フジキン
    46,980税込51,678
    1個
    81日以内出荷から91日以内出荷
    メタルダイヤフラムバルブ・メタルダイヤフラムバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト性を達成したバルブです。・高圧ガス大臣認定品としても対応が可能です。ステンレス鋼製・16.2MPa。開閉状態が一目で確認出来ます。開閉位置表示付きハンドルです。過剰締付防止機構付きです。メタルダイヤフラムシールにより、外部リークがありません。接続タイプが豊富に揃っています。ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PIもオプション設定しています。オプションでUP処理も可能です。
    形状開閉表示付き最高使用圧力(MPa)16.2寸法A(mm)18寸法t(mm)5寸法D(mm)50寸法B(mm)18寸法d1(mm)19.5寸法h(mm)11.1最大Cv値0.3
  • フジキン ダイヤフラムバルブ フジキン

    フジキン ダイヤフラムバルブ

    フジキン
    62,980税込69,278
    1個
    91日以内出荷
    NEW MEGA-MINI HM・新タイプ・高圧コンパクトマニュアルバルブ・NEW MEGA-MINI HMは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのマニュアルオペレーションダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。優れた耐久性2万回以上。高圧ガス大臣認定品の対応が可能です。バルブの開閉状態が一目で確認できます。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR MALE TYPEで全内容積 0.92 cc)。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PIもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でUP処理を行っています。
    材質【シート】PCTFE(標準)、【ボディ】SUS316L Wメルト形状開閉表示付き寸法L(mm)51呼び径6.35寸法H(mm)52.3最高使用圧力(MPa)20.5寸法A(mm)13寸法D(mm)40寸法B(mm)13寸法C(mm)21接続自動溶接用継手寸法h(mm)11.1配管接続口径1/4OD最大Cv値0.1(20 ℃窒素ガス時)
  • フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブ フジキン

    フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブ

    フジキン
    86,980税込95,678
    1個
    91日以内出荷から101日以内出荷
    空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブ・空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成し、また高圧ガス大臣認定品としても対応が可能です。ステンレス鋼製・16.2MPa。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別が出来るようキャップ表示が色分けされており、簡単に識別出来ます。アクチュエータは独自の回転機構となっておりN.O、N.C.とも任意の位置より作動圧を供給できます。洗浄・パージ効果の優れたベローズ形状です。メタルガスケットシールにより、外部リークがありません。接続タイプが豊富に揃っています。ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PIもオプション設定しています。オプションでUP処理も可能です。
    材質【ディスク】PCTFE(標準)最高使用圧力(MPa)16.2寸法A(mm)18寸法D(mm)50寸法B(mm)18寸法C(mm)25寸法h(mm)11.1作動圧力範囲(MPa)0.39~0.59接続ポート【操作圧】Rc1/8最大Cv値0.3
  • フジキン 自動ダイヤフラムバルブ フジキン

    フジキン 自動ダイヤフラムバルブ

    フジキン
    139,800税込153,780
    1個
    101日以内出荷
    MEGA-M LA・オールメタル エアオペレーションバルブ。高温バルブ・MEGA-M LA は、高温下300℃(条件によります)まで対応可能なオールメタルバルブです。・専用のヒーターと組み合わせる事で、高温プロセスや排気系での堆積物付着防止に大きく貢献致します。標準接続は1/8" ファインロック。300℃対応可能・アクチュエータはオールメタルであり環境温度300℃で使用可能。300℃時で耐久性20万回以上・オプションで耐久性100万回も対応可能(Cv値0.1)。良好な置換特性(UJR MALE TYPEで全内容積 1.38cc)。メタルシートの採用により接ガス部はすべてメタルとなりました。接ガス部は全て標準でUP処理されています。
    最高使用圧力(MPa)1接続UJR継手(両端めす)作動圧力範囲(MPa)0.39~0.59
  • フジキン ダイヤフラムバルブ フジキン

    フジキン ダイヤフラムバルブ

    フジキン
    39,980税込43,978
    1個
    101日以内出荷
    MEGA-ONE LM・低圧タイプ・マニュアルオペレーションバルブ・MEGA-ONE LMは、各種半導体装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのマニュアルオペレ-ションダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト性、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。バルブの開閉状態が一目で確認できる開閉表示つきです。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR MALE TYPEで全内容積 1.48cc)。オプションでハンドル色の変更も可能です.。シート材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定されています。接ガス部はすべて標準でEP処理されています。・オプションでUP処理も可能です。
    材質【シート】PCTFE(標準)形状開閉表示付き最高使用圧力(MPa)1寸法t(mm)5.5寸法D(mm)40
  • フジキン 自動ダイヤフラムバルブ フジキン

    フジキン 自動ダイヤフラムバルブ

    フジキン
    81,980税込90,178
    1個
    101日以内出荷
    MEGA-ONE LA・MEGA-ONE LAは、各種半導体装置・設備などの超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト性、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別が出来るようキャップ表示が色分けされており、簡単に識別できます。アクチュエータは独自の回転機構となっておりN.O.、N.C.とも任意の位置より作動圧を供給できます。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR MALE TYPEで全内容積 1.48cc)。シート材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定されています。接ガス部はすべて標準でEP処理されています。・オプションでUP処理も可能です。
    材質【シート】PCTFE(標準)最高使用圧力(MPa)1作動方式ノーマルクローズ(N.C)作動圧力範囲(MPa)0.34~0.49接続ポート【操作圧】Rc1/8
  • フジキン 自動ダイヤフラムバルブ フジキン

    フジキン 自動ダイヤフラムバルブ

    フジキン
    36,980税込40,678
    1個
    101日以内出荷
    NEW MEGA-MINI LA・新タイプ・低圧コンパクトエアオペレーションバルブ・NEW MEGA-MINI LAは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-MINI LAの性能はそのままに、コンパクト化を図りました。アクチュエータ部の簡略化により、コンパクト化をはかりました。・Φ35の小型アクチュエータの採用によりコンパクトです。優れた耐久性400万回以上。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別ができるようアクチュエータキャップ上部で、簡単に識別できます。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR 6.35 MALE TYPEで全内容積 0.84 cc)。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。
    呼び径6.35最高使用圧力(MPa)1作動圧力範囲(MPa)0.4~0.6配管接続口径1/4OD接続ポート【操作圧】M5×0.8内面処理UP処理(フジキン特殊表面処理)最大Cv値0.1
  • フジキン 自動ダイヤフラムバルブ フジキン

    フジキン 自動ダイヤフラムバルブ

    フジキン
    41,980税込46,178
    1個
    101日以内出荷
    NEW MEGA-ONE LA・新タイプ・低圧エアオペレーションバルブ・NEW MEGA-ONE LA は、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの気体作動ダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-ONE LAの性能はそのままに、コンパクト化をはかりました。アクチュエータ部の簡略化により、コンパクト化をはかりました。優れた耐久性400万回以上(Φ6.35)。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別ができるようキャップ上部で、簡単に識別できます。良好な置換特性(UJR 6.35 MALE TYPEで全内容積 1.48 cc)。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。
    最高使用圧力(MPa)1作動圧力範囲(MPa)0.4~0.6接続ポート【操作圧】M5×0.8バルブ種類ダイヤフラムバルブ内面処理UP処理(フジキン特殊表面処理)