カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- フジキン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ujr-6.35s」の検索結果

UJR継手_FINE series PUREダブルスリーブ
フジキン¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から91日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
ファインシリーズ スリーブ
フジキン¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空材質ステンレス鋼製(SUS316L)形状スリーブ接続形式メタルガスケット式,バットウエルド最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
フジキン UJR継手(ガスケット継手)
フジキン¥13,980~税込¥15,378~1個21日以内出荷から111日以内出荷【ガスケット継手UJRの特長】。ガスケット継手UJR・チューブをスリーブに溶接し、そのスリーブの先端シール部とボディーシール部との間にメタルガスケットをはさみ込み、ユニオンナットを締め付けることによりシールする精密ユニオンチューブ継手です。スリーブ・スリーブにはチューブサイズ表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。メッキ処理・ナットのネジ部には銀メッキ処理を行っているのでねじの焼付けはありません。シール部先端・特殊な硬度アップ処理により、着脱、シール性の安定化が図れます。
UJR継手_FINE series PUREスリーブ
フジキン¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から46日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績温度(℃)-196~450接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応