カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- フジキン
- 東栄管機(3)
- ラフアンドロード(3)
- セキスイ(2)
- Aron(アロン化成)(1)
- 品川商工(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- 日進電子工業(1)
「vuds」の検索結果

ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプ
フジキン(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)材質(ステム)C3604Bバルブ種類ニードルバルブ