カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- フジキン
「vuwh-10c」の検索結果

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)
フジキン(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)
フジキン¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(NPT)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)
フジキン¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(G)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)熱電対用タイプ
フジキン¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から52日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)熱電対用タイプ
フジキン¥1,698~税込¥1,868~1個9日以内出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(NPT)
フジキン V-Lok継手
フジキン¥1,998~税込¥2,198~1個31日以内出荷から111日以内出荷V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式の継手です。基本的な構成部品は、ステンレス鋼 (ASTM316, F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。 。V-Lokは、最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。V-Lokは、チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。