カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- フジキン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vuwt-6-v」の検索結果

ニューV-Lok継手 ティーユニオン(ミリ)
フジキン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状ティーユニオン接続形式2圧縮リング方式使用流体ガス、液体(油・水・蒸気)最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 異径ティーユニオン(ミリ)
フジキン¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状異径ティーユニオン
2圧縮リング継手_ニューV-Lokティーユニオン
フジキン¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から61日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。材質(本体)ASTM A182 F316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A182 F316、ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応