カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- フジキン
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- CKD(56)
- IKO(日本トムソン)(102)
- Merck(メルクミリポア)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- OSG(オーエスジー)(7)
- SIEMENS(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(37)
- イージーアップ(5)
- エレコム(6)
- ケイワーク(4)
- コフロック(5)
- スイデン(8)
- ホンダ(9)
- マクセル(6)
- 丸五(5)
- 小池酸素工業(4)
- 岩田製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wh25」の検索結果

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)
フジキン(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(R)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(NPT)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)
フジキン¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(NPT)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(インチ)
フジキン¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(G)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)
フジキン¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(G)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)
フジキン¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(UNF)
フジキン V-Lok継手
フジキン¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷から111日以内出荷V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式の継手です。基本的な構成部品は、ステンレス鋼 (ASTM316, F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。 。V-Lokは、最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。V-Lokは、チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
2圧縮リング継手_ニューV-Lokハーフユニオン
フジキン¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から102日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ)
フジキン¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(UNF)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)熱電対用タイプ
フジキン¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷から52日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(NPT)