カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- フジキン
- モノタロウ(1)
- クレファー(CREPHA)(13)
- イトーキ(12)
- Lumberg Automation(10)
- アイリスオーヤマ(7)
- ダイヘン(6)
- MagX(マグエックス)(6)
- タカラスタンダード(6)
- BAHCO(バーコ)(5)
- TRUSCO(4)
- 三菱マテリアル(4)
- WILLIAMS(4)
- 大平産業(4)
- フェリック(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- omron(オムロン)(3)
- Yamato(大和製衡)(3)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3)
- KVK(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「wts」の検索結果

ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(R)(ミリ)
フジキン¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ティーエスユニオン(R)
ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(R)(インチ)
フジキン¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ティーエスユニオン(R)
パワフルロック 2圧縮リング継手ティーエスユニオン
フジキン¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。寸法(mm)【接続A】3【接続B】3材質(本体)C3771B寸法【接続C (R)】R1/8寸法L(mm)46.8寸法H(mm)17.8温度(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式C3771B/パワフルロックXねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
ティーエスユニオン VUWTS
フジキン¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクター(継手)です。 基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。 最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。 チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。形状ティーエスユニオンねじの種類R使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム
ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(NPT)(ミリ)
フジキン¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ティーエスユニオン(NPT)
ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(NPT)(インチ)
フジキン¥2,898~税込¥3,188~1個9日以内出荷から82日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ティーエスユニオン(NPT)
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)ティーエスユニオン 黄銅製
フジキン¥1,998~税込¥2,198~1個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手XPDW継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_ニューV-Lokティーエスユニオン
フジキン¥3,598~税込¥3,958~1個46日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。材質(本体)ASTM A182 F316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応