カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • フジキン
  • Nikon(ニコン)(8)
  • SMC(16)
  • Zefal(1)
  • カワグレ(5)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • マクセルイズミ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zfc5」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マスフローコントローラ FCS-T1000Z MGMRモデル N2(窒素) フジキン

    マスフローコントローラ FCS-T1000Z MGMRモデル N2(窒素)

    フジキン
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1個
    62日以内出荷
    MGMR(マルチガス・マルチレンジ)機能。耐食ハステロイセンサ搭載。高流量精度
    用途マスフローコントローラは質量流量(Mass Flow)制御機器です。従来より、流体の流量計測・制御では「体積流量計」が用いられてきました。しかし、体積流量は温度・圧力の影響を受けるため、より精度良く流量計測・制御を行なう必要がある場合には、温度・圧力の影響を受けにくい「質量流量計(Mass Flow)」が用いられています。仕様最大動作圧力(KPaG):400ガスの種類N2(窒素)通信方式(VDC)アナログ:0~5応答時間(秒)≦1使用推奨温度範囲(℃)5~50材質(Oリング)FKM流量精度(%・F.S)(2-25%)±0.25、(%・S.P)(25-100%)±1RoHS指令(10物質対応)対応継手1/4F900供給電圧(V)(DC)±15適合バルブタイプNC
圧力・流量測定カテゴリ